絞り込み
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
給水栓プラグ
オンダ製作所¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き
GAONA(ガオナ)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。付属品湯水表示リング2個材質黄銅
給水化粧フタ
オンダ製作所¥899税込¥9891個5日以内出荷給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)18.5呼び径PJ1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
これエエやん 給水プラグ 化粧プラグ
GAONA(ガオナ)¥829~税込¥912~1個7日以内出荷ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅
フラット型予備給水栓プラグ
ミヤコ¥889税込¥9781個3日以内出荷使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。付属品キャップシール(湯・水)各1材質黄銅(クロムメッキ)寸法13