絞り込み
種類
  • 種類エルボ(21)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(15)
  • 種類チーズ(17)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ホースジョイント(5)
材質
  • スチール(13)
  • ステンレス(4)
  • 鋳鉄(13)
呼び径(A)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(12)
  • 65(52)
  • 80(16)
  • 100(13)
  • 125(2)
  • 150(1)
呼び径(B)
  • 2-1/2
  • 1/4(6)
  • 3/8(8)
  • 1/2(48)
  • 5/8(5)
  • 3/4(76)
  • 1(86)
  • 1-1/4(78)
  • 1-1/2(73)
  • 2(85)
  • 3(79)
  • 4(69)
  • 5(19)
  • 6(14)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(2)
ブランド
  • リケン(33)
  • 築地製作所(15)
  • シーケー金属(13)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(7)
  • 東亜高級継手バルブ製造(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(21)
キャップ
キャップ(1)
ソケット
ソケット(15)
チーズ
チーズ(17)
ニップル
ニップル(1)
フランジ
フランジ(2)
ホースジョイント
ホースジョイント(5)
  • Y型ホースニップル YHN(鉄) 築地製作所

    Y型ホースニップル YHN(鉄)

    築地製作所(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所

    異径ホースニップル HNR(鉄)

    築地製作所
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所

    ホースニップルHN SUS (両口竹の子)

    築地製作所
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ホースニップル TNH(鉄) 築地製作所

    T型ホースニップル TNH(鉄)

    築地製作所
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • F3竹の子 ステンレス 築地製作所

    F3竹の子 ステンレス

    築地製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • M1竹の子 築地製作所

    M1竹の子

    築地製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホースニップル 鉄 築地製作所

    L型ホースニップル 鉄

    築地製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質形状L型ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品 リケン

    トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品

    リケン
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質鋳鉄
  • F3竹の子 築地製作所

    F3竹の子

    築地製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • U型ホースニップル UHN(鉄) 築地製作所

    U型ホースニップル UHN(鉄)

    築地製作所
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • M1竹の子 ステンレス 築地製作所

    M1竹の子 ステンレス

    築地製作所
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • F5竹の子 築地製作所

    F5竹の子

    築地製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄 築地製作所

    フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄

    築地製作所
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄 築地製作所

    フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄

    築地製作所
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • F5竹の子 ステンレス 築地製作所

    F5竹の子 ステンレス

    築地製作所
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違い90 Y(ST) 東亜高級継手バルブ製造

    径違い90 Y(ST)

    東亜高級継手バルブ製造
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール形状90°ワイ種類鋼管用継手使用流体
  • エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°サイズL種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • ソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケットサイズS種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 45°エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • チーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • F1竹の子 築地製作所

    F1竹の子

    築地製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・パッキンシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    径違いソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いソケット寸法D2(Φmm)111寸法d2(Φmm)86寸法S2(mm)26適合管STPG-VS寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法d'2(Φmm)94
  • 径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
  • 径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法A(mm)114寸法B(mm)127寸法D1(Φmm)159寸法D2(Φmm)111寸法d1(Φmm)124.5寸法d2(Φmm)86呼び径(A)100×65寸法S1(mm)28寸法S2(mm)26適合管STPG-VS寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法X1(mm)Rc4寸法d'1(Φmm)134寸法d'2(Φmm)94
  • ソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    ソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
  • チーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    チーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状チーズ適合管STPG-VS
  • エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
  • 径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いソケット適合管STPG-VS
  • 径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
  • 径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いエルボ適合管STPG-VS
  • 45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
  • ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
  • チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状チーズ適合管STPG-VS
  • エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
  • 径違いソケット FK継手(20K用) リケン

    径違いソケット FK継手(20K用)

    リケン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いソケット適合管STPG-VS
  • 径違いチーズ FK継手(20K用) リケン

    径違いチーズ FK継手(20K用)

    リケン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
  • 径違いエルボ FK継手(20K用) リケン

    径違いエルボ FK継手(20K用)

    リケン
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法L1(mm)114寸法L2(mm)127呼び径(A)100×65適合管STPG-VS
その他特殊継手
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
その他特殊継手 【通販モノタロウ】