絞り込み
種類
  • 種類その他(3)
  • 種類エルボ(24)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類ソケット(19)
  • 種類チーズ(19)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類フランジ(6)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(4)
  • 鋳鉄(13)
呼び径(A)
  • 65
  • 6(6)
  • 9(8)
  • 15(29)
  • 20(43)
  • 25(79)
  • 30(8)
  • 32(71)
  • 38(15)
  • 40(56)
  • 50(105)
  • 75(20)
  • 80(88)
  • 100(95)
  • 125(45)
  • 150(43)
  • 200(9)
  • 250(5)
  • 300(4)
  • -(14)
呼び径(B)
  • 1(4)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(12)
  • 2-1/2(52)
  • 3(16)
  • 4(13)
  • 5(2)
  • 6(1)
ブランド
  • シーケー金属(36)
  • リケン(33)
  • 築地製作所(13)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(7)
  • 東亜高級継手バルブ製造(5)
  • 協成(3)
  • ミヤコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(24)
キャップ
キャップ(4)
ソケット
ソケット(19)
その他
その他(3)
チーズ
チーズ(19)
ニップル
ニップル(1)
フランジ
フランジ(6)
  • 排水管養生キャップ ミヤコ

    排水管養生キャップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
    材質NR形状キャップ
  • 白 偏心ソケット 東亜高級継手バルブ製造

    白 偏心ソケット

    東亜高級継手バルブ製造
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ品・黒品・エポキシコート品
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイトクランプ(鉄) 築地製作所

    マイトクランプ(鉄)

    築地製作所
    1,088税込1,197
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400メッキ付形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒 偏心ソケット 東亜高級継手バルブ製造

    黒 偏心ソケット

    東亜高級継手バルブ製造
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ品・黒品・エポキシコート品
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • F3竹の子 ステンレス 築地製作所

    F3竹の子 ステンレス

    築地製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • M1竹の子 築地製作所

    M1竹の子

    築地製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホースニップル 鉄 築地製作所

    L型ホースニップル 鉄

    築地製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質形状L型ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイトクランプ(SUS) 築地製作所

    マイトクランプ(SUS)

    築地製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • F3竹の子 築地製作所

    F3竹の子

    築地製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品 リケン

    トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品

    リケン
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質鋳鉄
  • M1竹の子 ステンレス 築地製作所

    M1竹の子 ステンレス

    築地製作所
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄 築地製作所

    フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄

    築地製作所
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター E103(鉄) 築地製作所

    コネクター E103(鉄)

    築地製作所
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途エアーホース等の継手材質形状コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • F5竹の子 ステンレス 築地製作所

    F5竹の子 ステンレス

    築地製作所
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • F5竹の子 築地製作所

    F5竹の子

    築地製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • F1竹の子 築地製作所

    F1竹の子

    築地製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・パッキンシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆 シーケー金属

    トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆

    シーケー金属
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CKMA-Hiロック (ロック付)コート ソケット シーケー金属

    CKMA-Hiロック (ロック付)コート ソケット

    シーケー金属
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-169継手コート
  • 径違い90 Y(ST) 東亜高級継手バルブ製造

    径違い90 Y(ST)

    東亜高級継手バルブ製造
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール形状90°ワイ種類鋼管用継手使用流体
  • エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°サイズL種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • ソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケットサイズS種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 45°エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • チーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄 築地製作所

    フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄

    築地製作所
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    径違いソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いソケット寸法D2(Φmm)111寸法d2(Φmm)86寸法S2(mm)26適合管STPG-VS寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法d'2(Φmm)94
  • 径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
  • 径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法A(mm)114寸法B(mm)127寸法D1(Φmm)159寸法D2(Φmm)111寸法d1(Φmm)124.5寸法d2(Φmm)86呼び径(A)100×65寸法S1(mm)28寸法S2(mm)26適合管STPG-VS寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法X1(mm)Rc4寸法d'1(Φmm)134寸法d'2(Φmm)94
  • ソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    ソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
  • チーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    チーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状チーズ適合管STPG-VS
  • エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン

    エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
  • 径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いソケット適合管STPG-VS
  • 径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いチーズ適合管STPG-VS
  • 径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状径違いエルボ適合管STPG-VS
  • 45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状45°エルボ適合管STPG-VS
  • ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    ソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状ソケット適合管STPG-VS
  • チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状チーズ適合管STPG-VS
  • エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン

    エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付

    リケン
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
    用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
その他特殊継手