絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(117)
- アマノ[事務用品/清掃用品](81)
- CONDOR(山崎産業)(80)
- ペンギンワックス(38)
- アピア[清掃用品](23)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(14)
- ニルフィスク(13)
- FPS(13)
- パオック(12)
- SMSJapan(12)
- 早乙女(9)
- MEIHO(ワキタ)(9)
- シーバイエス(8)
- エクセン(6)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765109-180406-02.jpg)
バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]1台欠品中広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。質量(kg)280回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906清掃幅(cm)50.8(20インチ)バッテリー電圧(V)36![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765084-180406-02.jpg)
バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,198,000税込¥1,317,8001台11日以内出荷操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。質量(kg)190回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710清掃幅(cm)50.8(20インチ)バッテリー電圧(V)36
イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク
ペンギンワックス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。用途ポリッシャーの溶液タンクに。トラスコ品番859-1140材質プラスチック幅(mm)232質量(kg)2.6高さ(mm)454奥行(mm)2652018年トラスコ掲載ページ9 0119![小型カーペットスイーパー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70798857-171113-02.jpg)
小型カーペットスイーパー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥499,800税込¥549,7801台10日以内出荷オフィスやホテルなどのタイルカーペットフロア清掃を効率的にこなします。机の下も楽に清掃できます。質量(kg)53容量(L)(バケット)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010(580)×530×1000(415)動力源バッテリー12V洗浄幅(mm)400
イノベーター15用カーペット洗浄ブラシ
ペンギン¥37,980税込¥41,7781個当日出荷腐食のないプラスチック製です。 カーペットの毛足による調整機能付です。用途カーペットの洗浄用ブラシ仕様プレート付トラスコ品番469-9874適合本体9350材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン質量(kg)2.7高さ(mm)110直径(mm)400
コンドル ポリシャーCP-16型
CONDOR(山崎産業)¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷広いフロアも素早くメンテナンスできる大型ポリシャー。レバーにより、ハンドルの角度を調節できます。。レバースイッチタイプ。。【付属品】 ポリシャー用プレート用途工場・商業施設など、広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×1290電源コード(m)20ブラシ幅(mm)約400パッド幅(mm)約460ブラシサイズ(inch)16パッドサイズ(inch)18
業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G
ケルヒャー¥3,498,000税込¥3,847,8001台30日以内出荷ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ能力(登板)18%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343本体質量(kg)340エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダダストコンテナ容量(L)100清掃能力(m2/h)(理論値)8000フィルター面積(m2)6走行速度(km/h)8作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300
業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G
ケルヒャー¥899,800税込¥989,7801台8日以内出荷自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。出力(W)3300能力(登板)15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180本体質量(kg)84エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダダストコンテナ容量(L)40清掃能力(m2/h)(理論値)3375フィルター面積(m2)1.8アズワン品番65-2356-27走行速度(km/h)4.5作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750
TASKI ツイスターSGパッド
シーバイエス¥35,980~税込¥39,578~1箱(2枚)3日以内出荷クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。用途高速バフ色灰番手#10000
TASKI ツイスターホワイトパッド
シーバイエス¥25,980~税込¥28,578~1箱(2枚)3日以内出荷から5日以内出荷クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。用途強洗浄、中研削色白番手#800
TASKI インテリパッド
シーバイエス¥23,980~税込¥26,378~1箱(2枚)3日以内出荷自動床洗浄機で洗浄するだけで床面の光沢を長期間維持できるパッドです。 バフィング作業の軽減、削減を実現します。
たわし
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷ポリッシャーの届かない部分的な強力表面洗浄にご利用ください。用途樹脂ワックスの除去(剥離)に適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-35材質ナイロン繊維寸法(mm)117×254×10質量(g)95
13インチ用 フロアパッド(磨き用/5枚)
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷磨き用 EA899MW-2用 フラットタイルの使用に適しています。 パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。エスコ品番EA899MW-152材質PET寸法(mm)330
13インチ用 フロアパッド(保守用/5枚)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷保守用 EA899MW-2用 フラットタイルの使用に適しています。 パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。エスコ品番EA899MW-142材質PET寸法(mm)330
15インチ用 フロアパッド(表面洗浄用/5枚)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷表面洗浄用 EA899MW-3用 フラットタイルの使用に適しています。 パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。エスコ品番EA899MW-133材質PA寸法(mm)380
15インチ用 フロアパッド(完全剥離用/5枚)
エスコ¥23,500税込¥25,8501個翌日出荷完全剥離用 EA899MW-3用 フラットタイルの使用に適しています。 パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。エスコ品番EA899MW-123材質PA寸法(mm)380
パッド台 ドライビングアッセンブリー(木台付き)
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷18インチポリッシャー用木製パッド台。シャンピングタンクのないタイプにお使いください。 取付け金具(クラッチプレート)は付いていません。用途シャンピングタンクのない ポリッシャー
スコッチ・ブライト SPPエキストラ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚5日以内出荷から6日以内出荷水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。材質ナイロン繊維厚さ(mm)約20色茶
セラケアパッド
ミヤキ¥4,298税込¥4,7281セット5日以内出荷特殊素材バソテクトの採用と扇状と立体形成の効果により、セラミックタイルに付着した微細な汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ頑固な汚れを洗剤や薬品を使用せずに効果的に除去することができます。用途平滑なセラミックタイル、ハードフロアの洗浄
モンキーパット 20インチ
SMSJapan¥25,980税込¥28,5781枚5日以内出荷酸・無添加。洗剤不要。使うのは、水とパットだけ。デリケートな石を、絶対に変質させない。石焼け、脱落などの施工リスクを払拭。 800~11000の5工程。段階的に作業するだけ。簡単。ワックスを塗布したようなぬめり感がある光沢を強調できる。 さらに安く。長持ちダイヤで、平米数、2倍稼げる。サイズ(inch)20
モンキーパット 17インチ
SMSJapan¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷酸・無添加。洗剤不要。使うのは、水とパットだけ。デリケートな石を、絶対に変質させない。石焼け、脱落などの施工リスクを払拭。 800~11000の5工程。段階的に作業するだけ。簡単。ワックスを塗布したようなぬめり感がある光沢を強調できる。 さらに安く。長持ちダイヤで、平米数、2倍稼げる。サイズ(inch)17
チーターパット 5インチ
SMSJapan¥17,980税込¥19,7781枚5日以内出荷4工程でOK。 ステップ1・50~400番手に対応 ステップ2・200~1500番手に対応 ステップ3・800~3000番手に対応 ステップ4・1500~8000番手に対応 手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。 時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。 従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分 超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。サイズ(inch)5
チーターパット 8インチ
SMSJapan¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷4工程でOK。 ステップ1・50~400番手に対応 ステップ2・200~1500番手に対応 ステップ3・800~3000番手に対応 ステップ4・1500~8000番手に対応 手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。 時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。 従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分 超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。サイズ(inch)8
チーターパット 17インチ
SMSJapan¥19,980~税込¥21,978~1枚5日以内出荷4工程でOK。 ステップ1・50~400番手に対応 ステップ2・200~1500番手に対応 ステップ3・800~3000番手に対応 ステップ4・1500~8000番手に対応 手順を守るだけ。簡単。いつものポリッシャーの動作でもムラの無い仕上がり。レジンダイヤが効率よく当たるデザイン。 時短。パワフルな研削力で作業時間、1/2以下。 従来品:1番手につき1m2/7~15分、チーターパット:1番手につき1m2/2~7分 超鏡面仕上げも可能。「step5」を工程に加えればディスクと水だけでコーティング塗布を超える光度に。サイズ(inch)17
マジックパット ハンディータイプ (240mm x 100mm)
SMSJapan¥9,298税込¥10,2281箱(6枚)5日以内出荷細部の清掃に適したハンドタイプのマジックパット。 水回りや壁紙等、ポリッシャーの入らない場所にも使用できます。寸法(mm)240×100
イノベーター用コスモス
早乙女¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷これまでの同機能製品には無い、カラフルなデザインはお客様への威圧感を和らげ、病院・スーパー等お客様が目に触れる場所での洗浄や、補修作業の時でも好感が得られます。もちろん、洗浄液の飛散を防止する能力はこれまで以上!壁際近くまで寄っても、巾木を汚す心配は無くなり、作業時間を短くする事が出来ます。 洗浄液の飛散を完全シャットアウト!! 簡単装着わずか2秒!装着は、ポリッシャーモーター部に上から被せるだけと、非常に簡単です。 コスモスはブラシでもパッドでも大丈夫!コスモスのガードパネルは、丈夫な紐で装着部のシートと繋げてあります。この独特な形状で、ガードパネルが自由に上下出来る為、厚みのあるブラシでもパッドでも大丈夫。更にこの機構の働きで床面の変化にもフィットします。 コスモスの接地面は研磨した波型。タイルカーペットにも適合出来るように、接地面を波型に研磨しました。![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16464297-150410-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥229,800税込¥252,7801台当日出荷2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。トラスコ品番470-8326幅(mm)380質量(kg)20高さ(mm)1134奥行(mm)303消費電力(W)450タンク容量(L)4コード長さ(m)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600ブラシサイズ(inch)7洗浄幅(mm)340












![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765127-180406-02.jpg)
![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765109-180406-02.jpg)
![バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765084-180406-02.jpg)

![小型カーペットスイーパー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70798857-171113-02.jpg)


























![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16464297-150410-02.jpg)