絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(117)
- アマノ[事務用品/清掃用品](81)
- CONDOR(山崎産業)(79)
- ペンギンワックス(38)
- アピア[清掃用品](23)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(14)
- ニルフィスク(13)
- FPS(13)
- パオック(12)
- SMSJapan(12)
- 早乙女(9)
- MEIHO(ワキタ)(9)
- シーバイエス(8)
- エクセン(6)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンドルポリシャーCP-12K型 (高速シャンプー洗剤タンク付)
CONDOR(山崎産業)¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷スライドレバーによりハンドルの角度を設定型式高速シャンプー洗剤タンク付質量(kg)約27.5電流(A)11.3消費電力(W)1100電源100V 50/60Hzコード長さ(m)13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
搭乗式スイーパー SW3000 LiーIon
ニルフィスク¥3,698,000税込¥4,067,8001台3日以内出荷リチウムイオンバッテリータイプの搭乗式スイーパーです。用途工場、倉庫、モール、駐車場など様々な場所の清掃に。トラスコ品番724-7020幅(mm)1055、清掃:1350高さ(mm)1260奥行(mm)1620電源リチウムイオンバッテリー方式走行:搭乗式清掃能力(m2/h)8100ダストボックス容量(L)100RoHS指令(10物質対応)対応
SW250用サイドブラシ
ニルフィスク¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷SW250用サイドブラシです。トラスコ品番715-6000適合機種SW250幅(mm)440高さ(mm)85品名サイドブラシ奥行(mm)440
KM120/250RD ソフトブラシ
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷屋内の滑らかな床面の細かい埃を掃くために特別に設計された、自然毛のソフトブラシです。 長さ(mm) 900。 直径(mm) 280。 梱包重量(kg) 9.2。 対応機種 KM 120/250 RD Classic
耐水フィルター KM 120/250 R D Classic
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷業務用スイーパー用の耐水フィルター。 適合機種:KM 120/250 R D Classic
カーペットキットKM85/50R Bp用
ケルヒャー¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷KM 85/50 R Bp用のカーペットキット。屋内カーペットの廊下やフロアの清掃時に使用。 。 適合機種:KM 85/50 R Bp
ゾネシャイン105Ah用100V充電器
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷搭乗式スイーパー用バッテリーの充電器。。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):105。 梱包重量 (kg):3.5。 適合機種:KM 85/50 R Bp。
KM120/250メインブラシハード
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷搭乗式スイーパー用のメインブラシ ハード。 梱包重量 (kg):10.6 。適合機種:KM 120/250 R D Classic
RCS-400
リンレイ¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)ダストボックス 9連続使用時間(時間)4.0(標準モード)バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000