絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
545件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンドル ポリシャーCP-12K型 CONDOR(山崎産業)

    コンドル ポリシャーCP-12K型

    CONDOR(山崎産業)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
    用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)26.2電源コード(m)15ブラシ幅(mm)約300仕様高速電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220パッド幅(mm)約330ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
  • スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。
    用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業
  • マジックパット ループタイプ  (カーペット用) SMSJapan

    マジックパット ループタイプ (カーペット用)

    SMSJapan
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆるカーペットに対応 100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。ループ状にすることで摩擦係数を減らし毛足の長いウールカーペットにも使用可能です。PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。
    材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
  • 充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き BWS

    充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き

    BWS
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    コードレスで、移動も手が届きにくい場所のお掃除もラクラク!バスポリッシャー。用途に合わせて交換できるアタッチメント6種付き。入力電圧/電流:5V/2A。出力電圧:3.7V。回転数:330-380回/分。充電時間:4-5時間。連続使用時間:弱 約60分、強 約40分。パワー:10W。防水:IPX6
    用途電動バスポリッシャー 充電 コードレス 回転ブラシ ブラシ 掃除 柄付き 風呂 スポンジ付属品本体、スティックパイプ、延長ポール、デッキブラシ(大)、デッキブラシ(小)、多目的ブラシ、コーナーブラシ、スポンジ/ファイバーブラシ用アタッチメント、ファイバーブラシ、Type-Cケーブル、取り扱い説明書材質ABS、アルミニウム質量(kg)1.12寸法(cm)全体:99-120、延長ポール:34-62.5電池リチウムイオン電池2000mAh
  • AJL750S用左右ホイールセット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    AJL750S用左右ホイールセット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    エコスイーパーの補充部品です。
    用途AJL750S用左右ホイールセットとしてトラスコ品番244-4741材質樹脂質量(kg)0.8
  • 12ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]

    12ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランチャープロ専用ナイロンブラシ FPS

    ランチャープロ専用ナイロンブラシ

    FPS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大一産業 ランチャープロ用のナイロンブラシです。
  • 保守用(赤色)パット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    保守用(赤色)パット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,090税込2,299
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途保守用
  • スコッチ・ブライト ホワイトスーパーポリッシュパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ホワイトスーパーポリッシュパッド

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ポリエステル不織布のフロアパッドです。 樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。
    用途バフィング, 日常洗浄, 磨き作業
  • ポリッシャー用8インチ替ブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用8インチ替ブラシ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    8インチフロアポリッシャー三ツ爪タイプ用です。
    用途床面の弱から中程度の汚れ洗浄に使用標準的に使用される洗浄用ブラシです仕様8インチ、ナイロンブラシ、木台、三ツ爪トラスコ品番123-8170質量(kg)0.5寸法(Φ×mm)200×70
  • 家庭用手押しスイーパーS550用サイドブラシ ケルヒャー

    家庭用手押しスイーパーS550用サイドブラシ

    ケルヒャー
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    適合家庭用手押しスイーパーS550(1766-200)種別サイドブラシ
  • 専用ナイロンブラシ黒(ハードタイプ) FPS

    専用ナイロンブラシ黒(ハードタイプ)

    FPS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ランチャープロ専用のナイロンブラシ(ハードタイプ)です。
  • スイーパー用サイドブラシ ケルヒャー

    スイーパー用サイドブラシ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • ランチャープロ用バッテリー FPS

    ランチャープロ用バッテリー

    FPS
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    大一産業 ランチャープロ用バッテリーです。
    バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6
  • 専用バフ PROXXON(プロクソン)

    専用バフ

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
    用途研磨、磨き、汚れ落とし適合機種27520・27580厚さ(mm)5外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-76着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA928AS-30,-31用]パッド(白) エスコ

    [EA928AS-30,-31用]パッド(白)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    プラスチック、ガラス面の汚れ
    材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-36寸法(mm)115×250×25質量(g)80
  • スコッチ・ブライト ブラウンストリッパーパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ブラウンストリッパーパッド

    3M(スリーエム)
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポリエステル、ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用します。
    用途樹脂ワックスの剥離作業
  • スコッチ・ブライト SPPファイン 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト SPPファイン

    3M(スリーエム)
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    6日以内出荷から29日以内出荷
    水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。
    用途表面調整洗浄
  • コンドル (ポリシャー用備品)飛散防止カバー12型用 CONDOR(山崎産業)

    コンドル (ポリシャー用備品)飛散防止カバー12型用

    CONDOR(山崎産業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ブラシを使用した床洗浄時の汚水の飛散を防ぎます。
    トラスコ品番736-4610
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
    幅(mm)335本体高さ(mm)230高さ(mm)1100パッドサイズ(inch)9回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)17コード長さ(m)10付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
  • ポリッシャー用シックラインフロアパッド CONDOR(山崎産業)

    ポリッシャー用シックラインフロアパッド

    CONDOR(山崎産業)
    13,980税込15,378
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    コンドルポリッシャー用パッドです。
    用途はく離・洗浄・艶出し用。寸法(inch)13
  • スクラブランチャー用 リチウムイオンバッテリー 大一産業

    スクラブランチャー用 リチウムイオンバッテリー

    大一産業
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    小型コードレスポリッシャースクラブランチャー用のバッテリーです。
    用途小型コードレスポリッシャースクラブランチャー用のバッテリーです。
  • ロールスイーパー エクセン

    ロールスイーパー

    エクセン
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
    用途清掃作業質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)ダストボックス容量(L)20折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
  • 耐水両回転ブラシ SCA

    耐水両回転ブラシ

    SCA
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ。両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
    質量(g)655(長尺時)、495(短尺時)寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時)定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス連続使用時間(分)約60
  • コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)

    コンパクトクリーナー

    MEIHO(ワキタ)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    清掃能力(m2/h)2000清掃幅(集塵幅)(mm)700ダストボックス容量(L)20トラスコ品番102-6601質量(kg)9
  • スクラブランチャー用標準ブラシ(ナイロン青) FPS

    スクラブランチャー用標準ブラシ(ナイロン青)

    FPS(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    大一産業 スクラブランチャー用のナイロンブラシです。
    用途タイル、化学床など様々な場所に
  • ムサシプレート14(三ツ爪) アマノ武蔵電機

    ムサシプレート14(三ツ爪)

    アマノ武蔵電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • シャンピングハット コスモス・ハードタイプ 早乙女

    シャンピングハット コスモス・ハードタイプ

    早乙女
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    これまでの同機能製品には無い、カラフルなデザインはお客様への威圧感を和らげ、病院・スーパー等お客様が目に触れる場所での洗浄や、補修作業の時でも好感が得られます。もちろん、洗浄液の飛散を防止する能力はこれまで以上!壁際近くまで寄っても、巾木を汚す心配は無くなり、作業時間を短くする事が出来ます。 洗浄液の飛散を完全シャットアウト!! 簡単装着わずか2秒!装着は、ポリッシャーモーター部に上から被せるだけと、非常に簡単です。 コスモスはブラシでもパッドでも大丈夫!コスモスのガードパネルは、丈夫な紐で装着部のシートと繋げてあります。この独特な形状で、ガードパネルが自由に上下出来る為、厚みのあるブラシでもパッドでも大丈夫。更にこの機構の働きで床面の変化にもフィットします。 コスモスの接地面は研磨した波型。タイルカーペットにも適合出来るように、接地面を波型に研磨しました。
  • ワンタッチナイロンブラシ タケヤ刷子工業

    ワンタッチナイロンブラシ

    タケヤ刷子工業(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ブラシの硬さはふつうです。 どの場所でも洗浄が可能です。 プレートは不要です。
    用途ポリッシャー用ワンタッチナイロンブラシ
  • スイーパー (ブラシレススイーパー) ラバーメイド

    スイーパー (ブラシレススイーパー)

    ラバーメイド
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ポリマーブレードが装備されており、タイル張り、木張りのフロア・カーペットなどあらゆる場面でお使いいただけます。
    質量(kg)2.2材質ABS、スチール寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)267×241×1118
  • ポリッシャー用12インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用12インチメタルパッド台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
    用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)12トラスコ品番397-8346適合本体AFP-120T、AFP-120HT幅(mm)11111質量(g)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
    用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。適合本体AFP-120、AFP-120H質量(g)1440寸法(inch)12
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
    用途床面洗浄幅(mm)380高さ(mm)1134回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600質量(kg)16コード長さ(m)10清掃幅(cm)34(14インチ)付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-8311奥行(mm)303電源(V)単相100消費電力(W)400適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個寸法(inch)7(ブラシ)
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
    幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
  • ポリシャー用替ブラシ(シダブラシ) CONDOR(山崎産業)

    ポリシャー用替ブラシ(シダブラシ)

    CONDOR(山崎産業)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリシャー用のシダブラシ。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用に。
  • 2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション

    2WAYコードレスマルチポリッシャー

    ヒロ・コーポレーション
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷
    ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能。用途に合わせた3タイプのブラシ付。ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。
    用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
  • 充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5 YAMAZEN(山善)

    充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    玄関タイルの汚れを落とし拭き取る「ダブルファイバースポンジブラシ」。広い面を効率よくお掃除「デッキブラシ」。手の届きにくい角や溝に「コーナーブラシ」
    用途玄関のお掃除に。ポリッシャー 充電式 掃除用品 コードレス 玄関 電動お掃除ブラシ 防水 回転ブラシ スポンジ たわし ブラシ 柄付ブラシ 柄付たわし材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)約710(アタッチメント含まず)奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])300入力電圧(V)AC100寸法(cm)【本体(ハンドル部分)】40/【延長ポール】53連続使用時間(分)約40~50電池リチウムイオン電池 2000mAh3.7Vバッテリー容量(Ah)2充電電圧(V)5充電時間(時間)5.5ヘッド寸法(mm)230最大パワー消費10W防水IPX5(生活防水)
  • シャンピングハットコスモスソフト【雅】 早乙女

    シャンピングハットコスモスソフト【雅】

    早乙女
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。
    適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 手押しスイーパPro パオック

    手押しスイーパPro

    パオック
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。 メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。
    用途倉庫や屋外の清掃に清掃能力(m2/h)3680清掃幅(集塵幅)(mm)920集塵容量(L)40材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310本体質量(g)23000仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど
  • かんたんポリッシャー AFP-70WT用 ナイロンブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]

    かんたんポリッシャー AFP-70WT用 ナイロンブラシ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    かんたんポリッシャータンク付きAFP-70WT専用ナイロンブラシ(一般的な汚れの洗浄用)です。 2個必要になります。 専用金具付きですぐ取り付けできます。 かんたんポリッシャーAFP-70Wにも装着できます。
    用途AFP-70WT、AFP-70W用ナイロンブラシ

清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン