絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(116)
- アマノ[事務用品/清掃用品](81)
- CONDOR(山崎産業)(79)
- ペンギンワックス(38)
- アピア[清掃用品](23)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(14)
- ニルフィスク(13)
- FPS(13)
- パオック(12)
- SMSJapan(12)
- 早乙女(9)
- MEIHO(ワキタ)(9)
- シーバイエス(8)
- エクセン(6)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式)
アマノ武蔵電機¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050全高(mm)1170コード長さ(m)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160/190本体高さ(mm)270電流(A)(50/60Hz)46366パッドサイズ(inch)13質量(kg)27パッド幅(mm)約330
フロアパッド13"青(表面洗浄用)
CONDOR(山崎産業)¥24,980税込¥27,4781箱(5枚)翌々日出荷床面洗浄用のフロアパッドです。用途表面洗浄用トラスコ品番356-8326材質ポリエチレンテレフタレート色ブルー対応インチサイズ13
スイーパー (2重アクションスイーパー)
ラバーメイド(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷2種類のブラシが細かいゴミから大きなゴミまでかき集めます。トラスコ品番836-2601材質ABS質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)267×241×1118
2WAYコードレスマルチポリッシャー
ヒロ・コーポレーション¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能。用途に合わせた3タイプのブラシ付。ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
ポリッシャースタンド
ペンギンワックス¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷ペンギンポリッシャーシリーズに共通で使え、より便利になりました!バッテリー交換の際にも便利で安全です! BP-150Li(廃盤)/BP-150Li Ⅱ/BP-130LiⅢ(廃盤)/BP-130LiⅢα/イノベーター15D・17D ペンギンポリッシャーシリーズに幅広く取付けできる共通仕様になりました! 取付け構造を工夫してBP130Ⅲ 130Ⅲαにも取付けられるようになりました! タンクに水が入ったままのブラシやパットの交換、バッテリー交換の際にも便利で、安全です! スタンドの取り付け位置を工夫した低重心で、従来よりもハンドルの重さを感じません! 画像はBP130Ⅲαにスタンドを取り付けた画像です。長さ(mm)326質量(kg)0.6
ロールスイーパー ES-2RB
エクセン¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。仕様積み重ね可能台数(台):4質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合)清掃幅(cm)46ダストボックス容量(L)20
電動デッキブラシ2型・4型
蔵王産業¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷軽量コンパクト。ブラシが交互回転で振られない用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
エレット 充電式ロングポリッシャー
タマハシ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約780回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:45コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1110、(ハンディタイプ)約91×630充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式
エレット 充電式ロングポリッシャー(角度付)
タマハシ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。ノズル角度をストレートと45°の2パターンで使用可能。付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約825回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:ストレート・45°コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1125、(ハンディタイプ)約91×655充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式![ツイスターダイヤモンドパッド 赤 アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013839-190625-02.jpg)
ツイスターダイヤモンドパッド 赤
アピア[清掃用品]¥17,980~税込¥19,778~1箱(2枚)4日以内出荷重度の汚れ用。キズやシミを効果的に除去し、次のツイスター工程の準備ができます。ワックス床の中間剥離に使用。 ベース作り用パッド#400形状ディスク色赤種類赤#400砥粒人工ダイヤモンド番手#400RoHS指令(10物質対応)対応
手押し式スイーパー
J&S¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷コードレスなので持ち運びが簡単です。お手頃価格のエントリーモデルです。耐久性に優れたブラシを使用しております。樹脂製なので軽くて丈夫です。手押し式です。質量(kg)13.5清掃能力(m2/h)2600清掃幅(cm)75ダストボックス容量(L)50![クリーンパワー手動歩行式 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64420739-240412-02.jpg)
クリーンパワー手動歩行式
アマノ[事務用品/清掃用品]¥139,000税込¥152,9001台翌日出荷●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。トラスコ品番628-8054幅(mm)790質量(kg)24奥行(mm)1400清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)40
充電式スイーパ
マキタ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷質量(kg)33※バッテリ含む清掃幅(集塵幅)(mm)650(サイドブラシ使用)/480(サイドブラシ未使用)清掃能力(m2/h)2600(サイドブラシ使用)/1920(サイドブラシ未使用)ダストボックス容量(L)24
シャンピングハットコスモスソフト
早乙女¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。用途ハードフロアに。適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
手押しスイーパー”SW250”
ニルフィスク¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。付属品サイドブラシ2個トラスコ品番247-7355幅(mm)850高さ(mm)1120奥行(mm)1470清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680ダストボックス容量(L)38RoHS指令(10物質対応)対応
13インチ コードレスポリッシャー セット品
ペンギンワックス¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
手押しスイーパPro
パオック¥83,980税込¥92,3781個当日出荷電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。 メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。用途倉庫や屋外の清掃に清掃能力(m2/h)3680清掃幅(集塵幅)(mm)920集塵容量(L)40材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310本体質量(g)23000仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど
AJL550S用ホイール左右セット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥7,698税込¥8,4681セット(3組)4日以内出荷エコスイーパーの補充部品です。用途消耗部品、AJL550S用ホイール左右セットとしてトラスコ品番244-4646材質樹脂質量(kg)0.2![ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑 アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44014453-190625-02.jpg)
ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑
アピア[清掃用品]¥3,198税込¥3,5181袋(6個)4日以内出荷ツイスターダイヤモンドパッド緑の手作業用。 手洗い場の陶器の洗浄に使用しますと釉薬を磨いて光沢復元ができます。用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用色緑種類緑#3000砥粒人工ダイヤモンド番手#3000RoHS指令(10物質対応)対応
専用モップバフ
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。用途研磨、磨き適合機種27580厚さ(mm)約10外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-75着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応![[EA928AS-30,-31用]パッド(茶) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441572-170331-02.jpg)
[EA928AS-30,-31用]パッド(茶)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷剥離作業、金属表面の汚れ材質ナイロン、ポリエステル不織布色茶適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-39寸法(mm)115×250×25質量(g)80![[EA928AS-30,-31用]パッド(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441563-170331-02.jpg)
[EA928AS-30,-31用]パッド(青)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ材質ナイロン、ポリエステル不織布色青適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-38寸法(mm)115×250×25質量(g)80
14インチ用 マイクロファイバーパッド
エスコ¥4,420税込¥4,8621個5日以内出荷14型 EA899MW-103を併用して下さい。 EA899MW-203を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。エスコ品番EA899MW-113材質マイクロファイバー寸法(mm)350
12インチ用 マイクロファイバーパッド
エスコ¥3,730税込¥4,1031個当日出荷EA899MW-102を併用して下さい。 EA899MW-202を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。エスコ品番EA899MW-112材質マイクロファイバー寸法(mm)300
スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド
3M(スリーエム)¥5,498~税込¥6,048~1枚ほか5日以内出荷から18日以内出荷ポリエステル不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。用途剥離作業, 定期洗浄, 日常洗浄色青
ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式)
アマノ武蔵電機¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。全高(mm)1170本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27コード長さ(m)15周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)(50/60Hz)14/13パッド幅(mm)約330
コンドル (ポリシャー用備品)マイクロファイバーパッド 14インチ
CONDOR(山崎産業)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)3日以内出荷カーペット洗浄用の14インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。トラスコ品番736-4644
コンドル (ポリシャー用ブラシ)シャンピングトーロンブラシ 12インチ
CONDOR(山崎産業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャンプータンク付きポリシャー用のトーロンブラシ。トラスコ品番736-4334
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシャーCPW-6用黒パッド
CONDOR(山崎産業)¥18,980税込¥20,8781セット(10個)4日以内出荷コンドルツーブラシポリシャーCPW-6用の黒パッド。1ケース10枚入です。トラスコ品番736-4539


















![ツイスターダイヤモンドパッド 赤 アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013839-190625-02.jpg)

![クリーンパワー手動歩行式 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64420739-240412-02.jpg)






![14ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526233-220127-02.jpg)

![ツイスターダイヤモンドパッド ハンドパッド 緑 アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44014453-190625-02.jpg)




![[EA928AS-30,-31用]パッド(茶) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441572-170331-02.jpg)
![[EA928AS-30,-31用]パッド(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441563-170331-02.jpg)



![ホワイトライトニングパッド 17” アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23517165-171129-02.jpg)