絞り込み
清掃幅(集塵幅)(mm)
- 480(3)
- 510(1)
- 550(2)
- 700(4)
- 750(サイドブラシ1個使用時)(1)
- 980(2)
- 1250(1)
ダストボックス容量(L)
- 20(4)
- 40(2)
- 45(3)
- 100(1)
- 130(1)
清掃能力(m2/h)
- 1800(1)
- 2800(3)
- 3375(1)
- 3375(最大)(1)
- 8000(1)
- 10000(1)
質量(kg)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100以上(2)
- 138.9(アクセサリー含む)(1)
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(2)
- ニルフィスク(13)
- MEIHO(ワキタ)(9)
- エクセン(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- パオック(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- マーテック(3)
- 蔵王産業(3)
- サイブ(3)
- スイデン(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- ラバーメイド(2)
- J&S(2)
- TRUSCO(1)
- 日本クランツレ(1)
- マキタ(1)
- リンレイ(1)
- 早乙女(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

手押しスイーパー S 4
ケルヒャー(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
業務用スイーパー KM 70/20 C
ケルヒャー(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
サイドブラシ 標準
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スイーパー用サイドブラシ。 硬さ:標準。 直径 (mm):330。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:KM 70/15 C Classic、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
メインブラシ標準(KM 70/15)
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷KM 70/15 C Classic用のメインブラシです。適合機種KM 70/15 C Classic長さ(mm)アクセサリー:462色黒直径(Φmm)260ブラシ硬さ:標準
サイドストリップセット
ケルヒャー¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB
ケルヒャー¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥8,698,000税込¥9,567,8001台3日以内出荷安全な作業のための機械の堅牢な設計。_x000D_。掃き込み方式。_x000D_。簡単な操作、メンテナンス、修理。_x000D_。効率的なポケットフィルターシステム。_x000D_。自動チリ落とし機能でフィルター清掃。用途生産工場・倉庫や保管エリアなどの清掃_x000D_。屋外の積み込みエリアや建設現場など_x000D_。金属加工の現場や建設業・重工業など
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥15,980,000~税込¥17,578,000~1台3日以内出荷効率的なポケットフィルターシステム。_x000D_。簡単な操作、メンテナンス、修理。_x000D_。自動チリ落とし機能でフィルター清掃。_x000D_。幅広いアクセサリーと付属品キット。_x000D_。安全な作業のための機械の堅牢な設計。_x000D_。掃き込み方式。_x000D_。四輪シャーシ。用途鋳造所・製鉄所・重工業での使用_x000D_。建設会社や原材料工場・建設現場での使用_x000D_。金属加工産業および生産ホールでの使用_x000D_。屋外スペースや荷積み場所での使用
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥14,980,000~税込¥16,478,000~1台3日以内出荷優れたフィルター機能。_x000D_。快適操縦。_x000D_。簡単な操作、メンテナンス、修理。_x000D_。ディーゼル運転。_x000D_。オプションの4輪シャーシ。_x000D_。油圧式ダストコンテナ。_x000D_。掃き込み方式。_x000D_。幅広いアクセサリーと付属品キット。_x000D_。完全油圧式トラクションドライブ。_x000D_。サイクロンプレフィルター。用途工業用(鋳物工場、セメント工場)・物流/倉庫・駐車場/立体駐車場・建設業・空港/港湾
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥10,980,000税込¥12,078,0001台3日以内出荷ノンパンクタイヤ。_x000D_。肉厚のスチールボディ。_x000D_。整備性の良さ。_x000D_。油圧式ダストコンテナ。_x000D_。掃き込み方式。用途資材工場_x000D_。鋳造工場_x000D_。金属加工工場_x000D_。倉庫_x000D_。建築物_x000D_。鉄工所_x000D_。合材工場
スイーパー
ケルヒャー¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。仕様登坂能力:12%質量(kg)125容量(L)コンテナ:40本体質量(kg)138.9(アクセサリー含む)清掃幅(集塵幅)(mm)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×743×720清掃能力(m2/h)3375(最大)動力駆動力:24V/400Wフィルター面積(m2)1.8走行速度(km/h)4.5作業幅(mm)750(サイドブラシ1個使用時)
サイドストリップ 耐油性
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ポリウレタン製の低摩耗性、耐油性のサイドリップセットです。カーブ走行時の最適な洗浄結果と、ブラシヘッドの作業領域内での洗浄水の確実な保持を実現します。仕様スクイジーゴム:耐油適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、BR 75/75 W Classic Bp、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
リアスカート
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷手押し式スイーパー KM 70/20、KM 70/30 シリーズ用のリアスカートです。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
イエローキー1本PKM用
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷搭乗式大型スイーパーのオペレーター用キー【黄色】適合機種KM 105/110 R Bp、KM 125/130 R Bp、KM 105/110 R G
フィルター
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷大型搭乗式のスイーパー用フィルターです。適合機種KM 105/110 R Bp、KM 125/130 R Bp、KM 105/110 R G
ローラーブラシ 標準 赤 550mm
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。適合機種B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、KIRA B 50、ブラシユニット R 55、ブラシユニットR 55、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp、長さ(mm)550色赤硬さ標準
コンテナスカート
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷KM 70/20 Cのコンテナスカートは、粉塵の発生を低減し、後部のシーリングリップとともに、清掃物を安全に容器へと運びます。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
バッテリーチャージャー KM 130/300 R Bp
ケルヒャー¥899,800税込¥989,7801個4日以内出荷インダストリアルスイーパー KM 130/300 R Bp用のバッテリー充電器。36V-50A





























































![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)