絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(3)
- 200~400未満(3)
最小表示量(mm)
- 0.01(2)
- 0.05(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(33)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,066)
- テクロック(623)
- TESA[測定用品](489)
- SK(新潟精機)(217)
- Peacock(尾崎製作所)(154)
- KANON(中村製作所)(110)
- INSIZE(インサイズ)(97)
- マール社(49)
- マグネスケール(43)
- バウアーズ(41)
- シンワ測定(29)
- エスコ(27)
- ベイカー(BAKER)(21)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- はくでん(10)
- 東京精密(9)
- 松井精密(8)
- 全晴(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

マイクロメータスタンド
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷数量の多い検査に威力を発揮します。用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用トラスコ品番415-3049材質本体:アルミ長さ(mm)160幅(mm)118質量(kg)0.99高さ(mm)115最大口開き(mm)10
デジタルノギス
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示量(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)デプスバー(有・無)有
標準型ノギス
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
ノギマイクロスタンド
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mmトラスコ品番415-3057材質本体:鋳物長さ(mm)160幅(mm)112質量(kg)1.5高さ(mm)85最大口開き(mm)18
ユニバーサルデザイン標準型ノギス
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05材質ステンレスSUS420J2相当最小表示0.05mm仕上シルバーデプスバー有生産国中国RoHS指令(10物質対応)対応
標準外側マイクロメーター
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ