絞り込み
ブランド
- MILESEEY
- モノタロウ(10)
- ムラテックKDS(166)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- エスコ(88)
- 日本度器(55)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- KOMELON(40)
- ヤマヨ(31)
- ショットナビ(26)
- シンワ測定(25)
- SK11(23)
- Nikon(ニコン)(17)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- PiTape(15)
- TRUSCO(12)
- マイゾックス(12)
- 東京ニホス(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- ブランドをもっと見る

タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計
MILESEEY¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷・世界中の43,000以上のコースマップを備えた最大のタッチスクリーン。・グリーンのフロント、センター、バックまでのダイナミックGPS距離。・回転スイッチによるSmartSlop補正。・600ヤードのインスタントフラッグロック、0.1秒で±0.5ヤードの精度。・あらゆる天候に対応するIP65保護を備えた雨と霧モード用途距離計電源充電式リチウムイオン倍率(倍)6測定精度±0.5yd機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1300yd表示単位ヤード/メートルモードBall-to-Pin:対応バッテリー容量(mAh)1000補正機能SmartSlope距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大600ydタッチスクリーン2.13インチ AMOLED
ゴルフ距離計 IONME2
MILESEEY¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷・Ball to Pinモード (3点間距離計測)。・500ヤードのピンロック機能(±0.5ヤードの精度)。・PinPoint Green(特許技術)。・レイン&フォグモード。・コンパクトサイズ / 防塵防水仕様(IP65)用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応、スロープ切替:対応寸法(mm)95.8×31×44電源リチウムイオン電池(3.7V/500mAh)倍率(倍)6測定精度±0.5yd表示方式デュアルカラーOLED(赤/緑)機能フラッグロック/振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1100yd距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大500yd
AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計
MILESEEY¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷・世界初のAI技術を搭載したゴルフレーザー距離計 。・PinPoint Green(特許技術)。・2点測定→三点間測定。・690ヤードピンロック機能(測定精度±1ヤード) 。・赤色/黒色ディスプレイ表示(自動切り替え)。・実視界7.9° / 望遠倍率7.5倍用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応寸法(mm)119×99×39質量(g)約356電源(V)CR-2リチウム電池(3倍率(倍)7.5測定精度±1yd、グリーン測定精度:±0.01yd表示方式赤・黒デュアル表示(OLED+LCD)機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.9°対物レンズ有効径(mm)28測定距離(可能)2000ydモードスキャン:対応距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大690yd
レーザー距離計 PF1 PRO
MILESEEY¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷・見やすいOLED(赤・緑)表示。・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)。・高速&高精度測定。・高低差(スロープ)補正機能。・全天候対応(IP65防水)用途距離計仕様【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)寸法(mm)96×64×36質量(g)157倍率(倍)6測定精度約 ±1yd機能ピンロック:あり、振動通知:ありバッテリー内蔵リチウム(約800mAh)ディスプレイOLED(赤・緑2色表示)測定速度(秒)約0.1視野角約7.5°防塵防水性能IP65測定距離約1100ydモード雨・霧対応:あり充電方式USB-C距離ピンロック:約300~450(yd)