曜日別特売

ゴルフ距離計 IONME2

ゴルフ距離計 IONME2 - MILESEEYゴルフ距離計 IONME2 - MILESEEYゴルフ距離計 IONME2 - MILESEEYゴルフ距離計 IONME2 - MILESEEYゴルフ距離計 IONME2 - MILESEEYゴルフ距離計 IONME2 - MILESEEYゴルフ距離計 IONME2 - MILESEEYゴルフ距離計 IONME2 - MILESEEY

・Ball to Pinモード (3点間距離計測)
・500ヤードのピンロック機能(±0.5ヤードの精度)
・PinPoint Green(特許技術)
・レイン&フォグモード
・コンパクトサイズ / 防塵防水仕様(IP65)

用途
距離計
仕様
BITE マグネットマウント:対応、スロープ切替:対応
寸法(mm)
95.8×31×44
電源
リチウムイオン電池(3.7V/500mAh)
倍率(倍)
6
測定精度
±0.5yd
表示方式
デュアルカラーOLED(赤/緑)
機能
フラッグロック/振動通知:対応
視野角
7.5°
対物レンズ有効径(mm)
22
測定距離
(可能)1100yd
距離
【ピンフラッグ測定可能距離】最大500yd
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740797IONME2
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする