絞り込み
ブランド
長さ(m)
テープ幅(mm)
爪部
0点補正移動爪・その他・マグネット爪
目盛仕様
その他・ダイヤメーター目盛・フラットメーター目盛・メートル目盛・尺相当目盛付
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,047件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネシウム (尺目盛付) PROMART(プロマート)マグネシウム (尺目盛付)PROMART(プロマート)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛種別両面
鋼製巻尺 マイスチール マイゾックス鋼製巻尺 マイスチールマイゾックス
9,298税込10,228
1個
当日出荷
●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)50
フラットルール 10巾 ムラテックKDSフラットルール 10巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
曲面測定に最適なフラットテープメートル目盛仕様
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様フラットメーター目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)70トラスコ品番331-3069
メモロック25 タジマツール(TJMデザイン)メモロック25タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
寸法を書いて記録、こすって消せる。ステンレスバネ使用(SUS301)0点補正移動爪フックガードバンパーショックアブソーバー付右基点目盛
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×36×39爪部0点補正移動爪
両面コンベックスフリー16mm幅 TRUSCO両面コンベックスフリー16mm幅TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトタイプ両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)
種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)仕様プロテクター付きハンドラップ付き質量(g)117水平保持(m)1.5トラスコ品番276-0606
3.5m メジャー(蛍光色) エスコ3.5m メジャー(蛍光色)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(バネ)スチール仕様ベルト掛け付エスコ品番EA720HA-3.5
セフコンベ スパコン 25 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ スパコン 25タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から31日以内出荷
落下防止用ベルトホルダー付セフコンベスパコン19
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付 ムラテックKDSネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付ムラテックKDS(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ストップ付丸型ケース
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
メジャー (マグネット爪) エスコメジャー (マグネット爪)エスコ
4,180税込4,598
1個(1個)
翌日出荷
ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
仕様ベルトクリップ式+マグ爪材質テープ:スチール バネ:ステンレス幅(mm)25質量(g)270全長(m)5.5
携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)携帯型レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1個(1個)
当日出荷
小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)付属品ストラップ寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
ガソリンゲージングペースト KOLOR KUT KOLOR KUTガソリンゲージングペースト KOLOR KUTKOLOR KUT
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
軽油・油・ガソリン等にふれると色が変化します。 通常は淡いピンク色をしていますが、ガソリン、ディーゼル、ナフサ、灯油、軽油、原油ジェット燃料に接触すると赤色に変わります。 タンクスケールのテープなどに、水位が予測される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底まで沈め、数秒後に引き上げてください。
仕様●内容量:約63gアズワン品番67-4923-35
スパイラルメジャー用スライダー SK(新潟精機)スパイラルメジャー用スライダーSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。ピッチマーカーとしても使用できます。カラーバリエーションがあります。
用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーに適合機種SMTシリーズセット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x4、スライダーパーツ下x4材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石適合テープ幅(mm)19
スパイラルメジャー2m BL SK(新潟精機)スパイラルメジャー2m BLSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックブルー長さ(m)2
スパイラルメジャー2m PI SK(新潟精機)スパイラルメジャー2m PISK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックピンク長さ(m)2
電工メジャー(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工メジャー(ステンレスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
錆びにくい!(ステンレス製テープ)ベルトフック付カラビナ付両面目盛長さ:5m(25mm幅)JIS 1級240gの軽量メジャー先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
材質ステンレス・樹脂等幅(mm)25質量(g)240長さ(m)5本体寸法(mm)47×70×70目盛仕様メートル仕様JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレス爪部マグネット付関連資料(0.52MB)目盛種別両面
TRUE STANDOUT KOMELONTRUE STANDOUTKOMELON
1,998税込2,198
1個
予約販売
テープ幅(mm)32テープ長さ(m)5目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪、0点補正移動爪目盛種別両面
コンベックス SDシリーズ JIS 1級 アズワンコンベックス SDシリーズ JIS 1級アズワン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
オートロック式で使いやすいです。
種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5材質(ケース)ABSJIS規格1級材質(テープ)SK4アズワン品番4-3840-01目盛種別片面
USAG コンベックス 5m USAGUSAG コンベックス 5mUSAG
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
精密クラスII 耐衝撃性のABSケース 外側のゴムはほこりや油から内部を保護します 42°(サポート面)の斜面まで滑り止め 反射防止ナイロン コーティングされたスチールベルト 耐腐食性と耐摩耗性のナイロン 3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック 自動テープ巻き戻し付き停止ボタン ステンレス鋼クリップ
テープ幅(mm)28測定範囲(m)5テープ長さ(m)5
G付トリプルストップコンベックス TAKAGI(高儀)G付トリプルストップコンベックスTAKAGI(高儀)
429税込472
1個
当日出荷
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
用途測定作業に
メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコメジャー(ストッパー付/コンパクト型)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
ストッパー付 コンパクト型 グラスファイバーで補強された耐衝撃性ケース
仕様●全長:3m●幅:10mm●材質:プラスチック●サイズ:58×57×26mmテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3アズワン品番65-2169-37
16mmx3.0m メジャー(ストッパー付) エスコ16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)テープ幅(mm)16全長(m)3テープ長さ(m)3アズワン品番64-2256-33
ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪 ムラテックKDSダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪ムラテックKDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。 握りやすさを追求したグリップ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)5.5目盛種別両面テープ幅(mm)25材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプステンレス(シリカコート)
SCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー) WING ACESCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー)WING ACE
1,398税込1,538
1個
当日出荷
持ち運び便利なコンパクトボディ つや消し黒色テープで視認性UP! 両面目盛印刷入りで見やすい! 滑りにくいラバーグリップ仕様
テープ長さ(m)5.5目盛メートルテープ幅(mm)25仕様つや消し、黒色テープ寸法(mm)65×63×42機能先端ツメ部、ロック機能、ブレーキ機能RoHS指令(10物質対応)対応
巻尺サンエックスミリオン トーエイライト巻尺サンエックスミリオントーエイライト
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機)miniメジャー KAIDANSK(新潟精機)
799税込879
1個
予約販売
小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。
用途寸法測定にテープ長さ(m)2テープ幅(mm)9付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上下段1目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
レッドロック16 SK11レッドロック16SK11
899税込989
1個
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。
テープ幅(mm)16材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄仕様JIS1級目盛・メートルレッド目盛仕様メートルJIS規格1級
ダブルジーVマグ25巾5.5m ムラテックKDSダブルジーVマグ25巾5.5mムラテックKDS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から21日以内出荷
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。 握りやすいエラストマケースです。 強力ネオジム磁石付爪を採用しました。
用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様マグネット付爪、移動爪、両面目盛、クイックホルダー付、455mmピッチ表示:ありタイプロックタイプ材質(カバー)エラストマー材質(ケース)ABS樹脂爪部強力ネオジム磁石付爪水平保持(m)2.4質量(g)333
オートストップメジャー 5m BAHCO(バーコ)オートストップメジャー 5mBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
先端部に磁石が付いています。 自動ロック機能付きです。 メモリの数値が表側・縦読み、裏側・横読みで表示されています。
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートル目盛種別両面トラスコ品番828-1741質量(g)300
13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(振分目盛) エスコ13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(振分目盛)エスコ(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
種類粘着テープ付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面エスコ品番EA720YY-25
25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ) エスコ25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
エスコ品番EA720JJ-265
25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート) エスコ25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート)エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷
エスコ品番EA720CS-5N表面処理高耐久ナイロンコーティング
スチールキャッスルパイ尺 日本度器スチールキャッスルパイ尺日本度器(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13
細巾巻尺 日本度器細巾巻尺日本度器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています 5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。
長さ(m)5テープ幅(mm)8材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS規格外
長さ計 BM型(ワンタッチ型) 古里精機製作所長さ計 BM型(ワンタッチ型)古里精機製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン取付寸法(mm)62×52取付穴径(Φmm)4.3×4か所表示数字(mm)4.5×6.5最大トルク(N・m)0.003質量(g)580
セフΣストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ 25-5.5mタジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪
ダブルジーエックス 25巾 ムラテックKDSダブルジーエックス 25巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレスバネ採用フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)爪や建材を傷つけないフックプロテクター高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)ライン精機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
クライス3 タジマツール(TJMデザイン)クライス3タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。 携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。
仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付長さ(m)3外形寸法(mm)縦64×横64×奥23本体質量(g)115材質(ケース)ABS樹脂水平保持(m)1.1材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
クイックホルダー ムラテックKDSクイックホルダームラテックKDS(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
便利なコンベックスクイックホルダです。ベルトに簡単に装着でき、コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利です。
用途ムラテックKDSコンベックス専用。コンベックスを『カチッ』と固定、落とさないために。セット内容ホルダー本体、アダプター3種類、ネジ1本材質(ボタン)POM樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)49トラスコ品番376-1967
ロック 22尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)ロック 22尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロックタイプ。 2通り使えるロック機構。 高性能22mm幅テープ ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付テープ幅(mm)22目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂爪部0点補正移動爪
コンベックス・巻尺・距離測定