絞り込み
ブランド
長さ(m)
テープ幅(mm)
爪部
0点補正移動爪・その他・マグネット爪
目盛仕様
その他・ダイヤメーター目盛・フラットメーター目盛・メートル目盛・尺相当目盛付
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,047件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベックス PROMOTE(プロモート)コンベックスPROMOTE(プロモート)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンベックスは、すべりにくく手になじむゴムラバー仕様の測りです。便利なストップボタン・ロックボタン付です。
用途測定に。種類ロック付
タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ステンレススチールPROMOTE(プロモート)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ホワイトスチールPROMOTE(プロモート)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
電工オートメジャー(オートストップタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工オートメジャー(オートストップタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
テープを引き出すと自然に止まる!ナチュラルロック機構メートル目盛 JIS1 級軍手で持っても滑らないエラストマーケースボタンを押すとロック解除落下防止クリップ付、50mm巾ベルトまでOK
材質バネ部:スチール、ケース部:樹脂質量(g)320種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体寸法(mm)80×50×70JIS規格JIS1 級材質(テープ)スチール関連資料(0.33MB)
ネオロック16巾 ムラテックKDSネオロック16巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
トリプルストップコンベックス 25mm×5.5m 尺目 TAKAGI(高儀)トリプルストップコンベックス 25mm×5.5m 尺目TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
測定作業に接地させながらの計測にも便利
仕様●3か所でストップ可能アズワン品番65-9390-59
スパイラルメジャー2m GY SK(新潟精機)スパイラルメジャー2m GYSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックグレー長さ(m)2
スパイラルメジャー1m PI SK(新潟精機)スパイラルメジャー1m PISK(新潟精機)
990税込1,089
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックピンク長さ(m)1目盛仕様両面
スパイラルメジャー1m GY SK(新潟精機)スパイラルメジャー1m GYSK(新潟精機)
990税込1,089
1個
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックグレー長さ(m)1目盛仕様両面
MK219ブレーキ&ロック PROMART(プロマート)MK219ブレーキ&ロックPROMART(プロマート)
589税込648
1個
翌々日出荷
操作性・衝撃強度抜群です。ブレーキ機能付きです。
用途長さ測定。材質ボディ:ABS樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5材質(テープ)SK材
COOLSHOT用ソフトケース 31250 Nikon(ニコン)COOLSHOT用ソフトケース 31250Nikon(ニコン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
COOLSHOT 20i GIII用のケースです。 ※標準付属品
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 20i GIII寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×108×45
19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付 エスコ19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
尺相当目盛付(182/33m)焼き爪455mmピッチスタッドマーク付0点補正移動爪ショックアブソーバー付ストラップ付大型ベルトクリップ付爪飛び防止用プロテクター付落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバーJIS1級品両面目盛付マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-02
レーザースナイパー RAYS GR ショットナビレーザースナイパー RAYS GRショットナビ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スムーズで効率的にプレイできるよう緑と赤のOLEDを採用することで卓越した視認性を実現。遠距離の目標物でも瞬時に正確な計測が可能です。外観はレザー調の上質な素材を採用し高級感を演出。こがたかつ軽量で持ち運びやすいコンパクトなデザインです。輝度を自動調整し、天候の変化や日差しなどの影響を受けづらい鮮明な視認性です。また業界最長クラス1600ヤード以上の計測が可能です。直線距離に加え、打ち上げ打ち下ろし時においては高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動計算し表示します。ラウンド中にも安心な生活防水性能です。
仕様●レンズ径/有効径(mm):21/19.8●レーザー規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product、レーザー波長905nm●計測範囲(y):5~1640(5-1500m)、測定誤差±1m付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)116倍率(倍)6外寸(mm)92×56×31.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)充電時間(時間)約3.5、フル充電時使用回数:約39000回動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~+60ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX4(生活防水程度)
6mmx 2m メジャー ストッパー/キーリング付 エスコ6mmx 2m メジャー ストッパー/キーリング付エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
ストッパー付JIS1級品0点補正移動爪キーホルダー付テープを止めたい位置でストップできるのでとても便利です。
仕様●全長:2m●幅:6mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレスアズワン品番65-3888-62
ヤードメーター 高野計器(トゴシ)ヤードメーター高野計器(トゴシ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 ショットナビレーザー測定器「Voice Laser Red Leo」ショットナビ
39,980税込43,978
1個
予約販売
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂測定範囲5~1000yd.質量(g)136電源リチウムポリマーバッテリーレンズ径(Φmm)20倍率(倍)6測定精度±1m測定範囲(m)5~913寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13充電時間(時間)2操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60防水性IPX4相当(生活防水程度)レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
両面ステンレスネオロック KDS両面ステンレスネオロックKDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
用途水道や湾岸工事に。屋外や水回りでの寸法測定に。RoHS指令(10物質対応)対応
COLORコンベ iHelpCOLORコンベiHelp
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
おしゃれなカラーコンベックス。各種計測、測定作業はもちろん、家庭でのちょっとした測定に最適です。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
LRF ケース CGE (Forestry Pro II J用) Nikon(ニコン)LRF ケース CGE (Forestry Pro II J用)Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
予約販売
林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J用のケースです。 ※標準付属品
適合林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J質量(g)約40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×135×30
E-tool スケール3m E-toolE-tool スケール3mE-tool
649税込714
1個
6日以内出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるプロテクター付き。
用途距離計測用工具。寸法(mm)60×65質量(g)111種類ロック付長さ(m)3テープ長さ(m)3目盛(mm)3000×16
マグジャケット2 KOMELONマグジャケット2KOMELON
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
工具ホルダーに脱着できるカラビナ付です。衝撃に強いゴムジャケットタイプです。マグネット爪や両面目盛りを採用しています。
トラスコ品番256-6697材質テープ:スチール、テープコート:アクリル、ケース:ゴムジャケットテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示455ピッチ目盛仕様尺相当機能0点補正移動爪水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立ムラテックKDS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 大型ベルトクリップ・ストラップ付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)350タイプ厚爪 プロテクター付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
コンベックス SDシリーズ JIS 1級 アズワンコンベックス SDシリーズ JIS 1級アズワン
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ゴム製のカバーが装着されており、強度が高いです(取り外し不可)。
種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABSJIS規格1級材質(テープ)SK4アズワン品番4-3840-02目盛種別片面
コンパクトコンベックスⅡ TAKAGI(高儀)コンパクトコンベックスⅡTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
目盛り長持ち、摩耗を防ぐナイロンコートテープ/使いやすいコンパクトボディ/JIS1級
用途測定作業に目盛種別両面種類ロック付JIS規格1級
QDホルダー KOMELONQDホルダーKOMELON
719税込791
1個
当日出荷
新型コンベックスホルダーです。着脱はスライド式解除ボタンを採用し、柔らかくスムーズな着脱が可能です。ベルトへの装着は上から差し込むタイプのため、ベルトの途中部分から装着可能です。落下防止コードを取り付けるリング付です。コンベックス側に取り付ける専用アダプターが2個入りです(スペア用)。
用途腰ベルトなどへのコンベックス装着用ホルダー。適合ベルト幅(mm)取付可能:60以内適合使用可能コンベックス:ベルトクリップ固定ネジ長が12mm以上のコンベックス材質本体:ABS樹脂適合ベルト厚(mm)4以内
TCコンベックス 2555 KOMELONTCコンベックス 2555KOMELON
2,188税込2,407
1個
当日出荷
手のひらで巻き取りスピード調整が可能です。手のひらで巻き取りスピードを調整できるスニーク構造です。コンパクト設計です。JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。
用途長さの測定。長さ(m)5.5JIS規格1級目盛種別両面材質(テープ)スチール寸法(mm)25(テープ)両面ホワイト材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)5.5
ファーストバックプロ KOMELONファーストバックプロKOMELON
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。加工テープ:ナイロンコート材質ケース:ABS樹脂
セフティメタルホルダーZ ムラテックKDSセフティメタルホルダーZムラテックKDS
739税込813
1個
当日出荷
材質アルミ・ABS樹脂適合機種KDSコンベックス19mm幅以上
GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 ムラテックKDSGGR16巾3.5m厚爪ミリ数字ムラテックKDS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から21日以内出荷
読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂ケース:ホワイト/カバー:ブラック質量(g)158テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体寸法(mm)68×68×38表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.3ロック爪厚さ(mm)1.2目盛種別両面
GGR19巾5.5m厚爪 ムラテックKDSGGR19巾5.5m厚爪ムラテックKDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)268テープ幅(mm)19本体寸法(mm)76×75×45表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.8ロック爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
グリーンレーザー距離計 カスタムグリーンレーザー距離計カスタム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
25mmx7.5m メジャー エスコ25mmx7.5m メジャーエスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂質量(g)439アズワン品番64-7910-26
25mmx7.5m メジャー(ステンレス製) エスコ25mmx7.5m メジャー(ステンレス製)エスコ
4,370税込4,807
1個
当日出荷
材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂幅(mm)25質量(g)428全長(m)7.5アズワン品番64-7910-21
12.0mmx2.0m グラスメジャー エスコ12.0mmx2.0m グラスメジャーエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質テープ:ガラス繊維、PVC樹脂アズワン品番64-2256-37
コンベックス 極匠裏技 PROMART(プロマート)コンベックス 極匠裏技PROMART(プロマート)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
小ささを追求したコンパクトボディです。
トラスコ品番206-6139質量(g)250テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール水平保持(m)2.4アズワン品番64-8543-38
剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 KDS剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付KDS
3,698税込4,068
1個
当日出荷
水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています 見やすい大型目盛数字を採用しています 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です 安全ロープ取付リング付です セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番217-6713テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5アズワン品番64-8543-34
コベックス両面目盛付3.5m PROSTYLEコベックス両面目盛付3.5mPROSTYLE(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離テープ長さ(m)3.5JIS規格1級目盛種別両面テープ幅(mm)16仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備構造衝撃吸収構造表示455mmピッチ目盛仕様両面目盛コーティングナイロン
コンパクトメジャー アークランドサカモトコンパクトメジャーアークランドサカモト
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
瞬時に長さが分かりやすい1センチ毎の追い番表示コンパクトタイプのメジャー
用途長さの測定にテープ長さ(m)5.5ストッパーオートストップタイプ
GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDSGGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付ムラテックKDS
2,898税込3,188
1個
当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)381表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm)目盛種別両面
ハンディーメジャーフリー【二輪車】 東京ニホスハンディーメジャーフリー【二輪車】東京ニホス
9,998税込10,998
1台
当日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)50質量(g)240測定単位1cmアズワン品番65-1694-28RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
コンベックス・巻尺・距離測定