商品豆知識
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)100/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板
仕様レーザターゲットLS307
トラスコ品番807-2574
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
剛圧テープ仕様コンベックス
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。
約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様尺相当
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当
爪部0点補正移動爪
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付
テープ幅(mm)16
材質(テープ)スチール
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)ステンレス
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
表面処理(テープ)シリカ+ステンレス
爪部強度UP 耐久爪
質量(g)272
サビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用。強度UP 耐久爪
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様455mmピッチスタッドマーク、ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、4点鋲、ダブルブレーキ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
表面処理(テープ)ナイロンコート
爪部強度UP 耐久爪
質量(g)270
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)10
材質(テープ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
標準張力(N)50
経済的な交換用ケース+ハンドルです。
用途巻尺用交換部品
材質(ケース)ABS樹脂
水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。
引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12
精度JIS1級
目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)
テープ厚さ(mm)0.48
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)10(at20℃)
テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様、ベルトクリップ付、 爪飛び防止用プロテクター付、 ショックアブソーバー付
爪部0点補正移動爪
テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部0点補正移動爪
テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。落下時に先端金具を保護するフックガード付き。
質量(g)400
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
表面処理無電解ニッケルめっきULL
目盛仕様メートル目盛
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。
グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます
テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆
特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比)
先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止
表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5
厚さ(mm)0.47
材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC
標準張力(N)20
JIS等級JIS1級
測定箇所が確認ができるファインダー付屋外で使える長距離レーザー距離計
用途ファインダー付:測定箇所がわかるファインダー付で(78105はズーム機能付)、屋外での長距離測定も可能です。データ転送で作業を効率化:測定値をスマートフォンやパソコンに送信できます。(78105のみ)。豊富な測定機能:様々な状況に対応できる全14種類の測定機能を搭載しています。
付属品ソフトバック、モニター用単4アルカリ乾電池3本、ターゲット板、ストラップ
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)167(電池含)
電源単4アルカリ乾電池3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)130×55×27
使用温度(℃)ー10~50
機能【データ保存件数】99件
波長(nm)620~690
角度調整範囲±0.5°
測定範囲(m)0.3~100
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ【スリープモード】レーザー照射なしの無操作状態で約60秒後、【電源OFF】スリープモード中に無操作状態で約3分後
出力(mW)1以下(クラス2)
測定精度(mm)【屋内】±2.0、【屋外】±(2.0+0.1×D[m])
耐水性のUVインク&PVC素材のBMOステッカーです。19cmまでのメジャーが印字されています。柔軟性があるため、曲面にも貼り易い。
材質PVC
寸法(mm)200×50
1枚
¥299
税込¥329
8日以内出荷
LEC-4M三脚用ショルダーケース
仕様レーザークロス三脚(LEC-4M)用ショルダーケース
トラスコ品番688-4460
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。
仕様最大指示値:999m99cm
回転方向逆回転
最大速度(m/min)40
最小単位(cm)1
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。
仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)
付属品交換用ベルトグリップ
材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)362
タイプロック付
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
爪部0点補正移動爪
目盛種別両面
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。
仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)
付属品メタルホルダー(MH-01GZ)
材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)418
タイプロック付
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
爪部0点補正移動爪
目盛種別両面
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
折れに強い極厚 。引き出すとテープが止まるオートロック構造 。ナイロンコート両面目盛テープ 。JIS1級
用途測定作業に
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ワイドタイプなのでスポーツ記録作成に便利
仕様5mm目盛。JIS1級
材質テープ/グラスファイバー(PVCコーティング)、ケース/ABS、ポリプロピレン
質量(g)3040
寸法幅60mm×厚さ0.65mm×長さ30m
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
材質アクリル樹脂
幅(mm)18
厚さ(mm)1.5
ワンタッチでふたが開閉できる止め金具付き。ベルトに通して使用できます。
材質牛革
寸法(mm)98×42×108(H)
内寸(mm)73×19×80(H)
ベルト通し幅(mm)70
1個(1個)
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ベルトクリップ式のコンベックスが取り付けでき、ハンガー付きでツールサックやビットホルダーなどつりさげが可能です。ベルトクリップでロックでき360度回転が可能で、ハーネスの縦ベルトにも装着できます。ハンガー付きでツールサックやビットホルダーの吊り下げが可能です。脱着簡単な回転式コンベックスホルダーです。腰回りのスペースが有効に活用できます。
用途ベルトクリップ式コンベックスの携帯に。
適合コンベックス:30mm以下のベルトクリップ
材質ホルダー部分/鉄回転部分:樹脂、ハンガーパイプ:アルミニウム、ボルト:ステンレス
寸法(mm)ハンガー幅:65
ベルト幅(mm)取付可能:60以下のベルトまで
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
尺目盛が読みやすいオリジナルデザインテープを採用したコンベックスです。尺相当目盛テープのコンベックスです。ケガキ面に必ず、尺相当目盛がメインで使える、オリジナル配置です。テープ引き込みスピード調整ブレーキボタン付です。
用途長さの測定。
材質ケース:ABS
テープ長さ(m)5.5
ケース色イエロー
テープ目盛尺相当目織
材質(テープ)スチール
一人での測定に便利なマグネット付コンベックスです。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
用途長さの測定。
材質ケース:ABS
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
材質(テープ)鉄
テープナイロンコート
目盛種別両面
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。
用途長さの測定。
材質ケース:ABS
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
材質(テープ)ステンレス
テープナイロンコート
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いラバージャケット付です。
用途長さの測定。
材質ケース:ABS
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
材質(テープ)ステンレス
テープナイロンコート
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いラバージャケット付です。
用途長さの測定。
材質ケース:ABS
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
材質(テープ)ステンレス
テープナイロンコート
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。