絞り込み
長さ(m)
  • 20
  • 0.3(9)
  • 0.6(11)
  • 0.9(12)
  • 1(22)
  • 1.2(10)
  • 1.5(23)
  • 2(80)
  • 3(33)
  • 3.5(77)
  • 5(103)
  • 5.5(268)
  • 6.5(8)
  • 7.5(71)
  • 10(53)
  • 15(16)
  • 25(12)
  • 30(99)
  • 50(87)
  • 100(47)
テープ幅(mm)
  • 10(13)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 12.7(3)
  • 13(23)
  • 16(1)
  • 19(1)
JIS規格
  • JIS1級(2)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(6)
  • スチール(21)
  • ステンレス(6)
目盛仕様
  • メートル目盛(2)
目盛種別
  • 片面(2)
片面
種類
  • フリー(2)
フリー
校正証明書
  • 付き(5)
付き
ブランド
  • 日本度器(18)
  • ヤマヨ(7)
  • ムラテックKDS(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • 積水樹脂(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • KOMELON(2)
  • マイゾックス(2)
  • シム&ゲージ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナリカ(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
日本度器・ヤマヨ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・積水樹脂・PROMOTE(プロモート)・KOMELON・マイゾックス・シム&ゲージ・TRUSCO・ナリカ・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼製テープ グリッパー KOMELON

    鋼製テープ グリッパー

    KOMELON(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
    テープ幅(mm)10目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級材質(テープ)
  • エンジニヤポケット タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤポケット

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
    用途一般測定用テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17標準張力20N
  • ポケット鋼製巻尺 TRUSCO

    ポケット鋼製巻尺

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチールテープ幅(mm)10目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
  • ゴムタフミックカプセル ムラテックKDS

    ゴムタフミックカプセル

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
    テープ幅(mm)12精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)材質(テープ)ガラス繊維
  • エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテン

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使いやすい、鋼製巻尺です。
    用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
  • カクロング 10 ムラテックKDS

    カクロング 10

    ムラテックKDS(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
    テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - S/L/R用交換テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
    用途ガラス繊維巻尺交換用テープ仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • シムロン S タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン S

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • ミリオンオープン ヤマヨ

    ミリオンオープン

    ヤマヨ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用。仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45テープ幅(mm)12JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
  • 3倍速早巻取 ファーストバック KOMELON

    3倍速早巻取 ファーストバック

    KOMELON(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
    テープ幅(mm)10JIS規格1級
  • ガラス繊維レッドロープ マイゾックス

    ガラス繊維レッドロープ

    マイゾックス(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
    用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
  • シルバーセブン ヤマヨ

    シルバーセブン

    ヤマヨ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
    厚さ(mm)0.27テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • ミリオンダイヤメーター ヤマヨ

    ミリオンダイヤメーター

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
    用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
  • ステンレス・タンクスケール 日本度器

    ステンレス・タンクスケール

    日本度器
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • エスロン巻尺 リールケース入り20m 積水樹脂

    エスロン巻尺 リールケース入り20m

    積水樹脂
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
    材質ガラス繊維質量(g)350長さ(m)20テープ幅(mm)12目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5標準張力(N/℃)10/20外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
  • ミリオンカスタム ヤマヨ

    ミリオンカスタム

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用。材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
  • 特級カクロング10・20 ムラテックKDS

    特級カクロング10・20

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
    用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
  • スチール・タンクスケール 日本度器

    スチール・タンクスケール

    日本度器
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • シルバーカスタム ヤマヨ

    シルバーカスタム

    ヤマヨ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
    用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
  • オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)

    日本度器
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • スチロンリール ヤマヨ

    スチロンリール

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
    厚さ(mm)0.5テープ幅(mm)10JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • カクロング 10巾 ムラテックKDS

    カクロング 10巾

    ムラテックKDS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカプセルタイプ
    仕様455mmピッチマーク付表面処理(テープ)アクリル樹脂コートテープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20/20
  • タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ステンレススチール

    PROMOTE(プロモート)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
  • シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージ

    シナイ尺(バッテン材)

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
  • エンジニヤ ポケット 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ ポケット 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)20
  • スチール・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    スチール・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・タンクスケール 日本度器

    コメット・タンクスケール

    日本度器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • ホワイトカスタム ヤマヨ

    ホワイトカスタム

    ヤマヨ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
    用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
  • ステンレス・キャッスル 日本度器

    ステンレス・キャッスル

    日本度器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ゴムタフミックカプセル 12巾 ムラテックKDS

    ゴムタフミックカプセル 12巾

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
    テープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力(N/℃)10/20材質(テープ)ガラス繊維
  • エンジニヤ テン 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ テン 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • 丸型グラスファイバー巻尺 トップマン[工具・金物]

    丸型グラスファイバー巻尺

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    巻き取りの早い4倍速
    長さ(m)20寸法(幅W×厚さ)(mm)15×0.45
  • コメット・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    コメット・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    8,298税込9,128
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • 測量用巻尺 MCTシリーズ ナリカ

    測量用巻尺 MCTシリーズ

    ナリカ
    4,100税込4,510
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    本体グラスファイバー製の巻尺。
    仕様両面目盛形状丸型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
  • エスロン巻尺 積水樹脂

    エスロン巻尺

    積水樹脂
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷から30日以内出荷
    表は白色地に2mm目盛、。裏面は黄色地に5mm目盛の両面目盛巻尺。
  • タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ホワイトスチール

    PROMOTE(プロモート)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
  • ゴムカクロング ムラテックKDS

    ゴムカクロング

    ムラテックKDS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。 滑りにくいゴムプロテクター仕様です。 コンパクトなカプセルタイプです。
    用途あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0880材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂タイプ455mmピッチマーク付長さ(m)20テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • コメット・ミニ 日本度器

    コメット・ミニ

    日本度器
    3,798税込4,178
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
    種類フリーテープ幅(mm)10目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)SK85目盛種別片面
  • ステンレス・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
コンベックス・巻尺・距離測定