絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
爪部
0点補正移動爪・0点補正移動爪,マグネット・マグネット爪・その他
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
ブランド
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・KOMELON・Nikon(ニコン)・PiTape・PROMART(プロマート)・SK11・SK(新潟精機)・TAKAGI(高儀)・TRUSCO・エスコ・ショットナビ・シンワ測定・タジマツール(TJMデザイン)・マイゾックス・ムラテックKDS・ヤマヨ・日本度器・積水樹脂・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,040件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスト用三脚 120 ライカ ジオシステムズ

    ディスト用三脚 120

    ライカ ジオシステムズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.36m~1.16m 重量1.35kg。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
    用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.36~1.16
  • ケーブルメジャー IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルメジャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌々日出荷
    延線した距離が見える。ラック式(ラックに置くだけで使えます)とキャスター式(ケーブルの横振れに合わせて動きます)の便利な2つの使い方。ローラーはケーブル径に合わせて最適な幅に調節できます。安定して計測できます。ワンタッチオープンでケーブルを降ろす作業が、簡単でスピーディーに行えます。段取りが完了した後でも、追加や場所変更が容易です。電源が必要ないため、どこにでもすぐに設置できます。測定部がケーブルのうねりに追従するように動くので空回りを防ぎ、測定精度を向上します。耐摩耗性に優れたウレタンローラーを採用しました。スリップを防ぐため精度向上にも効果があります。
    質量(kg)19径(Φ)適応ケーブル:Φ15~85外形寸法(mm)W455×L519×H373測定単位1cm測定誤差±1%適合ケーブルCV、CVT速度(m/min)測定:最大20
  • レーザー距離計ショットナビ LINEA ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ LINEA

    ショットナビ
    ¥29,800税込¥32,780
    1台
    6日以内出荷
    全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。業界最高水準の誤差わずか±30cmの高精度であなたの戦略を正確にサポート。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)139倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径18、ひとみ径3、アイレリーフ15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1,500.0m)充電時間(時間)約1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product防水IPX4相当(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス

    ショットナビ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。サブディスプレイを搭載し、リマインダー表示機能により計測時はもちろん、表示が消えた後でも再度サブディスプレイへの表示・確認が可能です。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)145倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×36×61バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径21、有効径19.8、ひとみ径3.3、アイレリーフ14.7使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,312.0yd (3.0~1,200.0m)充電時間(時間)3.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約39000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch

    ショットナビ
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    6日以内出荷
    フィット感を追求した流線型デザイン、ゴルフボールをイメージしたディンプル模様とシームレスデザインのGPSウォッチ。シンプルでありながらも個性的な外観がゴルフギアとしての特徴を際立たせ、洗練されたスタイルがゴルファーに新たな価値観を提供する。
    付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く56×40×13.4連続使用時間時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約9時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch

    ショットナビ
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    6日以内出荷
    風格あるデザインと圧倒的操作性。今までのゴルフGPSナビで満足できないゴルファーへ送る勝利への1台。グリーンの起伏をヒートマップで表現。縦横へのスワイプとタッチ操作で直感的な操作性。グリーンを現時点に応じてリアルタイムに自動回転幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示。ドライバーやアイアンの飛距離を自動計測するのでボタンを操作する必要のないオートメジャー機能。
    付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く64外形寸法(mm)ベルト除く幅57×縦46×奥行14.5連続使用時間時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ SkyNova ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ SkyNova

    ショットナビ
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷
    表示と操作をあえてシンプルにすることで、見やすく、分かりやすい操作性を実現。必要な機能だけを搭載、だから初めてでも使いこなせ、スコア管理までこの1台で完結。2つのボタンとタッチパネルを使った直感的かつ最低限の操作でGPSナビを使いこなす。
    付属品充電、通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書、Shot Tracker1個仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/みちびきL1S/GLONASS/Galileo質量(g)ベルト除く19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く34.6×42.9×11.8連続使用時間時計モード約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス

    ショットナビ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    距離計測の本質を見つめなおし、精度・質感・操作性すべてを磨き上げた。3D計測モードの搭載により距離はより直感的に把握できる。「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」シーンに応じて最適な計測方法を選択可能です。「高低差機能OFF」機能を搭載し競技での使用も可能。安心の生活防水性能です。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)136倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:3、アイレリーフ:15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲5.0 ~ 1,300.0yd (4.5 ~ 1,188.7m)充電時間(時間)1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±1mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約18000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • 長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機

    長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -

    ライン精機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    8日以内出荷
    従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応
    仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下
  • ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック ショットナビ

    ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック

    ショットナビ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様フル充電時使用回数:ポイント計測約25000回※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用回数は減少します。寸法(mm)幅89×高さ50×厚さ31測定範囲(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)質量(g)108径(Φmm)レンズ径/有効:22/20規格レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)使用環境-20~+50(保管温度’-20~+60)測定誤差±0.4m充電時間(時間)約3レーザー波長(nm)905ひとみ径(Φmm)3.3/16(アイレリーフ)防水IPX4相当(生活防水程度)
  • GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック) ショットナビ

    GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック)

    ショットナビ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。
    付属品専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様データ更新:USBストレージモードによるデータ更新、対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S寸法(mm)直径42×高さ12.5質量(g)24連続使用時間(時間)フル充電(時間):約2/最大12機能着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.2インチAMOLED充電方式マグネット充電、通信用USBケーブル防水IPX7(生活防水程度)
  • ラク巻 交換テープ SK(新潟精機)

    ラク巻 交換テープ

    SK(新潟精機)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷
    ラク巻用の交換テープです。
    用途ラク巻用交換テープとして適合機種GFM- KD材質本体/ガラス繊維公差(mm)幅±0.4、厚さ±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグジャケット3 KOMELON

    マグジャケット3

    KOMELON
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    サビにくいステンレスバネ。3XUPテープ。耐摩耗性&強力マグネット爪
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5JIS規格1級
  • 携帯型レーザー距離測定器 RF4500ズーム MAVEN

    携帯型レーザー距離測定器 RF4500ズーム

    MAVEN
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    6倍-12倍ズーム。ビビットオレンジの数値表示で暗所や夜間でも抜群の読取力。最大測定可能距離:4500m。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。スキャン機能。レチクル設定5種。5段階明度調整。300g軽量設計
    用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:5種類、明るさ調整:5段階、最大表示可能距離:4500m、測定可能距離:5~4100m質量(g)300電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6-12倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度300m未満:0.5m、 300~2000m:±1m、 2000~4500m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.74速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)マグネシウム/アルミニウム寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)134×80×52アイレリーフ(mm)13.5(12倍)、19(6倍)
  • 携帯型レーザー距離測定器 CRF2400 MAVEN

    携帯型レーザー距離測定器 CRF2400

    MAVEN
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    5日以内出荷
    最大測定可能距離:2400m。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。赤(自動) / 黒明度調整。レチクル設定3種。226g軽量設計。スキャン機能
    用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:3種類、明るさ調整:赤(自動) / 黒、最大表示可能距離:2400m、測定可能距離:5~2200m質量(g)226電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度200m未満:0.5m、 200~1500m:±1m、 1500~2400m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.7速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)耐衝撃性ポリカーボネート寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)22防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)109×75×47アイレリーフ(mm)13
  • MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン

    MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON

    ダルトン
    ¥850税込¥935
    1個
    13日以内出荷
    「測る」を愉しむ道具。雑貨感覚で愉しめるスケール(メジャー)。スタンダードな道具に遊び心が加わり、使うたびに愛着が湧きます。ベルトクリップやストラップ、ロック機能といった基本仕様に加え、本体表面にユニークなデザインのアルミプレートを施しました。ハンドクラフトやDIY好きな人へのプチギフトとしてもおすすめなアイテムです。「人生は競争じゃない」というメッセージが入ったカメのデザイン。
    用途メジャー材質ABS樹脂(メッキ塗装)、スチール、アルミニウム、ポリエチレンタイプTURTLEテープ幅(mm)18テープ長さ(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×65×38単位メートル法
  • MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン

    MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON

    ダルトン
    ¥850税込¥935
    1個
    13日以内出荷
    「測る」を愉しむ道具。雑貨感覚で愉しめるスケール(メジャー)。スタンダードな道具に遊び心が加わり、使うたびに愛着が湧きます。ベルトクリップやストラップ、ロック機能といった基本仕様に加え、本体表面にユニークなデザインのアルミプレートを施しました。ハンドクラフトやDIY好きな人へのプチギフトとしてもおすすめなアイテムです。80年代のガソリンマシーンが描かれたデザイン。
    用途メジャー材質ABS樹脂(メッキ塗装)、スチール、アルミニウム、ポリエチレンタイプGAS STATIONテープ幅(mm)18テープ長さ(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×65×38単位メートル法
  • MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン

    MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON

    ダルトン
    ¥850税込¥935
    1個
    13日以内出荷
    「測る」を愉しむ道具。雑貨感覚で愉しめるスケール(メジャー)。スタンダードな道具に遊び心が加わり、使うたびに愛着が湧きます。ベルトクリップやストラップ、ロック機能といった基本仕様に加え、本体表面にユニークなデザインのアルミプレートを施しました。ハンドクラフトやDIY好きな人へのプチギフトとしてもおすすめなアイテムです。USロードサイドを想起させるモーテルの看板が描かれたデザイン。
    用途メジャー材質ABS樹脂(メッキ塗装)、スチール、アルミニウム、ポリエチレンタイプMOTELテープ幅(mm)18テープ長さ(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×65×38単位メートル法
  • 巻尺 (スチールテープ) エスコ

    巻尺 (スチールテープ)

    エスコ
    ¥27,200税込¥29,920
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル左右付け換え可。耐衝撃性の壊れにくいサイドフレーム。テープの開始位置にプラスチック製の破損・摩耗防止スリーブ付き。水銀不使用。
    仕様測定開始位置:B幅(mm)13全長(m)100精度(mm)±20.3最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール材質(ボディ)ABS樹脂
  • メジャーホルダー エスコ

    メジャーホルダー

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    様々なサイズのメジャーに使えるメタルクリップ付
    材質牛革サイズ(mm)87×11×170ベルト通し幅(mm)57内径(mm)【メジャーホルダー部】上側(実寸):36×6、下側(実寸):36×4
  • 白目盛両面厚手JIS トップマン[工具・金物]

    白目盛両面厚手JIS

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    目盛が見やすいツヤ消しテープ採用
    仕様JIS寸法(mm×m)19×5
  • 25x5m白目盛両面厚手JIS トップマン[工具・金物]

    25x5m白目盛両面厚手JIS

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    目盛が見やすいツヤ消しテープ採用
    仕様JIS寸法(mm×m)25×5
  • 巻尺用アタッシュケース ヤマヨ

    巻尺用アタッシュケース

    ヤマヨ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    検査用巻尺や測定用品の管理に便利なアタッシュケース。スプリングバランス、温度計を収納する間仕切り付。巻尺本体は付属のベルトで固定。成績書、証明書を収納するポケット付
    材質アルミ・樹脂質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×90
  • スポーツテープ ヤマヨ

    スポーツテープ

    ヤマヨ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    3日以内出荷
    野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。
    用途野球、ソフトボール用付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.47標準張力(N)20
  • スケール 2m GB[制御機器]

    スケール 2m

    GB[制御機器]
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    測定値最大2m
  • 測量用巻尺 OTRシリーズ ナリカ

    測量用巻尺 OTRシリーズ

    ナリカ
    ¥5,900~税込¥6,490~
    1本
    9日以内出荷
    本体グラスファイバー製の巻尺。
    仕様両面目盛形状石突付十字型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
  • はり付けメジャー ナリカ

    はり付けメジャー

    ナリカ
    ¥950税込¥1,045
    1本
    3日以内出荷
    対象物に貼り付けてしようするメジャー。
    材質鋼鉄型式ST13-02BPテープ幅(mm)13目盛(mm)1単位目盛長(mm)2
  • 力量 キタジマ

    力量

    キタジマ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    4日以内出荷
    スチールラックの定番中の定番です。耐荷重150kgと非常に丈夫で使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で、売れている規格です。
    色グレー耐荷重(kg/段)150(天板除く)棚段数(天地含)5段グリーン購入法適合奥行き(cm)45
  • CR キタジマ

    CR

    キタジマ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット
    4日以内出荷
    キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。
    色ブラック耐荷重(kg/段)70(天板除く)棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合奥行き(cm)45
  • フォーリッジフィルタ(L2専用) レーザーテクノロジー

    フォーリッジフィルタ(L2専用)

    レーザーテクノロジー
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    3日以内出荷
    トゥルーパルスL2専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
    用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
  • フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用) レーザーテクノロジー

    フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用)

    レーザーテクノロジー
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    3日以内出荷
    トゥルーパルス200i/360i専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
    用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
  • ミリオンロープケース入 ヤマヨ

    ミリオンロープケース入

    ヤマヨ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    ミリオンロープ50m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。
    製品質量(g)2105外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
  • ミリオンロープケース入 ヤマヨ

    ミリオンロープケース入

    ヤマヨ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    ミリオンロープ30m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。
    製品質量(g)1770外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
  • FC19-75S  セーフティ  尺付 ヤマヨ

    FC19-75S セーフティ 尺付

    ヤマヨ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    文字が大きく読みやすい19mm幅タイプ。ワイドなテープに誤読の少ない大きな数字。簡易ストッパーにもなるセーフティブレーキボタン付。尺相当目盛付仕様の製品もございます (JIS規格対象外)
    長さ(m)7.5
  • レーザー距離計 トゥルーパルス360i レーザーテクノロジー

    レーザー距離計 トゥルーパルス360i

    レーザーテクノロジー
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
    用途測量、建築、災害時の斜面計測など性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ質量(g)382.6(電池含む)電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)測定単位0.1m測定範囲(m)0.5~2500測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角使用環境温度(℃)-20~+60モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角レーザークラス1クラス(アイセーフ)サイズ(mm)88×43.4×118.3防水性躯体:IP67Bluetooth対応
  • エスロン測量ロープのみ 積水樹脂

    エスロン測量ロープのみ

    積水樹脂
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
    テープ幅(mm)6.3テープ厚さ(mm)2
  • エスロン巻尺ハヤマキ14 交換用テープ 積水樹脂

    エスロン巻尺ハヤマキ14 交換用テープ

    積水樹脂
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)50
  • エスロン測量ロープ リールケース付き 積水樹脂

    エスロン測量ロープ リールケース付き

    積水樹脂
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
    テープ幅(mm)6.3テープ厚さ(mm)2
  • エスロン測量ロープ用ケース 積水樹脂

    エスロン測量ロープ用ケース

    積水樹脂
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
  • エスロン巻尺ハヤマキ12 積水樹脂

    エスロン巻尺ハヤマキ12

    積水樹脂
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    30日以内出荷
    3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。目盛は両面印刷、表面は白色地に2mm目盛、。裏面は黄色地に5mm目盛。ケースは気品の色ロイヤルブルー。
コンベックス・巻尺・距離測定