絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- ムラテックKDS(161)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- 日本度器(51)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- エスコ(36)
- KOMELON(33)
- ヤマヨ(27)
- ショットナビ(27)
- SK11(23)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- シンワ測定(12)
- TRUSCO(12)
- 東京ニホス(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- マイゾックス(10)
- ライン精機(10)
- レーザーテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・エスコ・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・SK11・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・シンワ測定・TRUSCO・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・マイゾックス・ライン精機・レーザーテクノロジー・ブランドをもっと見る
商品豆知識

パイメータ(逆勝手)
日本度器¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から20日以内出荷直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)テープ幅(mm)7.0(読取部14)
パイメーター1
日本度器¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷から20日以内出荷直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)測定範囲(mm)15~65テープ幅(mm)5.0(読取部10)
ステンレス・キャッスル(交換用テープ)
日本度器¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥65,980~税込¥72,578~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
スチール・エキスパート
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・エキスパート
日本度器¥7,298~税込¥8,028~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
テクロン13巾50m
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番851-1204質量(g)1700長さ(m)50テープ幅(mm)13精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.45標準張力(N/℃)100材質(テープ)スチール
セフΣストップ 25-5.5m尺相当目盛付
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷から31日以内出荷剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様尺相当材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ロロスタビル
ムラテックKDS¥1,098税込¥1,2081個当日出荷傷の付きにくいサテンメッキケース。ケースからテープを抜き出せる。すき間にも差し込める保護爪用途引き出しの内寸測定、サッシ等の狭い隙間などトラスコ品番405-1068種別突当て測定専用(爪の外側が0点)質量(g)62表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
GGEVOエックス 25巾
ムラテックKDS¥3,088~税込¥3,397~1個翌日出荷から21日以内出荷サビにくいステンレスバネ採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面
GGEVOステンレス 25巾
ムラテックKDS¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から21日以内出荷サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー質量(g)342種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)シリカ+ステンレス材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)ステンレス材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面
ダブルジー 25巾
ムラテックKDS¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)。爪や建材を傷つけないフックプロテクター。反射防止シリカコートテープ採用仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)シリカコート材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)スチール目盛種別両面
シムロン 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から31日以内出荷絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。用途ガラス繊維巻尺交換用テープ仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付長さ(m)100外形寸法(mm)縦290×横285×奥27テープ幅(mm)13本体質量(g)995テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
スパコン 25 (ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付
タジマツール(TJMデザイン)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から31日以内出荷使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。 ロックタイプ。タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別片面
プロネクストライト
ムラテックKDS¥769税込¥8461個翌々日出荷耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。丈夫で長持ち、一体成型のデザインケースです。手になじみ使いやすいエルゴノミクスデザインです。爪飛びを防止するエラストマーダンパー機構です。用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番397-8079材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂色ホワイトテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)72×70×37目盛仕様メートル目盛先端部余白:なし水平保持(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応表記【目盛】表:メートル目盛、裏:表記なし
パイメーター
日本度器¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷直径測定用テープです。被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
レーザー距離計
HANMATEK¥9,298税込¥10,2281式6日以内出荷HANMATEK LM40D レーザー距離計の高性能仕様 LM40Dは、自己校正機能を備えた高精度レーザー距離計です。測定範囲は最大40mで、屋内・屋外問わず幅広い用途に適しています。複数測定モードで versatile な使い方 体積・面積・角度・ピタゴラス定理の測定が可能。建築・インテリア・工事現場など、さまざまなシーンで活用できます。安全なクラス2レーザー仕様 レーザー危険度はClass 2で、日常使用でも安心。目への影響を最小限に抑え、安全に測定が可能です。バッテリー内蔵で持ち運び便利 電源タイプ:バッテリー駆動。別途電池は付属せず、標準の単三電池で動作。コンパクトなサイズで持ち運びに最適です。軽量コンパクト設計で操作しやすい サイズは16mm × 9mm × 3.5mm、重量は0.300kg。手のひらに収まる軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくいです。多様なカラーバリエーションから選択可能 カラーはDT100、DT120、DT50、DT80、LM100、LM40D、LM50、LM60D、LM80Dの全9色から選べます。好みや用途に合わせてお選びいただけます。CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。品質と安全性が確認された製品です。中国製ですが、品質管理は徹底されています。
ゴルフレーザー距離計
HANMATEK¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷HANMATEK ゴルフレーザー距離計 GR1200 1200ヤードまでの測距が可能で、ゴルフ場での正確な距離測定を実現します。高精度なレーザー技術で、スコアアップに貢献する実用的なツールです。スロープ機能付きで実用性抜群 スロープ機能を搭載し、傾斜による距離補正が可能。 uphillやdownhillの状況でも正確な距離を把握でき、戦略的なショットをサポートします。フラッグピンロックで狙いを定める フラッグピンロック機能により、ピンの位置を正確に捉え、距離を安定して測定できます。特にラウンド中の精度を求めるプレイヤーに最適です。振動機能で測定結果を確認 測定完了時に振動機能が作動し、音声なしで結果を確認可能。静かな環境や競技会場でも邪魔にならず、使いやすい設計です。1000mの測定範囲と±1の高精度 1000mまでの測定が可能で、測定精度±1を実現。プロレベルの正確さを日常のゴルフに活かせます。充電式バッテリーで長時間使用 充電式電源を搭載しており、リチウムイオンバッテリーで長時間の使用が可能です。交換式電池不要で、環境にもやさしい設計です。CE・RoHS認証済みの安全設計 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。レーザー出力はClass 1で、安全に使用できます
プロネクストライト まさめ
ムラテックKDS¥20,980税込¥23,0781箱(24個)3日以内出荷高耐久ナイロンコートテープです。一体成形型新デザインケースです。用途様々な現場での測定作業に。仕様【0点補正移動爪】固定爪【455ピッチ表示】有【ショックアブソーバー】エラストマーダンパーで衝撃を吸収トラスコ品番110-9097材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂色ブラック、テープ/白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)72×73×43目盛仕様尺相当目盛付(182/33m)余白先端部/なし水平保持(m)2.4爪部ナイロンコートテープRoHS指令(10物質対応)対応表記表:尺相当目盛、裏:表記なし
UL1350ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷UL13-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用にトラスコ品番266-8880材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
UL1350SPケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷UL13-50SPの交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用にトラスコ品番266-8897材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
UL1330ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷UL13-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8900材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
TL1350ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷TL13-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8891材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
TL1330ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷TL13-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8902材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ST1350ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ST13-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8889材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ST1330ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷ST13-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8901材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR1250ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷SGR12-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8888材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR1230ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷SGR12-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8878材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR12120ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷SGR12-120の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8884材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SGR12100ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷SGR12-100の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8887材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GR1250ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷GR12-50の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8883材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GR1230ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷GR12-30の交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8877材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応