絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- ムラテックKDS(161)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- 日本度器(51)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- エスコ(36)
- KOMELON(33)
- ヤマヨ(27)
- ショットナビ(27)
- SK11(23)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- シンワ測定(12)
- TRUSCO(12)
- 東京ニホス(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- マイゾックス(10)
- ライン精機(10)
- レーザーテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・エスコ・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・SK11・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・シンワ測定・TRUSCO・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・マイゾックス・ライン精機・レーザーテクノロジー・ブランドをもっと見る
商品豆知識

GK1230ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷GK12-30Nの交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8882材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GK1220ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷GK12-20Nの交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8885材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
GK1210ケースハンドルセット
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷GK12-10Nの交換用ケース(ハンドル付)です。用途交換用に。トラスコ品番266-8894材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
コンベックスBlack&Flat
SUN UP¥499税込¥5491個5日以内出荷本体にクリップがないため収納時コンパクトですっきりとします。本体はシンプルなデザインで、居間やキッチンに置いても違和感がありません。テープには反射を抑えたブラック塗装を施し、目盛りが見やすいです用途長さの測定や採寸に。テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体質量(g)121本体サイズ(mm)L56×W59×H・D32
カラビナ付スリムコンベックス
SHUREMAN¥399税込¥4391個5日以内出荷ロック機能付。カラビナフック付用途長さの測定や採寸に。テープ長さ(m)2本体質量(g)41本体サイズ(mm)L48×W50×H・D18
ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】
ショットナビ¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷遂にクレジットカードより小さくゴルフボール1個分の軽さを実現。ハンディ型GPSゴルフナビの最新モデルです。2.13インチディスプレイは太陽光の下でも鮮明に表示されるカラー反射型液晶を採用。さらに端末を傾けるだけでより見やすいどでか文字で表示。汎用性の高いType-C充電と使い良さも魅力。国内コースレイアウト100%収録&超高精度「マルチ衛星ナビ」を搭載し、あなたにあった最適な攻略ルートを導き出します。付属品充電通信用ケーブル(Type-C)、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.8×14×67.5連続使用時間(時間)GPS使用時:最大約20機能Dynamic Green Eye、Slope Direction、当日のピンポジション表示、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートビューチェンジ、どでか文字ビュー、アプリ連携、マルチ衛星測位、【新機能】テクノクラフト社製カートナビ導入コースでは当日のピンまでの距離表示が可能バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)フル充電:約4(PC経由)充電方式USB Type-C画面サイズ2.13インチデータ転送更新:PCまたはスマートフォンアプリBluetoothSmart4.0防水IPX7
コンベックス ミニサイズ
TTC¥8,598税込¥9,4581箱(24個)4日以内出荷持ち運びに便利なミニサイズのキーコンベックスです。用途一般測定用。付属品キーホルダートラスコ品番718-9296材質テープ材:カーボンスチール、ケース材:ABS樹脂色テープ:白、黄色テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2本体寸法(mm)52爪形状移動爪表示455ピッチ:なし目盛仕様メートル目盛(片面)対応ショックアブソーバー:なし、0点補正移動爪:あり水平保持(m)1.3
コンベックス スマートギア 25ー5.5m
シンワ測定¥5,998~税込¥6,598~1箱(6個)4日以内出荷読み取り易い目盛です。腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。455mmピッチ表示付です。用途長さの測定などに仕様●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り材質本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチール色ピンク・イエロー・ブルーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色白本体寸法(mm)73×69×46目盛仕様両面目盛
コンベックス スマートギア 19ー5.5m
シンワ測定¥4,698税込¥5,1681箱(6個)4日以内出荷読み取り易い目盛です。腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。455mmピッチ表示付です。用途長さの測定などに仕様●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り材質本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチール色ピンク・イエロー・ブルーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5テープ地色白本体寸法(mm)70×67×38目盛仕様両面目盛
AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計
MILESEEY¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷・世界初のAI技術を搭載したゴルフレーザー距離計 。・PinPoint Green(特許技術)。・2点測定→三点間測定。・690ヤードピンロック機能(測定精度±1ヤード) 。・赤色/黒色ディスプレイ表示(自動切り替え)。・実視界7.9° / 望遠倍率7.5倍用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応寸法(mm)119×99×39質量(g)約356電源(V)CR-2リチウム電池(3倍率(倍)7.5測定精度±1yd、グリーン測定精度:±0.01yd表示方式赤・黒デュアル表示(OLED+LCD)機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.9°対物レンズ有効径(mm)28測定距離(可能)2000ydモードスキャン:対応距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大690yd
レーザー距離計 PF1 PRO
MILESEEY¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷・見やすいOLED(赤・緑)表示。・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)。・高速&高精度測定。・高低差(スロープ)補正機能。・全天候対応(IP65防水)用途距離計仕様【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)寸法(mm)96×64×36質量(g)157倍率(倍)6測定精度約 ±1yd機能ピンロック:あり、振動通知:ありバッテリー内蔵リチウム(約800mAh)ディスプレイOLED(赤・緑2色表示)測定速度(秒)約0.1視野角約7.5°防塵防水性能IP65測定距離約1100ydモード雨・霧対応:あり充電方式USB-C距離ピンロック:約300~450(yd)
ディスト用三脚 120
ライカ ジオシステムズ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.36m~1.16m 重量1.35kg。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.36~1.16
レーザー距離計ショットナビ LINEA
ショットナビ¥29,800税込¥32,7801台6日以内出荷全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。業界最高水準の誤差わずか±30cmの高精度であなたの戦略を正確にサポート。付属品キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)139倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径18、ひとみ径3、アイレリーフ15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1,500.0m)充電時間(時間)約1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product防水IPX4相当(生活防水程度)
ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch
ショットナビ¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷フィット感を追求した流線型デザイン、ゴルフボールをイメージしたディンプル模様とシームレスデザインのGPSウォッチ。シンプルでありながらも個性的な外観がゴルフギアとしての特徴を際立たせ、洗練されたスタイルがゴルファーに新たな価値観を提供する。付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く56×40×13.4連続使用時間時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約9時間防水性IPX7(生活防水程度)
ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch
ショットナビ¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷風格あるデザインと圧倒的操作性。今までのゴルフGPSナビで満足できないゴルファーへ送る勝利への1台。グリーンの起伏をヒートマップで表現。縦横へのスワイプとタッチ操作で直感的な操作性。グリーンを現時点に応じてリアルタイムに自動回転幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示。ドライバーやアイアンの飛距離を自動計測するのでボタンを操作する必要のないオートメジャー機能。付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く64外形寸法(mm)ベルト除く幅57×縦46×奥行14.5連続使用時間時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス
ショットナビ¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷距離計測の本質を見つめなおし、精度・質感・操作性すべてを磨き上げた。3D計測モードの搭載により距離はより直感的に把握できる。「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」シーンに応じて最適な計測方法を選択可能です。「高低差機能OFF」機能を搭載し競技での使用も可能。安心の生活防水性能です。付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)136倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:3、アイレリーフ:15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲5.0 ~ 1,300.0yd (4.5 ~ 1,188.7m)充電時間(時間)1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±1mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約18000回防水IPX4相当(生活防水程度)
長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -
ライン精機¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下
ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ホワイト
ショットナビ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様フル充電時使用回数:ポイント計測約25000※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用数は減少します。寸法(mm)幅89×高さ50×厚さ31測定範囲(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)質量(g)108径(Φmm)レンズ径/有効:22/20規格レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)使用環境-20~+50(保管温度’-20~+60)測定誤差±0.4m充電時間(時間)約3レーザー波長(nm)905ひとみ径(Φmm)3.3/16(アイレリーフ)防水IPX4相当(生活防水程度)
GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック)
ショットナビ¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。付属品専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様データ更新:USBストレージモードによるデータ更新、対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S寸法(mm)直径42×高さ12.5質量(g)24連続使用時間(時間)フル充電(時間):約2/最大12機能着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.2インチAMOLED充電方式マグネット充電、通信用USBケーブル防水IPX7(生活防水程度)
ラク巻 交換テープ
SK(新潟精機)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷ラク巻用の交換テープです。用途ラク巻用交換テープとして適合機種GFM- KD材質本体/ガラス繊維公差(mm)幅±0.4、厚さ±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
携帯型レーザー距離測定器 RF4500ズーム
MAVEN¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷6倍-12倍ズーム。ビビットオレンジの数値表示で暗所や夜間でも抜群の読取力。最大測定可能距離:4500m。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。スキャン機能。レチクル設定5種。5段階明度調整。300g軽量設計用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:5種類、明るさ調整:5段階、最大表示可能距離:4500m、測定可能距離:5~4100m質量(g)300電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6-12倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度300m未満:0.5m、 300~2000m:±1m、 2000~4500m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.74速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)マグネシウム/アルミニウム寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)134×80×52アイレリーフ(mm)13.5(12倍)、19(6倍)
携帯型レーザー距離測定器 CRF2400
MAVEN¥72,980税込¥80,2781台5日以内出荷最大測定可能距離:2400m。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。赤(自動) / 黒明度調整。レチクル設定3種。226g軽量設計。スキャン機能用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:3種類、明るさ調整:赤(自動) / 黒、最大表示可能距離:2400m、測定可能距離:5~2200m質量(g)226電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度200m未満:0.5m、 200~1500m:±1m、 1500~2400m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.7速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)耐衝撃性ポリカーボネート寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)22防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)109×75×47アイレリーフ(mm)13
MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON
ダルトン¥850税込¥9351個13日以内出荷「測る」を愉しむ道具。雑貨感覚で愉しめるスケール(メジャー)。スタンダードな道具に遊び心が加わり、使うたびに愛着が湧きます。ベルトクリップやストラップ、ロック機能といった基本仕様に加え、本体表面にユニークなデザインのアルミプレートを施しました。ハンドクラフトやDIY好きな人へのプチギフトとしてもおすすめなアイテムです。「人生は競争じゃない」というメッセージが入ったカメのデザイン。用途メジャー材質ABS樹脂(メッキ塗装)、スチール、アルミニウム、ポリエチレンタイプTURTLEテープ幅(mm)18テープ長さ(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×65×38単位メートル法
MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON
ダルトン¥850税込¥9351個13日以内出荷「測る」を愉しむ道具。雑貨感覚で愉しめるスケール(メジャー)。スタンダードな道具に遊び心が加わり、使うたびに愛着が湧きます。ベルトクリップやストラップ、ロック機能といった基本仕様に加え、本体表面にユニークなデザインのアルミプレートを施しました。ハンドクラフトやDIY好きな人へのプチギフトとしてもおすすめなアイテムです。USロードサイドを想起させるモーテルの看板が描かれたデザイン。用途メジャー材質ABS樹脂(メッキ塗装)、スチール、アルミニウム、ポリエチレンタイプMOTELテープ幅(mm)18テープ長さ(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×65×38単位メートル法
巻尺用アタッシュケース
ヤマヨ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷検査用巻尺や測定用品の管理に便利なアタッシュケース。スプリングバランス、温度計を収納する間仕切り付。巻尺本体は付属のベルトで固定。成績書、証明書を収納するポケット付材質アルミ・樹脂質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×90
スポーツテープ
ヤマヨ¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。用途野球、ソフトボール用付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.47標準張力(N)20
測量用巻尺 OTRシリーズ
ナリカ¥5,900~税込¥6,490~1本9日以内出荷本体グラスファイバー製の巻尺。仕様両面目盛形状石突付十字型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
力量
キタジマ¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷スチールラックの定番中の定番です。耐荷重150kgと非常に丈夫で使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で、売れている規格です。色グレー耐荷重(kg/段)150(天板除く)棚段数(天地含)5段グリーン購入法適合奥行き(cm)45
CR
キタジマ¥9,698~税込¥10,668~1セット4日以内出荷キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。色ブラック耐荷重(kg/段)70(天板除く)棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合奥行き(cm)45
フォーリッジフィルタ(L2専用)
レーザーテクノロジー¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷トゥルーパルスL2専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用)
レーザーテクノロジー¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷トゥルーパルス200i/360i専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ミリオンロープ50m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)2105外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷ミリオンロープ100m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)2945外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷ミリオンロープ30m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)1770外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220






























![25x5m白目盛両面厚手JIS トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69887740-260108-02.jpg)


![スケール 2m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660755-251222-02.jpg)