1,050件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるプロテクター付き。
用途距離計測用工具。 寸法(mm)60×65 質量(g)111 種類ロック付 長さ(m)3 テープ長さ(m)3 目盛(mm)3000×16
1個
649 税込714
6日以内出荷

Shot Navi NEO2 HP ハンディタイプ Shot Navi NEO2 HP ショットナビ 動画あり
日本語表記&操作ボタンで安心の使いやすいハンディタイプのショットナビNEO2 HP。準頂点衛生「みちびきL1S」に対応した高精度な測定が可能です。高低差情報に対応し、高低差に加え残距離と高低差の大きさに応じた目安の距離を表示します。 グリーンビュー、ハザードビュー、スコア管理、カウンター機能など多彩なナビと機能を搭載し快適なプレーをサポートします。また、音声ガイドを搭載しボタン一つでグリーンセンターまでの距離を案内します。
用途. ホワイト 質量(g)62 電源リチウムイオンバッテリー 外寸(mm)49×80×18 連続使用時間(時間)GPS使用時最大17 機能高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、どでか文字ビュー、スコアビュー、飛距離計測、2グリーン同時表示、音声ガイド、 インターフェース(外部)microUSB ディスプレイ128×160ドット白黒液晶 充電時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX4
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ハンディタイプ Shot Navi GRANZ ショットナビ 動画あり
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。 ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。 国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)54 電源リチウムポリマーバッテリー 外寸(mm)67.5×43.8×14 連続使用時間(時間)GPS使用時最大20 インターフェース(外部)microUSB type-C ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザータイプ Laser Sniper nano ショットナビ 動画あり
世界最小最軽量のLaser Sniper nano(レーザースナイパーナノ)。クレジットカードより小さなボディは女性でも片手で楽に持てるコンパクトな設計でポケットにすっぽり収まるスマートサイズ。プレーに集中できるように持ち運んでも気にならないわずか112gの軽さを実現。 「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」の3つの計測で状況に応じて最適な計測を選べます。 対象物までの正確な高低差とショットナビ独自のアルゴリズムで高低差を加味した目標距離の表示です。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。(高低差情報をOFFに設定可能なので、競技での使用も可能です) 電源は充電式を採用、USB(Type-C)充電でゴルフに行く途中の車内でも充電可能で便利です。
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB type-Cケーブル、取扱説明書兼保証書 質量(g)112 電源リチウムイオンバッテリー(充電式) 倍率(倍)6 外寸(mm)30×89×50 測定単位1yd. 測定範囲(m)0~1000 動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60 レーザー波長(nm)905 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)15.8 防水IPX4(生活防水)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度マグネット厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。 質量(g)385 タイプマグネット付 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 材質(テープ)スチール 材質(バネ)スチール 目盛種別両面
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。 質量(g)383 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 材質(テープ)スチール 材質(バネ)スチール 目盛種別両面
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ムラテックKDSゴムカクロング
RoHS
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。 滑りにくいゴムプロテクター仕様です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に トラスコ品番363-0880 材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 タイプ455mmピッチマーク付 長さ(m)20 テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCKと、落下防止コード付です。
用途長さの測定に 付属品ホルダー、落下防止コード付 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう/コード:ポリウレタン樹脂、ステンレス/ナスカン:亜鉛合金/カシメ:アルミ/保護カバー:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29、コード:自然長/約440、引っ張り長さ/約1810 質量(g)本体:270、ホルダー:75、コード:36 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様メートル JIS規格1級 ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
1セットほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密クラスII 耐衝撃性のABSケース 外側のゴムはほこりや油から内部を保護します 42°(サポート面)の斜面まで滑り止め 反射防止ナイロン コーティングされたスチールベルト 耐腐食性と耐摩耗性のナイロン 3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック 自動テープ巻き戻し付き停止ボタン ステンレス鋼クリップ
テープ幅(mm)28 測定範囲(m)5 テープ長さ(m)5
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

測定精度±1mm 測定単位1mm 測定範囲(m)~200
1セット
219,800 税込241,780
8日以内出荷

ムラテックKDS剛立G25巾5m
水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 本体寸法(mm)77×73×53 表示ヨンゴーゴーピッチ:○ 目盛仕様メートル JIS規格1級 水平保持(m)2.6 ロック 爪厚さ(mm)1.5厚爪(マグネット部は2) 目盛種別両面
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尺相当目盛付です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付 トラスコ品番220-1410 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)268 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 本体寸法(mm)76×75×45 表示ヨンゴーゴーピッチ:○ 目盛仕様尺相当 水平保持(m)1.8 ロック アズワン品番65-2008-36 爪厚さ(mm)1.5 目盛種別両面
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

レーザーテクノロジースーパーリフレクト300
高輝度プリズム反射板 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)
寸法(mm)反射板:340×340(プリズムシート部:300×300) タイプ防水
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Nikon(ニコン)LRF電池蓋(PBU)
「COOLSHOT PROII STABILIZED」用の電池蓋です。
その他標準付属品 対応機種COOLSHOT PROII STABILIZED アズワン品番64-9313-89
1個
529 税込582
8日以内出荷

材質テープ:SK85、バネ:SK85、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 全長(m)5.5 アズワン品番64-7910-13
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質ABS樹脂 寸法(mm)75×70×26 テープ幅(mm)16 全長(m)5 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7910-34
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 質量(g)471 全長(m)7.5 アズワン品番64-7910-27
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

幅(mm)12 基材ガラス繊維、PVC樹脂 全長(m)1.5 アズワン品番64-2256-36
1個
550 税込605
翌日出荷

材質バネ:鋼(スチール)、メジャー:ガラス繊維・PVC樹脂、ケース・引手:ポリプロピレン 幅(mm)7 全長(m)1.5 アズワン品番64-2256-28
1個
650 税込715
翌日出荷

クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)25 全長(m)8 テープ長さ(m)8 アズワン品番64-2256-35
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

PROMART(プロマート)コンベックス 極匠裏技
小ささを追求したコンパクトボディです。
トラスコ品番206-6139 質量(g)250 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 材質(テープ)スチール 水平保持(m)2.4 アズワン品番64-8543-38
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

視認性の良いグリーンレーザー搭載
付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ 適合PSCマーク 寸法(mm)49×115×26 質量(g)約145(電池含む) 電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本 測定精度±2.0mm 機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など 測定単位1mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定範囲(m)0.2~40 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと) 防塵防水性能IP54相当 オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後 角度精度(°)±1 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)490~560 連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時) USBタイプType-C(充電機能のみ) レーザー出力(mW)1以下
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

測る楽しさを訴求する、裏面SIZE目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に 材質(本体)ABS 種類表面cm目(裏面SIZE) ピッチ(mm)1(目盛) テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1.5 本体質量(g)39 精度(mm)±2 材質(テープ)グラスファイバー 色(本体) アズワン品番64-7726-97 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
1個
709 税込780
翌々日出荷

測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に 材質(本体)ABS 種類表面cm目(裏面LIFE TIME) ピッチ(mm)1(目盛) テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1.5 本体質量(g)39 精度(mm)±2 材質(テープ)グラスファイバー 色(本体) アズワン品番64-7726-96 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
1個
759 税込835
当日出荷

長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています 連続測定で、移動しながら測定が可能です 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に 付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本 質量(g)約 80 (電池含む) 電源単4形乾電池 × 2本 測定精度±3.0mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24 測定単位1mm 測定範囲(m)0.2~20 レーザークラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

暗い場所でも目盛が読みやすいLEDライト付きです。テープ立に、耐久性に優れた厚手テープを採用してます。テープ表面は耐摩耗に優れたナイロンコーティング仕様です。衝撃に強い焼き入れ爪です。
用途長さの測定。 付属品USBチャージャーケーブル 材質ケース:ABS テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)スチール 爪部焼き入れ爪 テープ厚手テープ 目盛種別片面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り! 折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85) 移動時に便利なショルダーストラップ付。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 先端をポリオレフィン樹脂で保護。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 長さ(m)100 外形寸法(mm)縦363×横267×奥52 本体質量(g)2640 目盛仕様JIS1級 標準張力(N)100
1個ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離 テープ長さ(m)5.5 JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備 構造衝撃吸収構造 表示455mmピッチ 目盛仕様両面目盛 コーティングナイロン
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂 質量(g)320 テープタイプ高耐久ナイロンコート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び便利なコンパクトボディ つや消し黒色テープで視認性UP! 両面目盛印刷入りで見やすい! 滑りにくいラバーグリップ仕様
テープ長さ(m)5.5 目盛メートル テープ幅(mm)25 仕様つや消し、黒色テープ 寸法(mm)65×63×42 機能先端ツメ部、ロック機能、ブレーキ機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

GREAT TOOLメジャー
巻取部にギヤ機能を搭載して巻取快速度、約3倍を実現。(メーカー製品比)固定(ロック)状態でもテープが引き出せる便利機能。握りやすいクッショングリップ。ガラス繊維ダブルコートテープを採用。
用途長さの測定に 仕様クッショングリップ採用、破損防止カバー付、ガラス繊維ダブルコートテープ 寸法(mm)テープ目安白/黄:0.2間隔/0.5間隔 標準張力20℃/10N
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベックス JAPPY 動画あり
3色(黒・赤・青)の目盛で数値を素早く把握 折れ・たわみに強いプロ仕様の超剛性テープ 強力マグネット付0点補正爪 テープは磨耗に強いナイロンコーティング 寸法目盛は読み間違えにくい階段式表示
質量(g)356 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×78×45
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDSGネクスト22巾5.5m
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル テープ幅(mm)22 仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 トラスコ品番167-2475 材質テープ:スチール、バネ:スチール 質量(g)291 表示ヨンゴーゴーピッチ 機能ロック JIS規格1級 水平保持(m)2.1
1箱(24個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

PROMART(プロマート)極厚スティングレイ
トラスコ品番116-3397 質量(g)332 水平保持(m)2.5 爪部マグネット爪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)スピードテクロン
4倍速巻取りでスピーディ
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング 目盛1mm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N)50(20℃)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)5.5 仕様455mmピッチ表示付 目盛仕様…メートル目盛 ストッパー、大型ベルトクリップ付 ショックアブソーバー付 5.5m幅25mm テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)50 質量(g)240 測定単位1cm アズワン品番65-1694-28 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)レーザー距離計 LM100
簡単なボタン操作で正確で迅速に測定します。測定距離は最大50mでウルトラシャープクラス2レーザーを採用しています。見やすいバックライト付LCD画面を使用しています。
測定範囲(m)0.05~50 仕様測定基準位置の設定:2ヵ所、容器保護等級:IP54 トラスコ品番408-5914 幅(mm)60 厚さ(mm)25 高さ(mm)175 質量(g)200 電源単4アルカリ乾電池×2個(付属) 測定項目距離、面積、体積 測定精度±1.5mm 測定単位50mm レーザー安全基準クラス2
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 引き出すだけで止まるオートロックです。 尺相当、cm兼用目盛です。 尺相当目盛は、連続追数字です。 cm目盛は、くり返し数字です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 滑りにくいラバーグリップです。 ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に 付属品爪カシメ×2 ピッチ ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1 コーティングナイロンコーティング 色(本体)シルバー マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)