商品豆知識
1台
¥16,236
税込¥17,860
10日以内出荷
Beta社の3mワークメジャーです。レバー操作でストッパーを利かす事ができ、裏はベルトクリップ付きです。
質量(g)110
テープ幅(mm)16
本体サイズ(mm)80×75×35
測定範囲(m)~3
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
検査用巻尺や測定用品の管理に便利なアタッシュケース。スプリングバランス、温度計を収納する間仕切り付。巻尺本体は付属のベルトで固定。成績書、証明書を収納するポケット付
材質アルミ・樹脂
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×90
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。
用途野球、ソフトボール用
仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示
付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋
テープ幅(mm)12.5
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.47
標準張力(N)20
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
最大40mまで瞬時に測れるレーザー距離計とメジャーの2WAY仕様になったデジタルメジャーです。手間のかかる長距離の採寸も一人で簡単にすることが可能です。視認性の高いデジタルディスプレイと、誤作動防止の自動シャットダウン機能付きで、安全性と省エネ性も抜群。コンパクトながら850mAhのバッテリーを搭載し、約8000回の測定が可能。耐久性にも優れ、ハードな作業環境にも頼れる一台です。
用途現場やDIYの作業効率アップに。
仕様チャージ回数:500回、レーザーの種類:クラス2 635nm<1mW、レーザーを自動的にカット:20秒、全労働時間:8000回、自動シャットダウン:150秒
付属品USBケーブル、マニュアル
質量(g)314
保存温度範囲(℃)マイナス20~60
バッテリー容量(mAh)3.7V 850 リチウム電池
サイズ(mm)幅80×奥行48×高さ79.6
最大測定距離(m)40
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛
形状丸型
材質(本体)グラスファイバー
テープ幅(mm)12.5
テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛
形状石突付十字型
材質(本体)グラスファイバー
テープ幅(mm)12.5
テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
対象物に貼り付けてしようするメジャー。
材質鋼鉄
型式ST13-02BP
テープ幅(mm)13
目盛(mm)1単位
目盛長(mm)2
1本
¥950
税込¥1,045
6日以内出荷
スチールラックの定番中の定番です。耐荷重150kgと非常に丈夫で使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で、売れている規格です。
色グレー
耐荷重(kg/段)150(天板除く)
棚段数(天地含)5段
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.16MB)
奥行き(cm)45
キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。
色ブラック
耐荷重(kg/段)70(天板除く)
棚段数(天地含)4段
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.69MB)
奥行き(cm)45
・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm。・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算。してください。
テープ幅(mm)7(読取部14)
テープ種類スチール(ブラックスチールテープ)
テープ厚さ(mm)0.1±0.01
仕様スピードタフミックリール12mm巾長さ100m、120m交換用ハンドル
トラスコ品番688-5995
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
トゥルーパルスL2専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
1枚
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ミリオンロープ50m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。
製品質量(g)2105
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ミリオンロープ30m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。
製品質量(g)1770
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
文字が大きく読みやすい19mm幅タイプ。ワイドなテープに誤読の少ない大きな数字。簡易ストッパーにもなるセーフティブレーキボタン付。尺相当目盛付仕様の製品もございます (JIS規格対象外)
長さ(m)7.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
用途測量、建築、災害時の斜面計測など
性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ
質量(g)382.6(電池含む)
電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)
最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)
温度(℃)使用環境:-20 ~ +60
倍率望遠:5倍
精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)
センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°
対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
サイズ(mm)88×43.4×118.3
関連資料カタログPDF(0.73MB)
防水性躯体:IP67
Bluetooth対応
距離測定可能:50cm~2500m
1台
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。ケースとも軽量で使いやすい。ABS樹脂を採用。ハヤマキ14の目盛は表が5mmと2mmの上下2段目盛、裏面は5mm目盛で50cm毎、赤白のポール目盛。
長さ(m)50
ライン精機の長さ計測用発信器CT1-A型用オプション品
適合機種CT1-A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)6.5
深度(m)最大測定:100
1本
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)10
深度(m)最大測定:200
1本
¥309,800
税込¥340,780
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)4.5
深度(m)最大測定:50
1本
¥179,800
税込¥197,780
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)3.5
深度(m)最大測定:30
1本
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
19日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
19日以内出荷
受光器用クランプ
仕様レーザー墨出器専用受光器(LRV-4、LRV-4RG、LRV-4GD、LRV-5RGT)用クランプ
トラスコ品番688-4489
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
19日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
19日以内出荷
アクリル樹脂コート
仕様ユニロング13mm巾、特級ユニロング13mm巾交換用ハンドル
トラスコ品番688-4471
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
19日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
19日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
19日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。