絞り込み
ブランド
長さ(m)
テープ幅(mm)
爪部
0点補正移動爪・その他・マグネット爪
目盛仕様
その他・ダイヤメーター目盛・フラットメーター目盛・メートル目盛・尺相当目盛付
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,047件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
セフコンベ Gロック 25 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ Gロック 25タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から31日以内出荷
落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGロック 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 ロックタイプ。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
オートロックPro KAIDAN SK(新潟精機)オートロックPro KAIDANSK(新潟精機)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。
用途寸法測定。種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS・ラバー爪形状移動爪(マグネットなし)
マグジャケットクローム KOMELONマグジャケットクロームKOMELON(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
衝撃に強いマグジャケット 反射を抑えた読みやすいテープ 両面目盛仕様 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付 一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
種類ロック付テープ幅(mm)25JIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
テープメジャー シンワ測定テープメジャーシンワ測定(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008質量(g)15精度(mm)1.5mで±1.9mm材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)スチール
セフコンベ ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
ロック-19 7.5M タジマツール(TJMデザイン)ロック-19 7.5Mタジマツール(TJMデザイン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
便利なロック機能付きです。テープを固定できる、ロックタイプです。ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。ショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
Gロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)Gロックマグ爪25タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾性樹脂で全身をガード。 磁石付爪仕様コンベックス。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪、マグネット爪外形寸法(mm)縦73×横73×奥41本体質量(g)320
レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶シンワ測定(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~50保管温度(℃)-20~70
レーザー距離計 マキタレーザー距離計マキタ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80測定単位0.1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本トラスコ品番492-1747質量(kg)0.14(乾電池含む)タイプ高機能、傾斜センサー搭載測定精度±1.5mm(10m)機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635nm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57ディスプレイLCDバックライト(白)防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定3箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存20件
シムロン S タジマツール(TJMデザイン)シムロン Sタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55材質(テープ)ガラス繊維テープ幅(mm)13JIS規格1級標準張力(N)20
剛厚Gステンロック25 タジマツール(TJMデザイン)剛厚Gステンロック25タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から31日以内出荷
爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ両面剛厚イエローテープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪爪部0点補正移動爪
Gロックプラス25 タジマツール(TJMデザイン)Gロックプラス25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から31日以内出荷
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロックマグ爪 25タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
SSグリッパー KOMELONSSグリッパーKOMELON(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サビにくいステンレスバネ テープ、バネ、爪、ネジの全部分がステンレス製 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付材質(テープ)ステンレスJIS規格1級目盛種別片面
スパコン  ロック タジマツール(TJMデザイン)スパコン ロックタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
両面ステンレスネオロック ムラテックKDS両面ステンレスネオロックムラテックKDS(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪
剛厚セフGロック25 タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロック25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス 強度に優れた焼き爪仕様 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪
レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズレーザー距離計ライカディストX3ライカ ジオシステムズ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計測定範囲(m)0.05~150付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書質量(g)184規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源単3形乾電池×2本測定精度±1.0mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位0.1mm保証期間3年間保証(WEB登録)防塵防水性能IP65アズワン品番67-0336-21測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン)コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
左装着に最適なセフコンベ定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップセフホルダー(SF-LHLD)付マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属ストラップ付0点補正移動爪プロテクター付3点カシメ爪ショックアブソーバー付衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用フックガードバンパー
用途長さ測定用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49
レーザー距離計付き巻尺 グッドマンレーザー距離計付き巻尺グッドマン
4,798税込5,278
1個
当日出荷
40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
トラスコ品番620-2130幅(mm)80厚さ(mm)42高さ(mm)78測定範囲(m)40
貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー 紺屋商事貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー紺屋商事(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
弱粘着の貼ってはがせるタイプのメジャーです。10cm刻みと20cm刻みのタイプがあります。マスキングテープのようにクレープ加工されていないので伸び誤差が少ないのが特徴です
幅(mm)15種類弱粘着長さ(m)5
グラスファイバー巻尺 Family Treeグラスファイバー巻尺Family Tree(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に材質(テープ)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5材質(本体)ABS樹脂
安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)安全セフGロックマグ爪25タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から31日以内出荷
落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用鉄にガッチリ付く、マグ爪採用0点補正移動爪ショックアブソーバー付
用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー、安全ロープ付爪部0点補正移動爪、マグネット爪
コンベックス フィットギア シンワ測定コンベックス フィットギアシンワ測定(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から21日以内出荷
握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途長さの測定に材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
ベルトホルダーA シンワ測定ベルトホルダーAシンワ測定(15件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
片手でワンタッチ着脱。 ベルト着用のまま取付・取外し可能。 コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
両面コンパクトフリー ムラテックKDS両面コンパクトフリームラテックKDS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
大幅なコンパクト化を実現。セフティブレーキで引き込みスピードを調整できます。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛。
仕様455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪
Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン)Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ)タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別片面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
リールコンベ タジマツール(TJMデザイン)リールコンベタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
リールコンベ(手回し式コンベックス)
種類フリーテープ長さ(m)15テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、15mの長い距離も一発測定、テープ伸長性能空中垂直3.5m、水平2.2m、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪長さ(m)15外形寸法(mm)縦79×横75×奥45本体質量(g)452
スピードテクロン ムラテックKDSスピードテクロンムラテックKDS(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
セフコンベ ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ ロック 19タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
両面目盛。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内厚さ:5.5以内外形寸法(mm)縦81×横69×奥46本体質量(g)246
フリーコンベックス KDSフリーコンベックスKDS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。適合0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪トラスコ品番851-1190材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂イエロー&ブルー、テープ:ホワイトテープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)64×64×25目盛仕様JIS1級メートル目盛対応ショックアブソーバー:あり水平保持(m)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
キーコンベ タジマツール(TJMデザイン)キーコンベタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途長さ測定用テープ幅(mm)6材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル目盛材質(テープ)S50C材質(バネ)SK85
フリーマグ ムラテックKDSフリーマグムラテックKDS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。 爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部移動爪質量(g)118水平保持(m)1.5
ハヤマキ12 N両面 エスロンハヤマキ12 N両面エスロン
7,298税込8,028
1個
当日出荷
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)テープ幅(mm)12精度(mm)±(0.6+0.4L)テープ厚さ(mm)0.5JIS規格JIS1材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
キーホルダー付ミニメジャー PROMART(プロマート)キーホルダー付ミニメジャーPROMART(プロマート)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
サビに強いステンレスバネ採用。ケース裏面はメモシール付き。
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)6目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×9トラスコ品番810-9791
ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック TRUSCOユニバーサルデザインコンベックス ユニロックTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
黒地に白目盛のコントラストが目盛の視認性を高めます。 表面の数字はユニバーサル文字を採用し読み取りやすさを向上しています。 テープ裏面はスタンダードな白地に黒目盛です。 不意の落下にも対象物や爪を傷つけにくいエラストマーケースです。 爪が飛びにくい4点びょうです。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別両面仕様移動爪、ロックタイプ、両面目盛、減速ボタン、ショックアブソーバーあり水平保持(m)2.4トラスコ品番496-0092質量(g)318
長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型)古里精機製作所(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
インタービジョン16 PROMART(プロマート)インタービジョン16PROMART(プロマート)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
内寸・深さが一目で分かる! 内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。 ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。 JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面ケース色シルバーテープ厚さ(mm)0.100材質(バネ)ステンレス質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×24タイプストップタイプトラスコ品番484-1590
コンベックス・巻尺・距離測定