絞り込み
倍率(倍)
  • 1.8
  • 2(259)
  • 2.5(111)
  • 3(219)
  • 3.5(110)
  • 4(176)
  • 5(105)
  • 6(110)
  • 7(52)
  • 8(138)
  • 10(283)
  • 12(45)
  • 15(81)
  • 20(99)
  • 40(48)
  • 45(61)
  • 88(38)
  • 90(58)
  • 400(29)
  • 600(31)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • クリアー光学(17)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(9)
  • MIZAR(ミザールテック)(5)
  • TRUSCO(4)
  • エンジニア(3)
  • 共栄プラスチック(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • オーツカ光学(1)
  • オーム電機(1)
  • コンテック(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • (1)
  • ホーザン(1)
  • BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(191件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)クリアー光学(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
メガネ型ルーペ ホーザンメガネ型ルーペホーザン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート質量(g)35角度(°)レンズ跳ね上げ:100
双眼ヘッドルーペ シンワ測定双眼ヘッドルーペシンワ測定(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ Kenko(ケンコートキナー)193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356アーム長さ(mm)230
ヘッドルーペ エンジニアヘッドルーペエンジニア
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180種類ヘッドルーペ
スタンドルーペ(フレンネルタイプ) クリアー光学スタンドルーペ(フレンネルタイプ)クリアー光学
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
スタンドルーペ RU-1730 MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1730MIZAR(ミザールテック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140レンズフレネルレンズ質量(g)355アーム長さ(cm)25
193mmジャンボルーペ Kenko(ケンコートキナー)193mmジャンボルーペKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175ハンドル長さ(mm)156
アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
マグネット式自在ルーペ TRUSCOマグネット式自在ルーペTRUSCO
5,898税込6,488
1台
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)LEDヘッドルーペSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
シートレンズ カードサイズ I.L.K(池田レンズ工業)シートレンズ カードサイズI.L.K(池田レンズ工業)(12件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)レンズフレネルレンズ
LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライトヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
フレネルレンズルーペ エンジニアフレネルレンズルーペエンジニア
3,998税込4,398
1個
当日出荷
230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
軽量拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)軽量拡大鏡MIZAR(ミザールテック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
ヘッドルーペ用スペアレンズ エンジニアヘッドルーペ用スペアレンズエンジニア
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
レンズ:ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
シートレンズ BeHAUSシートレンズBeHAUS(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
LED4個付手持ちルーペ TRUSCOLED4個付手持ちルーペTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用トラスコ品番381-5726材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂幅(mm)145全長(mm)270高さ(mm)27電源(V)単4乾電池×4本(別売)倍率(倍)1.8・6レンズサイズ(mm)Φ130
拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
せぼね君ルーペ 光せぼね君ルーペ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140トラスコ品番004-6248質量(g)356種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120アーム長さ(mm)250
LEDライト付ヘッドルーペ TRUSCOLEDライト付ヘッドルーペTRUSCO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150タイプヘッドセット型電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ 交換レンズI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ヘッドルーペ
リーディングルーペ 共栄プラスチックリーディングルーペ共栄プラスチック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。
持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
プラ枠ガラスレンズルーペ クリアー光学プラ枠ガラスレンズルーペクリアー光学
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
材質(レンズ)ガラス
アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1795MIZAR(ミザールテック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズサイズ(mm)145×110レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23レンズプラレンズ質量(kg)1.9
スタンド台付ルーペ クリアー光学スタンド台付ルーペクリアー光学
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
倍率(倍)1.8レンズ径(Φmm)145×110寸法(mm)205×160×41質量(g)1880材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-96
プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き) クリアー光学プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)クリアー光学
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。 2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
ヘッドルーペ  LH-113 クリアー光学ヘッドルーペ LH-113クリアー光学
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
寸法(mm)220×200×50質量(g)184材質(レンズ)白ガラス
金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業)金枠製手持ちルーペI.L.K(池田レンズ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類手持ち式
スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)レンズサイズ(mm)110×145トラスコ品番321-3111材質プラスチック・鉄・真鍮・他質量(kg)1.5質量(g)1,640g(箱含)種類スタンドルーペレンズアクリルレンズアーム長さ(mm)300サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
スタンドルーペ(クランプ式) クリアー光学スタンドルーペ(クランプ式)クリアー光学
15,980税込17,578
1台
13日以内出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉レンズサイズ(mm)100×145質量(g)750タイプクランプ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-85
小玉レンズ付手持ちルーペ MIZAR(ミザールテック)小玉レンズ付手持ちルーペMIZAR(ミザールテック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
レンズアクリルレンズ
モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル) オーツカ光学モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル)オーツカ光学
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋材質ABS樹脂,ガラス,鋼質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~40電源DC5V(USB), 充電式ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B)レンズ径(Φmm)101レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ保護等級IP30光源LEDレンズ倍率1.8倍照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170)コネクタMicro-B充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池色(本体)シルバー演色指数(Ra)90調光率(%)100~0.3連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)
HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用 共栄プラスチックHAN-D(ハンディ)ルーペ読書用共栄プラスチック
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。 場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。 93gの超軽量ボディ。 A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。 1.8倍率のフレネルレンズ。 折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。 角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。
付属品ルーペスタンド、専用レンズケース材質フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製ブラック質量(g)約93倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)寸法(縦×横)(mm)175×230ハンドル長さ(mm)156レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1ケース不織布
せぼね君ルーペ読書用 共栄プラスチックせぼね君ルーペ読書用共栄プラスチック
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。 両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。 手元がはっきり見やすくなります。 ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。 A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。 厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。 ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。
付属品専用レンズカバー長さ(mm)せぼね部:250アイボリーフレームABS樹脂製倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)材質(ジョイント)ABS・POMレンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)
粘着パット式自在ルーペ TRUSCO粘着パット式自在ルーペTRUSCO
4,198税込4,618
1台
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。仕様粘着式付属品粘着テープ、ビス(各4本)トラスコ品番206-7836セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)139倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法粘着式アズワン品番64-8408-13
光学測定器