絞り込み
倍率(倍)
  • 15
  • 1.8(52)
  • 2(262)
  • 2.5(111)
  • 3(219)
  • 3.5(114)
  • 4(176)
  • 5(105)
  • 6(110)
  • 7(52)
  • 8(138)
  • 10(284)
  • 12(45)
  • 20(99)
  • 40(48)
  • 45(61)
  • 88(38)
  • 90(58)
  • 400(29)
  • 600(31)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • オーツカ光学(21)
  • ホーザン(13)
  • 京葉光器(LEAF)(8)
  • クリアー光学(7)
  • TRUSCO(3)
  • BeHAUS(3)
  • NSK(3)
  • エンジニア(2)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(2)
  • ケニス(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • MIZAR(ミザールテック)(2)
  • アズワン(1)
  • カートン(1)
  • コンテック(1)
  • シンワ測定(1)
  • 東海産業(PEAK)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Canon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーペ モノタロウルーペモノタロウ(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ルーペ LEDライト付 モノタロウルーペ LEDライト付モノタロウ(57件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
3,598税込3,958
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スケールルーペ NSKLEDライト付スケールルーペNSK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.23MB)
鑑定ルーペ クリアー光学鑑定ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アールスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
スケールルーペ 京葉光器(LEAF)スケールルーペ京葉光器(LEAF)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
スケールルーペ 15X TRUSCOスケールルーペ 15XTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
ルーペ アズワンルーペアズワン(2件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
LEDフラッシュルーペ カートンLEDフラッシュルーペカートン(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
精密三重鏡 コンテック精密三重鏡コンテック(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)レンズ径(Φmm)27×3枚材質(本体)ABS樹脂質量(g)約35種類携帯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF)カップ式ルーペ京葉光器(LEAF)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)LEDフラッシュルーペSK(新潟精機)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
ルーペ NSKルーペNSK
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
アクロマートC型ルーペ 京葉光器(LEAF)アクロマートC型ルーペ京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。寸法(mm)(レンズ)15仕様クロームナシジメッキ種類携帯用材質(レンズ)ガラス
普及型ルーペ(両側タイプ) 京葉光器(LEAF)普及型ルーペ(両側タイプ)京葉光器(LEAF)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
スケール付高倍率拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)スケール付高倍率拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
高倍率ミニスタンドルーペ クリアー光学高倍率ミニスタンドルーペクリアー光学
6,798税込7,478
1個
当日出荷
寸法(mm)(アーム)54×(台座)45材質(レンズ)高級白ガラス(3枚構成)
スケールルーペ BeHAUSスケールルーペBeHAUS
4,698税込5,168
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
ルーペ 高倍率 シンワ測定ルーペ 高倍率シンワ測定(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
LEDスケールルーペ(目盛付) TRUSCOLEDスケールルーペ(目盛付)TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
高倍率ルーペ 15X TRUSCO高倍率ルーペ 15XTRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)15レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8551全長(mm)88材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)30タイプ高倍率ルーペ種類手持ち式
繰出しルーペ ケニス繰出しルーペケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
レンズ径(Φmm)25
0.1mmスケールルーペ クリアー光学0.1mmスケールルーペクリアー光学
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
ライトルーペ 京葉光器(LEAF)ライトルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
交換レンズシステム オーツカ光学交換レンズシステムオーツカ光学(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
ハンドルーペ 15倍 I.L.K(池田レンズ工業)ハンドルーペ 15倍I.L.K(池田レンズ工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
倍率(倍)15レンズサイズ(mm)20トラスコ品番805-2056材質アルミ・黒塗装・PVC質量(g)30種類手持ち式レンズガラスレンズ(3枚構成)作動距離(mm)約1cmサイズ(mm)(1) 88×(2) 28×(3) 20 mm
スケールルーペ I.L.K(池田レンズ工業)スケールルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス種類スケールルーペ材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
目盛板ルーペ クリアー光学目盛板ルーペクリアー光学
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
鑑定ルーペ(コート付) クリアー光学鑑定ルーペ(コート付)クリアー光学
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品ケースタイプ鑑定ルーペ種類携帯用
検査用マイクロスコープ TSK(ティ・エス・ケイ)検査用マイクロスコープTSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
5日以内出荷
印刷物のチェックや織地、切削面の検査など用途はさまざまで、携帯、持ち運びに便利です。
用途検査用マイクロスコープ倍率(倍)約15本体質量(g)約10レンズ径(Φmm)約10レンズ硬質プラスチックレンズ(ダブル)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約15×36RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)オーツカ光学
159,800税込175,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-12/L-803倍率0.9~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)385~100動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野180×135~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-89フレームレート最大30fps
スケールルーペ RCS-15 MIZAR(ミザールテック)スケールルーペ RCS-15MIZAR(ミザールテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
15倍のスケールルーペです。こちらは0.1mmのスケール付です。
倍率15レンズ径(Φmm)21仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
精密作業に便利な高倍率ルーペ。
用途マイクロフィルム・宝石鑑定などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションルーペ(15倍) エンジニアインスペクションルーペ(15倍)エンジニア(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15レンズ径(Φmm)20トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペレンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
光学測定器