絞り込み
倍率(倍)
  • 16
  • 1.8(52)
  • 2(262)
  • 2.5(111)
  • 3(216)
  • 3.5(114)
  • 4(177)
  • 5(105)
  • 6(109)
  • 7(52)
  • 8(138)
  • 10(284)
  • 12(45)
  • 15(81)
  • 20(99)
  • 40(48)
  • 45(61)
  • 88(38)
  • 90(58)
  • 400(29)
  • 600(31)
ブランド
  • PENTAX(ペンタックス)(4)
  • TRUSCO(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • Bushnell(ブッシュネル)(1)
  • ケニス(1)
  • SIGHTRON(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
  • ピーク(1)
  • ナリカ(1)
  • GUIDE SENSMART(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及型メタルルーペ TRUSCO普及型メタルルーペTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。
用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ高さ(mm)17材質(本体)亜鉛材質(レンズ)ガラス
ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡PENTAX(ペンタックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約310最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50PENTAX(ペンタックス)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)16対物レンズ有効径(mm)50明るさ9.6実視界(°)3.5ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約10.3m視野1000mにおける:61m質量(g)約7885寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66付属品ケース、ストラップ
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
17,500税込19,250
1個
8日以内出荷
倍率8~16×仕様ケース付き種別8-16X21 ZOOM機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.7~1.7実視界(°)5~3
双眼鏡 モナーク 5 Nikon(ニコン)双眼鏡 モナーク 5Nikon(ニコン)
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡PENTAX(ペンタックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約310最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
高倍率メタルルーペ RC-1316 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RC-1316MIZAR(ミザールテック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
3枚レンズ構成の16倍メタルルーペです。検査、調査、自然観察にどうぞ。
倍率16レンズ径(Φmm)13仕様3枚レンズ構成
双眼鏡 パワービュー Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 パワービューBushnell(ブッシュネル)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。 アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
材質プリズム:Bk-7
完全防水防振双眼鏡 SIGHTRON完全防水防振双眼鏡SIGHTRON
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振16倍双眼鏡です。電源をオンにするだけで手振れ防止機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます。レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します。手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式ゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観測にも疲れにくくなっています。バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞・スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます。
用途遠くにある対象物を大きく見るときに。人や動物、他対象物の監視に。遠くにある対象物の確認に。付属品本体、レンズキャップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書トラスコ品番345-8567材質光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂幅(mm)120ブラック高さ(mm)70奥行(mm)180全高(mm)70倍率(倍)16レンズサイズ(mm)42最短合焦距離4mアイレリーフ(mm)14実視界(°)3.8
サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMARTサーマル双眼鏡GUIDE SENSMART
979,800税込1,077,780
1個
8日以内出荷
GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。 また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。 WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。 高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。 高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。 レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど寸法(mm)162×146×70出力【ビデオ】マイクロHDMIインターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mmモード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット防塵防水性能IP66モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2フォーカスマニュアルフォーカスインターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信)スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G)フレームレート50HzアプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android)稼働時間(時間)≧6スペクトル範囲8um~14umレーザー到達距離(m)600落下耐久(m)1
繰出しルーペ ケニス繰出しルーペケニス
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズを採用しました。 クリアな白ガラス3枚構成の繰出しルーペです。 レンズ径が大きく、観察しやすくなっています。
ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡PENTAX(ペンタックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約310最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
LEDライト付ルーペ 京葉光器(LEAF)LEDライト付ルーペ京葉光器(LEAF)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。
レンズ径(Φmm)30種類スタンドルーペ電源ボタン電池CR2016×2個(付属)本体寸法(mm)最大:170×140ベース寸法(mm)60×90×6
ズームルーペ #816用 アクリルカバー ピークズームルーペ #816用 アクリルカバーピーク
309税込340
1個
7日以内出荷
スームルーペ 816用のアクリルカバーです。 ピーク・ルーぺ・シリーズは、その目的に応じた機能とユーザーの使い勝手を考え、ユニークなルーペを数多く製作してまいりましたが、ズーム・ルーぺ816は1個のルーべで拡大率が無段階に可変ズームするよう設計された画期的な製品です。 このルーべの光学系は8×より16×に至る拡大率をズーミングする6郡8枚構成でその変事の各段階にわたって観察に充分な明るさを保ち各収差をできる限り除いております。また、高倍率にもかかわらず、各々の倍率におけるワーキングディスタンスが長いので、作業性に優れております。 本体はカメラレンズ用と同様にアルミ黒色精密加工の仕上げでスムーズにズーミングのアップダウンが出来、クリックストッブにより小窓に表示される8×、10×、12X、14×、16×は拡大率の選択を助けます。
用途観察をはじめる前に、検査目的に応じた最適な拡大率になるよう鏡体下部の調節環を移動し、焦点合わせが完了してから接眼の調節環で装着のスケールが完全に見えるように微調整します。いうまでもなく倍率をズーミングにより変えながら連続して観察することができます。適合スームルーペ 816質量(g)149寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×65倍率(倍)8~16最小目盛(mm)0.1、0.005"視度調整範囲+2.5D~-5D視野20Φ~10Φ
光学測定器