絞り込み
倍率(倍)
  • 3
  • 1.8(52)
  • 2(262)
  • 2.5(111)
  • 3.5(114)
  • 4(178)
  • 5(105)
  • 6(109)
  • 7(52)
  • 8(138)
  • 10(284)
  • 12(45)
  • 15(82)
  • 20(99)
  • 40(49)
  • 45(61)
  • 88(38)
  • 90(58)
  • 400(29)
  • 600(31)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • オーツカ光学(65)
  • クリアー光学(35)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(21)
  • MIZAR(ミザールテック)(14)
  • 共栄プラスチック(9)
  • エイチ・エー・エー光学(9)
  • シンワ測定(5)
  • BeHAUS(5)
  • エンジニア(4)
  • コンテック(4)
  • TRUSCO(4)
  • エッシェンバッハ(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • 京葉光器(LEAF)(3)
  • ケニス(3)
  • オーム電機(2)
  • 日進医療器(2)
  • ビクセン(2)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーディング用ルーペ シンワ測定リーディング用ルーペシンワ測定(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウLEDライト付スタンドルーペ(USB接続)モノタロウ(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
鑑定ルーペ クリアー光学鑑定ルーペクリアー光学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)クリアー光学(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
置いて使う卓上拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)置いて使う卓上拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
LEDスタンドライトルーペ 共栄プラスチックLEDスタンドライトルーペ共栄プラスチック
7,798税込8,578
1台
当日出荷
仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル出力DC5.0V/1.0A本体寸法(mm)208×184×585(全長)倍率(倍)3入力AC100V-240V材質(レンズ)アクリル樹脂製有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12材質(台座)ABS樹脂製
ルーペ 虫めがね シンワ測定ルーペ 虫めがねシンワ測定(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
まるごとルーペ コンテックまるごとルーペコンテック(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっていますおしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけますドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3種類ドーム型材質(レンズ)アクリル樹脂
ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定ルーペ 高倍率 収納型シンワ測定(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
フレキシブル・スタンドルーペ エンジニアフレキシブル・スタンドルーペエンジニア(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
ポケットルーペ コンテックポケットルーペコンテック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できますレンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がりますレンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5寸法(mm)W58×D8×H90仕様カード材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
リーディングルーペ I.L.K(池田レンズ工業)リーディングルーペI.L.K(池田レンズ工業)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
COB型LEDライト付きルーペ 平野商会COB型LEDライト付きルーペ平野商会
869税込956
1台
欠品中
COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
材質ABS、ガラス、PS質量(g)約155電源単3乾電池×2(別売り)寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8レンズ倍率約3倍明るさ約60lm連続点灯時間(時間)約18
文字が見やすいルーペ 日進医療器文字が見やすいルーペ日進医療器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプ大型レンズタイプ本体寸法(mm)210×90×27レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
エルズーム ハンドルーペ Φ90mm オーム電機エルズーム ハンドルーペ Φ90mmオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率3倍/約4.5倍(サブレンズ)寸法(mm)幅90×高さ228×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約85(電池を除く)レンズ径(Φmm)90(メインレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
LED照明拡大鏡 TRUSCOLED照明拡大鏡TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。幅(mm)210奥行(mm)310電源(V)100-240消費電力(W)5全高(mm)440電源コード(m)約1.5光源SMD LEDレンズサイズ(mm)127標準消費電力料金(円/h)0.14
リーディングラインルーペ 共栄プラスチックリーディングラインルーペ共栄プラスチック
389税込428
1枚
当日出荷
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。 読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。 倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。 厚さ0.4mmのフレネルレンズ。 15cm目盛りでものさしとして測ることができます。 薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。 線を引くにも便利な直線定規。 薄型で文庫本のしおりにピッタリ! 文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。 文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。 本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4測定範囲(cm)15材質(本体)PVC仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXOLED照明拡大鏡 LFM G2LUXO(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。倍率(倍)3仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
シートレンズ BeHAUSシートレンズBeHAUS(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズライト種類発光ダイオード(LED)バッテリー単4電池3本(別売)材質(本体)ABS樹脂
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3倍付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48電池CR2016
LED付マルチルーペ 3R(スリーアール)LED付マルチルーペ3R(スリーアール)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。
レンズ倍率約3倍レンズ径(Φmm)56付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
ルーペ スタンド型 シンワ測定ルーペ スタンド型シンワ測定
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スタンド型のルーペです。
用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ種類スタンドルーペ
ペーパーウェイトルーペ I.L.K(池田レンズ工業)ペーパーウェイトルーペI.L.K(池田レンズ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
倍率(倍)3トラスコ品番805-1962材質ABS樹脂寸法(mm)73×34×73(底の直径)質量(g)98種類ドーム型レンズ径(Φmm)65レンズプラスチックレンズ
柄付ルーペ TRUSCO柄付ルーペTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)38トラスコ品番250-9083全長(mm)92材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)27タイプ虫めがね種類手持ち式
LED調光ルーペ ワイドタイプ 共栄プラスチックLED調光ルーペ ワイドタイプ共栄プラスチック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。 12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。 腕にかかる負担を最大限に軽減。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約135(電池含む)倍率(倍)3材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト)レンズ有効径(mm)180×110連続点灯時間(時間)約30
オペラグラス ペット300G MIZAR(ミザールテック)オペラグラス ペット300GMIZAR(ミザールテック)
849税込934
1個
4日以内出荷
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20ゴールド質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
LED付スライドポケットルーペ TRUSCOLED付スライドポケットルーペTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。倍率(倍)3仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5436幅(mm)90厚さ(mm)13全長(mm)145質量(g)49奥行(mm)53電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)45収納時寸法(mm)90材質(ボディ)ABS材質(レンズ)アクリル
コンパクトオペラ3×28 ビクセンコンパクトオペラ3×28ビクセン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。 見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。 手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。 付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。 スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
倍率(倍)3仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可付属品ネックストラップ質量(g)60対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38防水性
メタルルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)メタルルーペTSK(ティ・エス・ケイ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス
アイルーペ 京葉光器(LEAF)アイルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。外径×高さH(Φmm×mm)37×28寸法(mm)(レンズ)23質量(g)10種類アイルーペ材質(レンズ)ガラス
交換レンズシステム オーツカ光学交換レンズシステムオーツカ光学(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付オーツカ光学
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.5(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
光学測定器