絞り込み
倍率(倍)
  • 30
  • 1.8(52)
  • 2(262)
  • 2.5(111)
  • 3(216)
  • 3.5(114)
  • 4(177)
  • 5(105)
  • 6(109)
  • 7(52)
  • 8(138)
  • 10(284)
  • 12(45)
  • 15(81)
  • 20(99)
  • 40(48)
  • 45(61)
  • 88(38)
  • 90(58)
  • 400(29)
  • 600(31)
ブランド
  • クリアー光学(6)
  • カートン(4)
  • 京葉光器(LEAF)(3)
  • ナリカ(3)
  • SIGHTRON(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ビクセン(1)
  • BeHAUS(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
  • ケニス(1)
  • 興和オプトロニクス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
  • Carson(カールソン)(1)
  • GB[制御機器](1)
  • NSK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
セレス 30倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)セレス 30倍ズーム双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~30倍ズーム質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)56~28実視界(°)3.2~1.6
スケールルーペ 京葉光器(LEAF)スケールルーペ京葉光器(LEAF)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
カップ式ルーペ 京葉光器(LEAF)カップ式ルーペ京葉光器(LEAF)(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
ポケットルーペ GB[制御機器]ポケットルーペGB[制御機器]
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
寸法(mm)35×25×17倍率30倍対物レンズ21mm
ズームコンパクト双眼鏡 I.L.K(池田レンズ工業)ズームコンパクト双眼鏡I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
倍率(倍)10~30レンズサイズ(mm)25トラスコ品番470-1356寸法(mm)幅114×奥行107×高さ53質量(g)280コーティングマゼンダコート視界1000m先53m~23m至近距離(m)4.5
ライトルーペ 京葉光器(LEAF)ライトルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
0.1mmスケールルーペ クリアー光学0.1mmスケールルーペクリアー光学
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
双眼鏡MZ ビクセン双眼鏡MZビクセン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV材質(プリズム)Bak4質量(g)230タイプポロプリズム機能三脚取付可眼幅調整範囲(mm)59~71コーティングマルチコート寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
ハンドテレスコープ BeHAUSハンドテレスコープBeHAUS(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30材質(レンズ)アクリル
双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍) SIGHTRON双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍)SIGHTRON
6,598税込7,258
1個
当日出荷
倍率(倍)10~30付属品ストラップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書トラスコ品番125-8866材質ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー幅(mm)110高さ(mm)50質量(g)200奥行(mm)96レンズサイズ(mm)Φ21実視界(°)3.15~1.42
SAFARI10-30X21 SIGHTRONSAFARI10-30X21SIGHTRON
6,998税込7,698
1個
当日出荷
対物レンズ径21mm、倍率は10倍から30倍のコンパクトズーム双眼鏡。 ・ボディカラーは、パールホワイトとワインレッドの2色をご用意。 コンサート、スタジアム観戦、旅行、ハイキングから野生生物の観察まで幅広い用途で使うことができるマルチユース双眼鏡。 対物レンズ、接眼レンズには、光の透過率を向上させるコーティング処理を施し、どのようなシーンでも明るくシャープな視界を確保。 倍率は10倍から30倍のズーム式を採用。広視界の10倍で対象物を捉え、高倍率30倍まで一気にズームアップ可能。
倍率(倍)10~30(ズーム式)仕様射出瞳径:2.1~0.7mm、明るさ:4.4~0.5トラスコ品番125-8867パールホ.ワイト質量(g)約200レンズ径(Φmm)(対物)21アイレリーフ(mm)9~8実視界(°)3.15~1.42
スーパーアクロマチックルーペ ケニススーパーアクロマチックルーペケニス
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
反射防止のコーティングを施した高級アクロマートレンズを使用し、観察しやすい高精度ルーペです。
レンズ径(Φmm)16
ペン型マイクロスコープ クリアー光学ペン型マイクロスコープクリアー光学
6,798税込7,478
1個
当日出荷
倍率(倍)30(倒立像)寸法(mm)18×135質量(g)25材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-65
生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし ナリカ生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なしナリカ
45,400税込49,940
1個
5日以内出荷
コードレス&充電式の実態顕微鏡。光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。鏡筒が360°回転可能ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105 ナリカ実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105ナリカ
94,100税込103,510
1個
5日以内出荷
10倍~30倍のズーム式実体顕微鏡3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
付属品三眼部キャプ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLED ナリカ実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLEDナリカ
248,000税込272,800
1個
5日以内出荷
視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。落射と透過光は独立した調光ボリウムを搭載。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、ハンドトルク調節用スパナ質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×145×225総合倍率20×、30×ステージプレート白黒両面プラスチック円板、Φ60mm、クレンメル接眼レンズWF10×(視野数18mm、実視野9mm)、WF15×(視野数13mm、実視野6.5mm)対物レンズ2×(固定)、作動距離68mm鏡筒形式45°傾斜単眼鏡筒、360°回転可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動、ラックピニオン式粗動、支柱部上下2段式
Xスコープ 多目的ポケット光学ツール Carson(カールソン)Xスコープ 多目的ポケット光学ツールCarson(カールソン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
楽しい7つの機能を搭載、Carson Xスコープ 多目的ポケット光学ツール。全米で大人気!お子様の知的好奇心を育む多目的ポケット光学ツール。30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計と7つの機能を搭載。小型で軽く使いやすく、ポケットに入れてどこにでも持ち運べます。楽しすぎるポケットツールで時が経つのを忘れてしまいます。
付属品LR-44ボタン電池3個材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約73倍率(倍)8/9/30機能30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約22×14.2×3.4
ズーム双眼鏡 SZ-21 MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 SZ-21MIZAR(ミザールテック)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。コンパクトで持ちやすいズーム双眼鏡です。使いやすい10倍から30倍の倍率で、ズームレバーを動かすことにより連続的に倍率を変えることができるので、幅広い用途にご利用いただけます。野外コンサートやスポーツ観戦にお奨めです。
付属品ケース、ストラップ質量(g)200倍率(倍)10~30コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)96×110×50明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)9~8実視界(°)3.2~1.4
ターレット変倍式実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 30×作動距離(mm)60照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS-260 カートン固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS-260カートン
189,800税込208,780
1台
48日以内出荷
新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率10倍・30倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・7.7対物レンズ(倍)1・3接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-30PG-260 カートン固定 変倍実体顕微鏡 NSW-30PG-260カートン
199,800税込219,780
1台
48日以内出荷
新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9形式双眼固定寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず)総合倍率10倍・30倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・7.7対物レンズ(倍)1・3接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ターレット変倍式SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率10、30調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)100スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ1、3RoHS指令(10物質対応)対応
時計見ルーペ クリアー光学時計見ルーペクリアー光学
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
LEDライト付鑑定ルーペ クリアー光学LEDライト付鑑定ルーペクリアー光学
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)32×190×45質量(g)60光源LEDライト使用電池単3×2
本金メッキ鑑定ルーペ クリアー光学本金メッキ鑑定ルーペクリアー光学
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260 カートン変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260カートン
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266作動距離(mm)82.5照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-30P-260 カートン変倍式実体顕微鏡 NSW-30P-260カートン
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)82.5照明なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
アイピース TE-14WD(TSN-660M/600シリーズ用) 興和オプトロニクスアイピース TE-14WD(TSN-660M/600シリーズ用)興和オプトロニクス
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率30×ひとみ径(Φmm)2.0仕様アイレリーフ20.0mm視界2.4°1000m先の視野(m)41.9明るさ4RoHS指令(10物質対応)対応
鑑定ルーペ クリアー光学鑑定ルーペクリアー光学
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
仕様ラバー巻き寸法(mm)40×21×19質量(g)24
光学測定器