絞り込み
ブランド
  • クリアー光学(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • 名古屋眼鏡(1)
倍率(倍)
  • 6.5
  • 1.8(63)
  • 2(352)
  • 2.5(122)
  • 3(276)
  • 3.5(138)
  • 4(239)
  • 4.5(30)
  • 5(128)
  • 6(155)
  • 7(62)
  • 8(212)
  • 10(367)
  • 12(87)
  • 15(123)
  • 20(106)
  • 40(52)
  • 45(64)
  • 88(38)
  • 90(60)
  • 600(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双眼鏡 Papilio III 6.5x21 WR W/C PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 Papilio III 6.5x21 WR W/CPENTAX(ペンタックス)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
シリーズ初の防滴構造を採用、さまざまな環境での使用に対応した近距離観察が可能なコンパクトタイプの双眼鏡。【最短約50cmでの観察が可能】双眼鏡で近くを見る際に生じる左右の視野のズレを、ピント位置に連動して対物レンズをスライドさせて補正する独自の「輻輳(ふくそう)補正機構」により、近距離の対象物でも目が疲れにくく、楽に観察することができます。遠距離では対物レンズが通常位置に戻るため、バードウォッチングやハイキング、スポーツ観戦、コンサートなどの用途にも適しています。【Papilioシリーズ初の防滴構造】Papilioシリーズ初となるレンズ内部に水滴が入りにくい防滴構造を実現し、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所での信頼性を向上しています。接眼部と前面平板ガラス面には汚れが付着しにくい防汚コートを採用しています。【高い光学性能】すべてのレンズに不要な光の反射を防止するマルチコーティングを施したフルマルチコーティングにより、良好な像性能を実現。また、非球面レンズと高屈折率ガラスプリズム(BaK4)の採用で、視野の隅々まで歪みの少ないクリアな像を確保しています。【見え味をさらに高める高性能HDコーティング】高性能マルチコーティング”HDコーティング” をフルマルチコーティングの一部に新たに採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい条件下でもコントラストが高くクリアな像で観察することができます。【ロングアイレリーフ設計】眼鏡をかけたままでも全視野が見やすい、15mmのロングアイレリーフ設計になっています。【 ホールドしやすいラバー外装】持ちやすく耐衝撃性にも優れたラバー素材を外装に採用しています。【その他】・簡単な操作でスムーズに眼幅を合わせることができる独自の2軸連動式眼幅調整機構・ワンタッチで使用/収納ができる回転スライド式目当てリング・使用時に不用意に動くことのないクリック付き視度調整機構・着脱が簡単なクイック・ネック・ストラップ・別売アクセサリー「三脚アダプターU」を利用して三脚への取り付けが可能
付属品ケース、接眼キャップ、ストラップブラック倍率(倍)6.5対物レンズ有効径(mm)21明るさ10.2アイレリーフ(mm)15実視界(°)7.5
LEDライト付ルーペ 小玉付 名古屋眼鏡LEDライト付ルーペ 小玉付名古屋眼鏡
2,398税込2,638
1個
当日出荷
枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍レンズサイズ(mm)Φ90材質(本体)ABSグリップ径(Φmm)25本体寸法(mm)200×92使用電池単四電池2本材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)13アズワン品番8-5798-01
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114 クリアー光学ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114クリアー光学
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
時計見ルーペ(アルミ) クリアー光学時計見ルーペ(アルミ)クリアー光学
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。耐久性のあるアルミボディです。P-25は、上部・下部のボディが取り外し可能で3パターンの倍率で観察できます。
種類アイルーペ材質(ボディ)アルミ
光学測定器