絞り込み
倍率(倍)
- 7
- 1.8(64)
- 2(346)
- 2.5(125)
- 3(280)
- 3.5(140)
- 4(249)
- 4.5(32)
- 5(126)
- 6(161)
- 8(217)
- 10(379)
- 12(92)
- 15(125)
- 20(114)
- 40(55)
- 45(67)
- 90(55)
- 400(32)
- 600(44)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Carson(カールソン)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- KONTEC(コンテック)(1)
- MIZAR(ミザールテック)(2)
- Nikon(ニコン)(7)
- SK(新潟精機)(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アームスシステム(3)
- エッシェンバッハ(7)
- オーツカ光学(1)
- カートン(2)
- クリアー光学(7)
- スリーアールソリューション(2)
- セレストロン(2)
- 京葉光器(LEAF)(6)
- 富士フイルム(5)
- 東海産業(PEAK)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

LEDライトルーペ 薄型
(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。用途測定や点検等材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
LEDライトルーペ
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画・動画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと細部まで確認できます。最大19倍・3段階の倍率切替(×7/×12/×19)。用途に合わせて使い分けられるLED・UVライトを搭載。用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
7倍コンパクト双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。付属品ストラップ質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37倍率(倍)7視界4.6°最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)181000m先の視野(m)80.3
スケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
単眼鏡 MD-718
MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。 約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。 携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。付属品カラビナ付専用ケース仕様最短距離:1m寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3
セレスM7倍18mm口径単眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポケットに入るほどコンパクトで軽量な単眼鏡。コンサートやスポーツ観戦など幅広いシーンでお使いいただけます。携帯性に優れ、専用ポーチも付属していますので、傷がつく心配もなく安心して持ち運びが可能です。付属品ケース・ストラップ質量(g)35倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×78最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)181000m先の視野(m)148.6明るさ6.6実視界(°)8.5
携帯ルーペ
クリアー光学¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。レンズ径(Φmm)約36
2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア
Carson(カールソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
携帯ルーペ
クリアー光学¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
ポケットルーペ(4倍×2枚)
ENGINEER(エンジニア)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!種類ポケットルーペ倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)RoHS指令(10物質対応)対応
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
縞見ルーペ 1枚レンズ
カートン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷持ち運びに便利なルーペです。 縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。用途精密作業に。TGK品番200-75-32-22倍率(倍)7
7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア
Carson(カールソン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷便利なキーホルダー型ルーペ、Carson 7倍ポップアップキーチェーンマグニファイア。超コンパクトで便利なキーホルダー型ルーペ。ルーペはポップアップ式で、収納時には非球面拡大レンズを完全に保護できる仕様になっており、使用しないときの傷や損傷を防ぎます。バッグ等に付けて持ち運びしやすく、細部の検査や細かい文字の読み取りなどに最適です。材質アクリル質量(g)約10レンズ径(Φmm)約20倍率(倍)7
ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍)
京葉光器(LEAF)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。付属品ストラップ質量(g)120倍率7×レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
LEDワイドライトルーぺ 7倍
エッシェンバッハ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)86電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)7レンズサイズ(mm)35
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
ワイドビュースタンドルーペ
オーツカ光学¥17,980税込¥19,7781台当日出荷外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
Cometron 7x50 ポロプリズム双眼鏡
セレストロン¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷天体観測の入門に最適、圧倒的コスパを誇る広視界モデル。スタイリッシュで携帯性に優れた本機を手に、次に現れる感動的な彗星に備えましょう。50mmの大口径対物レンズとマルチコート光学系は驚異的な集光力を備え、天体を明るくシャープなピントで捉えることができるため、彗星観測や星空観察、月面のクレーター鑑賞に理想的です。本機の広い視野は、夜空の広範囲を探索して見たい対象を素早く特定するのに役立ち、絶えず本体を動かすことなく対象を視界内に留め続けることができます。ラバー加工されたアルミニウム製ハウジングは、耐久性があり軽量です。三脚への取り付けも可能なため、長時間の観測セッションでも快適に使用できます。また、持ち運びに便利な幅広のネックストラップとキャリングケースが付属しています。・広視野設計:広い視野角により夜空の広範囲を捉え、彗星の印象的な尾の部分までより詳細に観察することが可能です。・50mm大口径対物レンズ:優れた集光能力を備えた大型レンズを採用し、天体観測において高いパフォーマンスを発揮します。・マルチコート光学系:光の透過率を劇的に向上させ、コントラストと解像度の高い明るい画像を提供します。・大きなひとみ径:夜間や低照度下での観測セッションにおいて、最大限の光量を確保し視認性を高めます。・アルミニウム製ハウジング:過酷な使用環境にも耐えうる、堅牢で耐久性の高いアルミニウム筐体を採用しています。付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書仕様耐水、三脚取付対応質量(g)(約)774倍率(倍)7視界105m(1000m先)対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)168×198×64明るさ50.41距離(約)8m(最短合焦)ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)13実視界(°)6.6
アートス 7倍50mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)付属品ケース、ストラップ仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5質量(g)880倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185明るさ50.4アイレリーフ(mm)18.1実視界(°)6.5
双眼鏡7×50WP-XL-WC
富士フイルム¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ寸法(mm)180×201×65(拡張時)質量(g)885(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18実視界(°)6.5
ポケットルーペ「モビレント」
エッシェンバッハ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷かたつむりのような形の観察用ルーペ。 コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。 ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください) エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。色ホワイト種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)35材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
双眼鏡 アスコット
ビクセン(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
ロングアイポイントスタンドルーペ
京葉光器(LEAF)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80全高140mm
双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット
アームスシステム¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷視野数22 観察総合倍率7~45Xの双眼実体顕微鏡セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数22)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)4.5高さ(mm)最大試料:145径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数22) 視度補正付きズーム本体:0.7~4.5X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:40
双眼ズーム式実体顕微鏡
アームスシステム¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数20)×2個、フォーカシングユニット、専用ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):200x255x275質量(kg)4.1高さ(mm)最大試料:150径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20) 視度補正付きズーム本体:0.7~4.5X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:45
三眼ズーム式実体顕微鏡
アームスシステム¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数20)×2個、Cマウント1倍、フォーカシングユニット、専用ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):200x255x275質量(kg)4.3高さ(mm)最大試料:150径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20) 視度補正付きズーム本体:0.7~4.5X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:45マウントC:1X付属
SkyMaster Pro ED 7x50 ポロプリズム双眼鏡
セレストロン¥40,980税込¥45,0781台6日以内出荷・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズが、ED(特殊低分散)対物レンズの採用によりさらなるアップグレードを遂げました。色収差を事実上排除することで、忠実な色再現、解像度の向上、そしてコントラストの改善を実現。極めて優れた映像美を提供します。・50mmの大型対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適な明るい視界を提供します。・接眼レンズにはネジ切り加工が施されており、天体観測用の標準的な31.7mmフィルターを装着可能です。フィルターを使用することで、天体の細部を際立たせたり、光害(街明かり)による影響を軽減したりすることができます。・BaK-4プリズムと、独自のXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系を採用。光路全体の光透過率を劇的に向上させることで、より明るく、細部まで鮮明な画像を描き出します。・ポロプリズム光学設計により、左右の対物レンズの間隔を広く取ることで、より強調された立体感(3Dビュー)を実現しました。遠近感が掴みやすく、奥行きのある臨場感豊かな視界を楽しめます。・余裕のあるロングアイレリーフ設計と、ソフトなパッド付きツイストアップ見口(アイカップ)を採用。眼鏡をかけたままでも視野の隅々まで見渡しやすく、快適に観察できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、フィールドでの使い心地がさらに向上。筐体には耐久性の高いラバーアーマーを施しており、過酷な使用環境下でもしっかりと手に馴染み、衝撃から本体を保護します。・三脚への取り付けに対応しているため、長時間の観察セッションでも腕が疲れず、安定した視界を保つことができます。付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応寸法(mm)180×198×64質量(g)(約)1255倍率(倍)7最短合焦距離(約)8m対物レンズ有効径(mm)501000m先の視野(m)136明るさ51.02ひとみ径(Φmm)6.4アイレリーフ(mm)20.8実視界(°)7.8
ライト付きルーペ モビレントLED 7X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
LEDワイドライトルーペ 7X
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様Dpt:28、目とレンズの適正距離(cm):6質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率7×レンズサイズ(mm)Φ35