カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
- 1.5(1)
- 2(7)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 3.5(4)
- 4(3)
- 4.5(3)
- 5(4)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(4)
- 15(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- オーツカ光学(267)
- クリアー光学(154)
- I.L.K(池田レンズ工業)(147)
- エッシェンバッハ(118)
- MIZAR(ミザールテック)(90)
- 京葉光器(LEAF)(73)
- KONTEC(コンテック)(41)
- 共栄プラスチック(39)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(29)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- RS PRO(21)
- ケニス(18)
- シンワ測定(17)
- ブランドをもっと見る
![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
ヘッドルーペ
エスコ¥6,450税込¥7,0951個5日以内出荷ルーペ角度調整可能。アクリル樹脂レンズ(102×49(H)mm)4枚入。LEDライト付ですので暗い場所でのご使用にも適します。レンズを交換することで倍率を選ぶことが出来ます。両手が自由に使えますので、作業や読書の際に大変便利。質量(g)185 (電池含)電源単4電池2本 (付属)倍率1.2倍、1.8倍、2.5倍、3.5倍 (組み合わせて、倍率の変更可能)光源LED球![ハンドルーペ[指先装着型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70470279-260624-02.jpg)
ハンドルーペ[指先装着型]
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス全長(mm)96色ホワイト質量(g)14倍率2.5倍レンズ径(Φmm)46
x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)
エスコ¥4,970税込¥5,4671個当日出荷材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球
x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)
エスコ¥5,720税込¥6,2921個翌日出荷質量(g)288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2&4(小レンズ)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリル
x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌々日出荷LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)110×50倍率(倍)5光源LED球レンズサイズ(mm)40×35
ハンドルーペ (LEDライト付き)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌々日出荷プラスチックレンズ。非球面レンズ。全長(mm)120電源単4電池×3本 (別売)倍率15倍レンズ径(Φmm)35光源LED球
デスクトップルーペ (LEDライト付き)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌々日出荷プラスチックレンズ。電源単4電池×3本 (付属)倍率3倍レンズ径(Φmm)Φ65光源LEDチップ本体サイズ(mm)140×93
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
ハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズ
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷革ケース付。多層コーティング。樹脂レンズ仕様●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm●型番:1752-150
スティックルーペ EA756CBシリーズ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
ポケットルーペ(白) EA756Bシリーズ
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cm
x10 ハンドルーペ
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。 精密部品・印刷等の検査に役立ちます。仕様●倍率:10倍●レンズ(mm):Φ28●全長(mm):102
x10 スケールルーペ
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付仕様●倍率:10倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)
x6 スケールルーペ
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:20mm(最小目盛:0.1mm)
デスクトップルーペ(LEDライト付)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷ガラスレンズ ソフトケース、レンズ拭き付仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ93×45mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属)エスコ品番EA756BD-5






![90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581785-260707-02.jpg)





![ハンドルーペ[指先装着型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70470279-260624-02.jpg)




















![ワイヤレス充電器 [EA756DM-11~15用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447008-230518-02.jpg)