絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,027件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED作業・検査照明 モデライト オーツカ光学

    LED作業・検査照明 モデライト

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
    用途外観検査用質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)5-40消費電力(W)9.5平均演色評価数(Ra)90以上クランプ幅(mm)15~60光源白色LEDライトパネル色温度(K)4700照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式有り/100~10%入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)324×62
  • 双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25

    Nikon(ニコン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
    幅(mm)109厚さ(mm)51高さ(mm)123質量(g)305倍率(倍)8~24眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)最短合焦距離4.0m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6(8倍時)ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)実視界(°)4.6°(8倍時)
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48倍率3倍電池CR2016
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 観察ルーペ レイメイ藤井

    観察ルーペ

    レイメイ藤井
    549税込604
    1個
    当日出荷
    倍率の異なる3つのレンズがついた、観察に適したルーペです。 ヒモは力が加わると外れる安全ネックストラップ付です。
    付属品なまえシール、安全ネックストラップ材質本体:PP、ストラップ:ABS・ナイロン、レンズ:大/ガラス、中・小/アクリル樹脂寸法(mm)55×8×132質量(g)35(本体のみ)レンズ倍率(大/中/小)3.5×/6×/13×
  • 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11

    工業用内視鏡 ボアスコープ

    SK11(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
    用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。仕様光量調整可能LEDライト付直径(Φmm)8電源単三アルカリ電池×4本液晶モニターカラー2.3インチ液晶防水仕様IP67Xチューブ長さ(mm)約990
  • レンズクリーナー アズワン

    レンズクリーナー

    アズワン
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-876-01
  • 大型ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    大型ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
    種類手持ち式
  • ヘッドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
    質量(g)180種類ヘッドルーペ
  • LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)

    LEDフラッシュルーペ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
  • ルーペ スタンド型 シンワ測定

    ルーペ スタンド型

    シンワ測定
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スタンド型のルーペです。
    用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ種類スタンドルーペ
  • リーディング用ルーペ 【ライト付】 シンワ測定

    リーディング用ルーペ 【ライト付】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式レンズ倍率2倍、4倍使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫眼鏡 KONTEC(コンテック)

    虫眼鏡

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
    仕様寸法(mm)W135×D23×H262材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)210種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10材質(レンズ)アクリル樹脂
  • アクリル製ミラー棒 土牛

    アクリル製ミラー棒

    土牛
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
    用途直接見れない所に材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップミラー形状四角型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 時計見ルーペ(プラスチック) クリアー光学

    時計見ルーペ(プラスチック)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
    タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
  • 実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯) マイクロネット

    実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)

    マイクロネット(9件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
    用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
  • 30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)
  • 25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
    エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ全長(mm)115~495倍率等倍ミラー径(Φmm)25×30(楕円)
  • No1983用No.1スケール 東海産業(PEAK)

    No1983用No.1スケール

    東海産業(PEAK)(3件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用適合本体No.1983用直径(Φmm)35タイプNo.1
  • スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE

    スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド

    AFF WARE
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    手持ちでもスタンドでも使える2WAYルーペ。LEDライト&ブラックライト搭載で、暗所の作業はもちろん肉眼では気づきにくい汚れまでしっかりチェック。3.5倍&25倍の高倍率レンズが細部までしっかり映し出します。
    用途読書や作業時の拡大鏡として質量(g)215電源USBケーブル、単4電池×3倍率(大)3.5倍/(小)25倍本体寸法(mm)245×50×22レンズ径(Φmm)108光源LEDライト、ブラックライト
  • カラバールーペ30cm 共栄プラスチック

    カラバールーペ30cm

    共栄プラスチック
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ30cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく。文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。
    仕様瞬間読取り機能/A3サイズ短辺・A4サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×300×12
  • マンホールリフター アズワン

    マンホールリフター

    アズワン
    719税込791
    1個
    当日出荷
    側溝のフタ、水道栓のフタ、マンホールを開けられます。 力が入りやすく持ち上げやすい形状で仕上げました。 本体には頑丈な炭素工具鋼を使用しサビに強いニッケルメッキ仕上げ。 先端は吊上げた物が抜け落ちにくい構造です。
    仕様●重量:265g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4103-60
  • 実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット

    実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ

    マイクロネット
    20,980税込23,078
    1台ほか
    4日以内出荷
    ・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
    用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
  • 文字が見やすいルーペ 日進医療器

    文字が見やすいルーペ

    日進医療器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
    タイプ大型レンズタイプ本体寸法(mm)210×90×27レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
  • 2倍 クリップオンマグニファイア +4.00度ディオプター Carson(カールソン)

    2倍 クリップオンマグニファイア +4.00度ディオプター

    Carson(カールソン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
    付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約23倍率2倍/+4.00ディオプター
  • 1.5倍 クリップオンマグニファイア +2.25度ディオプター Carson(カールソン)

    1.5倍 クリップオンマグニファイア +2.25度ディオプター

    Carson(カールソン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
    付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約14倍率1.5倍/+2.25ディオプター
  • 2.25倍 帽子用クリップオンマグニファイア +5.00度ディオプター Carson(カールソン)

    2.25倍 帽子用クリップオンマグニファイア +5.00度ディオプター

    Carson(カールソン)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。
    付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約31倍率2.25倍/+5.00ディオプター
  • マルチクリップ棒 土牛

    マルチクリップ棒

    土牛
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    手の届かない場所への作業・点検に。風速計の延長に。ライトを付けて点検作業に。マーキング作業に。
  • ミラー用LEDライト 大 土牛

    ミラー用LEDライト 大

    土牛
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。
    寸法(mm)116×80×42品番使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売)全質量(g)150
  • ハンディ顕微鏡 petit レイメイ藤井

    ハンディ顕微鏡 petit

    レイメイ藤井
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    付属品ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン仕様LEDライト付、UVライト付材質ABS、アクリル倍率(倍)20使用電池ボタン電池(LR43)×3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×43×24連続点灯時間(時間)約15
  • プリアン 3倍スリムオペラグラス Kenko(ケンコートキナー)

    プリアン 3倍スリムオペラグラス

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    折りたためばシャツのポケットにも入る薄型オペラグラス
    寸法(mm)115×64×20質量(g)65倍率3倍最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25(対角線28)
  • Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。 バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。 このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。 無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
    付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋質量(g)57電源USBより充電消費電力2.5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58周波数2.412GHz~2.485GHzバッテリー1600mAh リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.6充電時間(時間)約3~4動作温度(℃)10~45稼働時間(時間)約2.5Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
  • キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
    付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30
  • x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付) エスコ

    x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    当日出荷
  • ダストカバー ホーザン

    ダストカバー

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種L-51アズワン品番64-5105-19
  • ハロゲンランプ 冨士電球工業

    ハロゲンランプ

    冨士電球工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F

    オーツカ光学
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LEDライト付10倍ルーペ TRUSCO

    LEDライト付10倍ルーペ

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番100-1430材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮幅(mm)55全長(mm)56高さ(mm)25質量(g)39奥行(mm)29電源(V)ボタン電池(LR1130)×3個(別売)倍率(倍)10レンズサイズ(mm)20.5
  • 対物レンズケース KP-17シリーズ 八洲光学工業

    対物レンズケース KP-17シリーズ

    八洲光学工業
    389税込428
    1個
    欠品中
    対物レンズを収納・保管するためのケースです。プラスチック製の軽いケースで、埃などからレンズを守ります。フタがRMS規格になっているため、対物レンズを固定できます。
    幅(mm)Φ28サイズ高さ(mm)60アズワン品番62-2337-32
  • 双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム

    双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット

    アームスシステム
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
    付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.5高さ(mm)(最大試料)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310総合倍率7~45X作動距離(mm)110照明48個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X光学系グリノー式鏡体機能双眼ズーム鏡筒架台小型ポール式傾斜角度(°)(鏡筒)40
光学測定器