カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(491)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(273)
- Nikon(ニコン)(255)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(190)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(94)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

XYテーブル
ENGINEER(エンジニア)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。付属品SLM-01取付用ネジ×3本寸法(mm)(ステージサイズ)150×190質量(g)1554移動量(mm)70×60
高輝度ダブルアームLED照明装置
アームスシステム¥39,980税込¥43,9781台当日出荷光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。付属品電源アダプター長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
ニコンズーム式実体顕微鏡セット
Nikon(ニコン)¥294,800税込¥324,2801個翌日出荷ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
LEDワイドライトルーペ6倍
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケース仕様替ランプ:交換不可トラスコ品番835-4170全長(mm)165質量(g)114電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)6レンズサイズ(mm)60
LED付スライドポケットルーペ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5436幅(mm)90厚さ(mm)13全長(mm)145質量(g)49奥行(mm)53電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3レンズサイズ(mm)45収納時寸法(mm)90材質(ボディ)ABS材質(レンズ)アクリル
LEDスケールルーペ(目盛付)
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。用途細かい検品作業などに。仕様替ランプ交換不可全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)75電源単2乾電池×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
高倍率メタルルーペ RM-203
MIZAR(ミザールテック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。仕様シングルレンズ倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20
Dino-Lite Edge AMR 800x
ANMO¥69,980税込¥76,9781台当日出荷驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)700~900センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
LED付マルチルーペ
スリーアールソリューション¥1,598税込¥1,7581台当日出荷持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40レンズ径(Φmm)56レンズ倍率約3倍使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110
LEDライト付デスクルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。種類デスクルーペ本体寸法(mm)約52×77×40本体質量(g)約50レンズ径(Φmm)約65×35倍率(倍)約5材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット
アームスシステム¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8総合倍率7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
丸型インスペクションミラー
SIGNET(シグネット)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。寸法(mm)ミラー32全長(mm)195~700ミラー形状丸型
ズームコンパクト双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トラスコ品番470-1356寸法(mm)幅114×奥行107×高さ53質量(g)280倍率(倍)10~30レンズサイズ(mm)25コーティングマゼンダコート視界1000m先53m~23m至近距離(m)4.5![時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223395-191017-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番805-2026質量(g)10種類アイルーペ倍率(倍)4レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)23サイズ(mm)32×31×31mm
ペーパーウェイトルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番805-1962材質ABS樹脂寸法(mm)73×34×73(底の直径)質量(g)98種類ドーム型レンズ径(Φmm)65倍率(倍)3レンズプラスチックレンズ
はさめるルーペ
KONTEC(コンテック)¥609税込¥6701個当日出荷ペンやハンダゴテ等に取り付けて使うルーペ、手元で細かい作業をする時に便利。取り付けもワンタッチ。寸法(mm)W34×D10×H94材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)10g材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約5
スケールルーペ
BeHAUS¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
LEDライト付ルーペ (ピンセット付)
光¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2234セット内容ピンセット材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304厚さ(mm)29(収納時)全長(mm)116質量(g)20電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)倍率(倍)5レンズサイズ(mm)30縦(mm)116横(mm)37
指レンズ丸型
TSK(ティ・エス・ケイ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷指や道具に付けられたら…という発想で作ったレンズアイテムです。質量(g)26タイプ指レンズ(丸型)本体寸法(mm)Φ36×70×15レンズ径(Φmm)36倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム
ANMO¥6,298税込¥6,9281台当日出荷マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
ライトスケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。 0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。 スケールルーペ単体での使用可能です。用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。トラスコ品番321-4800寸法(mm)(レンズ)21全長(mm)190測定範囲25mm質量(g)150種類スケールルーペ電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)10最小目盛0.1mm替球豆電球2.5V(0.5A)
ポケットルーペ
TRUSCO¥979税込¥1,0771個当日出荷携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。用途一般拡大検査用。仕様レンズ格納タイプトラスコ品番301-0023幅(mm)64寸法(mm)(レンズ)50×60高さ(mm)11質量(g)21種類ポケットルーペ奥行(mm)52倍率(倍)3.5・5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11材質(レンズ)アクリル
眼鏡用ルーペ(双眼タイプ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。質量(g)21タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)種類眼鏡用ルーペ本体寸法(mm)99×74×22レンズサイズ(mm)74×28材質(レンズ)アクリル




























![時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223395-191017-02.jpg)