絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,038件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学

    プラ枠ルーペ(プラレンズ)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • 縞見ルーペ(シングルレンズ) クリアー光学

    縞見ルーペ(シングルレンズ)

    クリアー光学(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
    タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
  • ヘッドルーペ TRUSCO

    ヘッドルーペ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
    トラスコ品番250-9130材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル質量(g)190種類ヘッドルーペ倍率2.3倍・3.3倍(2段階)レンズサイズ(mm)85×35
  • スケールルーペ用スケール板 NSK

    スケールルーペ用スケール板

    NSK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スケールルーペ用のスケール板です。
    用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
  • USB接続マイクロスコープ SK(新潟精機)

    USB接続マイクロスコープ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
    用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品●簡易スケール仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24
  • 工業用内視鏡カメラ カスタム

    工業用内視鏡カメラ

    カスタム
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
    用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)電源リチウムイオン充電式電池内蔵ケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセルズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)視野角77±2°焦点距離(mm)30~80電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
  • 10倍スタンドマグニファイア Carson(カールソン)

    10倍スタンドマグニファイア

    Carson(カールソン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。
    寸法(mm)約51×51×49質量(g)約41倍率(倍)10主要材質アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
  • LEDホールチェッカー ライノス

    LEDホールチェッカー

    ライノス
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷
    加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
    用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。明るさ(Lm)100
  • 拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き サンワダイレクト

    拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
    付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
  • USB顕微鏡 サンワダイレクト

    USB顕微鏡

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。 撮影台を兼ねた専用台座を付属。 スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付。 手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
    付属品取扱説明書対応OSWindows10,8.1,8,7倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え)センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0解像度【静止画】最大1600×1200フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI画素数200万画素
  • ゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー)

    ゴルフスコープ

    Kenko(ケンコートキナー)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
    付属品ストラップ仕様距離測定スケール(m):40~200倍率4倍本体質量(g)40対物レンズ有効径(mm)101000m先の視野(m)25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
  • 双眼鏡6×30mm CAPTAIN STAG

    双眼鏡6×30mm

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリエチレン、レンズ:アクリル樹脂寸法(mm)(約)幅103~108×奥行96×高さ47~52ブルー質量(g)140口径(Φmm)30倍率(倍)6
  • 部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用 シンワ測定

    部品 継手 点検鏡A・D・拡大鏡兼用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • LED付スライドポケットルーペ TRUSCO

    LED付スライドポケットルーペ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
    用途一般検査用トラスコ品番478-9326幅(mm)79厚さ(mm)13全長(mm)79高さ(mm)12材質(本体)ABS樹脂質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3.5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)35材質(レンズ)アクリル
  • ステンレスミラー棒 土牛

    ステンレスミラー棒

    土牛
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ステンレスミラーなので割れません。
    シャフト8段伸縮ステンレス管ミラー寸法(mm)60×75ミラー形状四角型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Premier 500M ANMO

    Dino-Lite Premier 500M

    ANMO
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • スケール・ルーペ目盛板 東海産業(PEAK)

    スケール・ルーペ目盛板

    東海産業(PEAK)(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式点検鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
  • メガネ型拡大ルーペ 1.6倍 インターベース

    メガネ型拡大ルーペ 1.6倍

    インターベース
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    メガネの上からでもかけて使えるメガネ型ルーペ!!。拡大率1.6倍で男女兼用フリーサイズ!。両目で見るため疲れにくく、従来のハンドルーペより視界も広いため作業の幅が広がります。
    用途PC操作や読書、裁縫等の細かい作業に付属品眼鏡専用ポーチ、メガネストラップ、クリーニングクロス材質ポリカーボネートブラック拡大率(倍)1.6
  • デジタルボアスコープ 先端径Φ4mm 1.38インチ液晶モニタ 白色LED4灯 視野角70° IP67(先端部) スリーアールソリューション

    デジタルボアスコープ 先端径Φ4mm 1.38インチ液晶モニタ 白色LED4灯 視野角70° IP67(先端部)

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    先端径Φ4mmのカメラを備えたデジタルボアスコープ。指や工具が入らない狭い箇所や、ネジ穴・部品のすき間など目視しにくい部分にカメラを差し込み、1.38インチの液晶モニタに映し出します。先端の白色LED4灯は3段階の調光に対応し、暗い箇所も明るく照らします。視野角は約70°。カメラ部は90°の範囲で角度を調整でき、死角になりやすい箇所も観察できます。4段階のデジタルズームで細部を拡大表示。観察した映像は静止画・動画で記録し、microSDカードに保存できます。付属のUSBケーブルでパソコンにつなげば大画面で確認可能。先端部はIP67の防じん・防水性能で、太さの異なる交換式カバー2種と専用ケースが付属します。
    用途基板の実装確認やはんだ付け状態の観察、加工品の切削面・バリの仕上がりチェック、ネジ部や穴内部の確認、金属部品のキズ・摩耗の点検などに。対象を分解せずに差し込んで確認できるため、狭い箇所や凹凸のある立体物の検査に向いています。付属品カメラカバー×4(細い×2、太い×2)、USBケーブル、専用ケース、microSDカード(本体装着済)質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー機能調光3段階光源白色LED×4記録媒体microSDカード(本体装着済)バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°防塵防水性能IP67(先端部)焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46デジタルズーム4段階モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
  • ファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) ブロードウォッチ

    ファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P)

    ブロードウォッチ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
    用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約1ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
  • LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョン

    LEDライト付き拡大鏡 クリアルック

    プロビジョン
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    『LEDライト付き拡大鏡 クリアルック』は、大きく、ワイドに、明るく、クッキリ見える拡大鏡です。広い視野で読書に集中できます。手芸や修理や工作など、細かな作業もはかどります。使わないときはコンパクトにたためます。スマホやタブレット画面を拡大してご覧になりたいときにもおススメです。広範囲を一気に拡大して、LEDライトで文字も手元も明るく照らし、レンズ中央部しかピントが合わない凸レンズとは違い、全体がはっきり見えるフレネルレンズで歪みも軽減します。
    用途手元を大きく見たいときに。付属品USBケーブル(タイプB)・レンズ用クロス・取扱説明書電源ライト:単三乾電池×4本(非付属)またはUSB給電倍率(倍)最大:約3寸法(cm)たたんだ状態:25×27×3.7レンズサイズ(mm)250×270明るさ(Lm)25
  • LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック

    LED光源 LA-HDFシリーズ

    ハヤシレピック
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
    種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
  • V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドームやアリーナなど大きな会場でのコンサートやスポーツ観戦など様々なシーンで活躍するでしょう。 折りたたむと大変コンパクトになり、カバンに入れて気軽に持ち運びできます。
    寸法(mm)116×44×67質量(g)249倍率12倍最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)100.4アイレリーフ(mm)8実視界(°)5.8
  • ハンディ顕微鏡 スマホアダプター付き ロゴス

    ハンディ顕微鏡 スマホアダプター付き

    ロゴス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    倍率120~240倍の高倍率小型顕微鏡です。外遊びでの植物観察から昆虫観察、親子で楽しく使え、キャンプをより一層楽しむことがで出来ます。スマホアダプターが付属していますので、観察したものを撮影することもできます。夏休みの自由研究もこれ一台で行う事が出来ます。
    質量(g)58(電池除く)電源単4形乾電池1本(テスト電池付属)倍率120~240倍照明LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29.5×111
  • デスクルーペ RS-18 MIZAR(ミザールテック)

    デスクルーペ RS-18

    MIZAR(ミザールテック)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
    質量(g)68レンズ径(Φmm)50倍率(倍)4レンズアクリルレンズ
  • 単眼鏡 SD-21P MIZAR(ミザールテック)

    単眼鏡 SD-21P

    MIZAR(ミザールテック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
    付属品専用ケース仕様最短距離:6m寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
  • LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) 日機

    LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)

    日機
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
    用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100
  • LEDライトルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDライトルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
    用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
  • デジタル顕微鏡 サンワダイレクト

    デジタル顕微鏡

    サンワダイレクト
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
    電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)センサーCMOSセンサー外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)充電時間3時間ディスプレイ3.5インチ画素数350万画素
  • ハロゲンランプ ウシオ電機

    ハロゲンランプ

    ウシオ電機(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
  • 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック)

    双眼鏡

    MIZAR(ミザールテック)
    3,298税込3,628
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。 メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。
    倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41ひとみ径(Φmm)2.1
  • フロントキャップ 八洲光学工業

    フロントキャップ

    八洲光学工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
    アズワン品番62-2337-37
  • 85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-25
  • 実体顕微鏡用LEDリング照明 林時計工業

    実体顕微鏡用LEDリング照明

    林時計工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
    用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
    用途精密部品の検査、組立てに。トラスコ品番474-0017質量(kg)2.6電源(V)DC12(ACアダプター付)消費電力(W)6.1倍率(倍)1.75クランプ幅(mm)2~65アーム長さ(mm)855光源白色PowerLED×56個レンズサイズ(mm)170材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドルーペW I.L.K(池田レンズ工業)

    スライドルーペW

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2073材質ABS樹脂質量(g)36倍率(倍)2.5倍、3.5倍、5倍レンズプラスチックレンズレンズサイズ(mm)直径33mmサイズ(mm)70×46×15mm
  • ヘッドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
    質量(g)180種類ヘッドルーペ
  • インスペクションルーペ(22倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(22倍)

    ENGINEER(エンジニア)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
    トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペ倍率22レンズ径(Φmm)15レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
光学測定器