絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,957件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 文字が見やすいルーペ 日進医療器

    文字が見やすいルーペ

    日進医療器
    589税込648
    1個
    当日出荷
    カードタイプは、扱いやすく携帯に便利。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED1灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
    タイプカードタイプ本体寸法(mm)89×57×10レンズ径(Φmm)メイン45×45/サブ20レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
  • ルーペ サンワダイレクト

    ルーペ

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです
    付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ
  • 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット

    実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置

    マイクロネット(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
    用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
  • モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウ

    モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)0.95光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel先端径(Φmm)8
  • セレス 21倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    セレス 21倍ズーム双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
    質量(g)265倍率7~21倍ズーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40実視界(°)4.3~2.3
  • ポケットタイプルーペ 20D Nikon(ニコン)

    ポケットタイプルーペ 20D

    Nikon(ニコン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
    質量(g)28寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×19.5倍率(倍)5(2/3)(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
  • ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍 シンワ測定

    ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
    材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス質量(g)30本体寸法(mm)58×23×16レンズ径(Φmm)13・7倍率(倍)10・20
  • クリップルーペミニ I.L.K(池田レンズ工業)

    クリップルーペミニ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。 強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。 また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。 旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
    トラスコ品番805-1864サイズ157×36×18mm質量(g)14種類スタンドルーペ(クリップ付)倍率(倍)4.5倍レンズサイズ(mm)30材質(レンズ)プラスチックレンズ
  • LEDライト付  ポケットルーペ 携帯用 I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。
    トラスコ品番805-2053材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他質量(g)30種類ポケットルーペ電源ボタン電池4個付属[AG2]倍率(倍)4倍&6倍&10倍レンズサイズ(mm)23本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 虫めがね BeHAUS

    虫めがね

    BeHAUS(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    定番の虫めがね。
    種類手持ち式レンズ径(Φmm)45倍率(倍)3.5材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
    トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替えミラー楕円 TRUSCO

    替えミラー楕円

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ミラー形状楕円型
  • カップルーペ SSPOWER

    カップルーペ

    SSPOWER
    599税込659
    1個
    当日出荷
    対象物に付けて見るタイプ。
    用途写真、印刷物の検査などに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)10直径(mm)25
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ。広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • 高倍率メタルルーペ W-10LED MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ W-10LED

    MIZAR(ミザールテック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    10倍の高倍率メタルルーペです。明るいLEDライトがレンズの周りに付いているので、暗い場所でも安定した観察ができます。
    付属品専用ケース、LR927電池3個仕様トリプレットレンズ倍率10レンズ径(Φmm)21
  • 193mmジャンボルーペ Kenko(ケンコートキナー)

    193mmジャンボルーペ

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
    材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175倍率(倍)1.8ハンドル長さ(mm)156レンズサイズ(mm)193×140×1
  • スタンドルーペ BeHAUS

    スタンドルーペ

    BeHAUS(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラス
  • ネジ変換アダプター ホーザン

    ネジ変換アダプター

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
  • 部品 点検鏡 シンワ測定

    部品 点検鏡

    シンワ測定(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    専用部品
    材質ABS樹脂+ガラス
  • ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定

    ルーペ 高倍率 収納型

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
    用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
  • ポケットルーペ KONTEC(コンテック)

    ポケットルーペ

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
    仕様カード寸法(mm)W58×D8×H90材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5材質(レンズ)アクリル樹脂
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)作動距離(mm)115眼幅調整範囲(mm)52~75接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付きズーム7.5:1本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)鏡筒形式固定式ズーム範囲0.67~5×俯角45度光学系内斜系(ズーム変倍式)
  • プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学

    プラ枠ルーペ(プラレンズ)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • 10倍スタンドマグニファイア Carson(カールソン)

    10倍スタンドマグニファイア

    Carson(カールソン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。
    寸法(mm)約51×51×49質量(g)約41倍率(倍)10主要材質アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
  • LEDホールチェッカー ライノス

    LEDホールチェッカー

    ライノス
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷
    加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
    用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。明るさ(Lm)100
  • Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びが便利なポータブルサイズ、高さの微調整ダイヤル付きスタンド
    付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140高さ調整範囲(mm)65~120
  • 業務用ツノ型目当て Nikon(ニコン)

    業務用ツノ型目当て

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
    対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WFブラック
  • デジタル顕微鏡 サンワダイレクト

    デジタル顕微鏡

    サンワダイレクト
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
    電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)センサーCMOSセンサー外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)充電時間3時間ディスプレイ3.5インチ画素数350万画素
  • USB顕微鏡 サンワダイレクト

    USB顕微鏡

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。 撮影台を兼ねた専用台座を付属。 スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付。 手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
    付属品取扱説明書対応OSWindows10,8.1,8,7倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え)センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0解像度【静止画】最大1600×1200フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI画素数200万画素
  • 携帯ルーペ クリアー光学

    携帯ルーペ

    クリアー光学
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
    レンズ径(Φmm)約36
  • LEDライト付目盛り付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付目盛り付ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
    本体寸法(mm)約180×5×5.5本体質量(g)約150レンズ径(Φmm)約25倍率(倍)約10材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
    用途精密部品の検査、組立てに。トラスコ品番474-0017質量(kg)2.6電源(V)DC12(ACアダプター付)消費電力(W)6.1倍率(倍)1.75クランプ幅(mm)2~65アーム長さ(mm)855光源白色PowerLED×56個レンズサイズ(mm)170材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付ルーペ (スライド式) 名古屋眼鏡

    LEDライト付ルーペ (スライド式)

    名古屋眼鏡(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
    付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個材質(本体)ABSレンズサイズ(mm)39×45レンズ倍率2倍使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個材質(レンズ)アクリル
  • アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    アイデアルルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
    材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
  • LEDライト付ルーペ アルファーミラージュ

    LEDライト付ルーペ

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
  • Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー ANMO

    Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー

    ANMO(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等材質アルミ対応OSWindows10内径(mm)ホルダーリング:35.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライトヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
    用途工場での検査、検品や組み立て作業。トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
  • ガラススケール 京葉光器(LEAF)

    ガラススケール

    京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番292-3793質量(g)2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5最小目盛(mm)0.1
光学測定器