絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(564)
  • ガステック(440)
  • 佐藤計量器製作所(414)
  • testo(テストー)(400)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(209)
  • アズワン(192)
  • エンペックス気象計(154)
  • リオン(153)
  • bitstrong(142)
  • マザーツール(135)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • T&D(ティアンドデイ)(115)
  • 安藤計器製工所(114)
  • 安立計器(113)
  • A-Gas Japan(107)
  • 理研計器(102)
  • 三商(97)
校正証明書
  • なし(3)
  • 付き(1,177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,084)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(49)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7,634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウデジタル温湿度計 環境目安表示付モノタロウ(170件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)取扱説明書(0.3MB)
デジタル温度計 ペン型 モノタロウデジタル温度計 ペン型モノタロウ(71件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)温度計の種類ペン型温度計
室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ室内デジタル温湿度計 ミニモノタロウ(32件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59取扱説明書(0.7MB)表示周期15秒毎
検知管 ガステック検知管ガステック(17件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
アルコールチェッカー モノタロウアルコールチェッカーモノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知検知対象ガス呼気中アルコールガス検知方式半導体ガスセンサー分解能(mg/L)0.01ウォームアップ時間約30秒測定時間約8秒寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)付属品取扱説明書取扱説明書(8.7MB)仕様オートオフ・電池交換表示機能
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定(50件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から17日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
アルコールチェッカー用ストロー ブレインアルコールチェッカー用ストローブレイン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(1000本×1箱)
当日出荷
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
棒状温度計 ケース付 モノタロウ棒状温度計 ケース付モノタロウ(21件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。タイプアルコール1目盛(℃)1温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち液色赤色
デジタル温度計 タニタデジタル温度計タニタ(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレスホワイト材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)A&D(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から31日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)全球形黒球(直径40mm)を使用おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応)表示形式デジタル動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度取扱説明書(1.21MB)
放射温度計 モノタロウ放射温度計モノタロウ(75件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
アルコールチェッカー アイリスオーヤマアルコールチェッカーアイリスオーヤマ(31件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
取扱停止中
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L)検知対象ガス呼気中アルコールガス仕様オートオフ・電池交換表示機能寸法(mm)37×20×102質量(g)50電源単4アルカリ乾電池2本(別売)アズワン品番1-5049-01
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&Dレーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付シンワ測定(22件のレビュー)
7,198税込7,918
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ放射温度計 放射率可変タイプモノタロウ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル取扱説明書(7.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
防水型中心温度計 A&D防水型中心温度計A&D(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
デジタル温湿度計 TT589 タニタデジタル温湿度計 TT589タニタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付き電池寿命約1年取扱説明書(1.98MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
デジタル温湿度計 TT588 タニタデジタル温湿度計 TT588タニタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
予約販売
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年取扱説明書(0.38MB)表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
デジタル風速計 コンパクト モノタロウデジタル風速計 コンパクトモノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒取扱説明書(0.5MB)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊A&D(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理にアラーム値が変更できる設定モードさまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)簡単に使えるおまかせモード熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
アルコールチェッカー センター商事アルコールチェッカーセンター商事(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
付属品取扱説明書材質ABS質量(g)30(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.95表示センサー使用回数:0~999回、1000回以上使用で「SENSOR」が表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18測定単位0.05mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
デジタル騒音計 A特性 モノタロウデジタル騒音計 A特性モノタロウ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。周波数範囲31.5Hz~8kHz材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(1.3MB)
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)関連資料(0.59MB)
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウデジタル温湿度計 大型液晶タイプモノタロウ(35件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル取扱説明書(8.7MB)測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
クラウド対応温度湿度データロガー T&D(ティアンドデイ)クラウド対応温度湿度データロガーT&D(ティアンドデイ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
デジタル照度計 モノタロウデジタル照度計モノタロウ
4,498税込4,948
1台
当日出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質ABS樹脂質量(g)123(電池含まず)電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32精度(%)±4温度精度±1.0℃表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux使用環境0~40℃、10~90%RH保存環境-10~50℃/10~90%RH測定温度範囲(℃)-9.9~49.9測定範囲(Lux)0~200000取扱説明書(1.4MB)
スモークテスター発煙管 No.501 ガステックスモークテスター発煙管 No.501ガステック(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(6本)
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプモノタロウ(12件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング(10件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
黒球式熱中症指数計 RABLISS黒球式熱中症指数計RABLISS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V精度クラス2電池寿命約8(カ月)
デジタル風速計 サンワサプライデジタル風速計サンワサプライ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒材質ABS樹脂質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
熱電対コネクタ ミニ モノタロウ熱電対コネクタ ミニモノタロウ
599税込659
1袋(1個)ほか
当日出荷
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
スモークテスターセット No.500 ガステックスモークテスターセット No.500ガステック(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
デジタル風速計 モノタロウデジタル風速計モノタロウ(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル温度計 表面温度用 モノタロウデジタル温度計 表面温度用モノタロウ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)測定周期(秒/回)約2
MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ ノア精密MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタノア精密(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
予約販売
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示材質ABS樹脂質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事電源CR2032×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70温度測定範囲(℃)-9.9~60精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法マグネット/スタンド取扱説明書(3.44MB)時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
...
環境測定(自然環境/安全環境)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら