絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~40
  • 0~50(272)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(110)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
校正証明書
  • なし(9)
  • 付き(3)
特性
  • -(10)
ブランド
  • エンペックス気象計(8)
  • タニタ(5)
  • シンワ測定(3)
  • シチズン(2)
  • クレセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質PS寸法(mm)Φ140×30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%材質(本体)PS質量(g)約120タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%1目盛温度1℃/湿度2%分解能温度:1℃、湿度:2%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140最小目盛1℃最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイトシンワ測定(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ130×30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約130タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
シチズン 温湿度計 シチズンシチズン 温湿度計シチズン(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質プラスチック枠(PS)1目盛温度2℃/湿度5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
温湿度計 TT587 タニタ温湿度計 TT587タニタ
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
環境を適温・適湿ゾーンで確認できる。おしゃれなカラー。
その他マグネット、フック穴付き付属品取扱説明書(保証書付)材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐20~40本体質量(g)約70測定範囲(%)10~90最小表示(%)5単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10取扱説明書(0.95MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)-20~40 ±2最小表示(℃)2単位
スーパーEX高品質温・湿度計 エンペックス気象計スーパーEX高品質温・湿度計エンペックス気象計(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
材質PS樹脂(塗装仕上)タイプ測定項目温度・湿度1目盛(℃)1湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)1校正証明書なし
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ182×32ホワイト測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約230タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(1件のレビュー)
989税込1,088
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニークなデザインに見やすい目盛り。
材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
エクシード温・湿度計 エンペックス気象計エクシード温・湿度計エンペックス気象計
2,298税込2,528
1個
当日出荷
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約200(箱含む)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約140×29湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 シンワ測定温湿度計シンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログ
アナログ温湿度計 シチズンアナログ温湿度計シチズン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
トラスコ品番835-4820幅(mm)150高さ(mm)150タイプ掛け奥行(mm)33電源(V)電源不要最小表示5(%RH)測定項目温度、湿度湿度(%RH)測定:10~90表示範囲10~90(%RH)表示範囲(℃)温度:-20~40測定温度範囲(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度:2
セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 クレセル温湿度計クレセル
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
変わった形に波紋模様が可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)0~100質量(g)64本体寸法(mm)120×110×24精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計エンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計寸法(mm)120×112×40質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120設置方法置き掛け兼用アズワン品番61-6865-80RoHS指令(10物質対応)対応
セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズエンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
当日出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。快適コントロールに便利
寸法(mm)140×29質量(g)230(ディスプレイ箱)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-22RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温・湿度計 TM エンペックス気象計生活管理温・湿度計 TMエンペックス気象計
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
スーパーEXギャラリー温・湿度・時計 エンペックス気象計スーパーEXギャラリー温・湿度・時計エンペックス気象計
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。 チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。 音の静かな秒針。 ダイヤカット。
質量(g)約860(箱含む)電源単三乾電池1個本体寸法(mm)約240×144×50精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40機能温度計・湿度計・時計湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×50×240設置方法卓上用設置方式置兼用材質(外枠)アルミ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度・不快指数計 丸型 シンワ測定温湿度・不快指数計 丸型シンワ測定
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計湿度測定範囲(%)10~90測定範囲(不快指数)45~95測定項目温度・湿度精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±41目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
環境測定(自然環境/安全環境)