絞り込み
測定範囲(℃)
- -20~600(2)
- -40~800(1)
- -50~1300(1)
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,008)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(454)
- 佐藤計量器製作所(408)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(333)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(165)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(130)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(102)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
デジタル温度計
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)
ホーザン¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
USB通信ケーブル
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷データ通信対応製品に接続することでPCとデータ通信が可能です。適合機種DT-520コード長さ(m)1.8通信方式半二重非同期シリアル通信プラグ3.5mmステレオ動作環境Windows11以降通信速度300~3Mbps信号レベル3.3V CMOS / TTL
K熱電対温度計
ホーザン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷データ出力機能搭載のK熱電対デジタル温度計用途簡単操作で現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・現在値固定(HOLD)の切り替えが可能です。表示値が発光するため、暗い場所での視認性に優れます。本体を衝撃から守るシリコンカバー付。質量(g)164(電池含まず)電源単3(LR6)電池×2付測定範囲(℃)-50.0~1300 (センサの性能に依存します)分解能(℃)-50.0~999.9:0.1、1000~1300:1 ※0.1/1 自動切替外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×32.5×120適合センサ熱電対K電池寿命(時間)約100(連続使用時)サンプルレート(回/s)2.5最大表示9999カウント使用環境温度(℃)0~50確度-50.0~999.9:±(0.3%rdg+1)、1000~1300:±(0.5%rdg+1)使用周囲湿度(%RH)0~60以下(結露なきこと)
USBカメラ(サーモグラフィ)
ホーザン¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
電極
ホーザン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)13日以内出荷静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
電極
ホーザン¥24,980税込¥27,4781セット(2個)3日以内出荷静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110