絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~600(2)
  • -40~800(1)
  • -50~1300(1)
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(21)
  • 佐藤計量器製作所(382)
  • エスコ(272)
  • testo(テストー)(262)
  • CHINO(チノー)(194)
  • アズワン(131)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(111)
  • シンワ測定(106)
  • 安藤計器製工所(100)
  • エンペックス気象計(96)
  • T&D(ティアンドデイ)(89)
  • 日油技研工業(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(85)
  • 熱研(83)
  • サーモポート(76)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • CRECER(クレセル)(71)
  • 東亜計器(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 ホーザン

    デジタル温度計

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
    質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
  • USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ) ホーザン

    USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)

    ホーザン
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
    質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
  • センサプレート ホーザン

    センサプレート

    ホーザン
    879税込967
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種DT-570
  • USB通信ケーブル ホーザン

    USB通信ケーブル

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    データ通信対応製品に接続することでPCとデータ通信が可能です。
    適合機種DT-520コード長さ(m)1.8通信方式半二重非同期シリアル通信プラグ3.5mmステレオ動作環境Windows11以降通信速度300~3Mbps信号レベル3.3V CMOS / TTL
  • K熱電対温度計 ホーザン

    K熱電対温度計

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    データ出力機能搭載のK熱電対デジタル温度計
    用途簡単操作で現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・現在値固定(HOLD)の切り替えが可能です。表示値が発光するため、暗い場所での視認性に優れます。本体を衝撃から守るシリコンカバー付。質量(g)164(電池含まず)電源単3(LR6)電池×2付測定範囲(℃)-50.0~1300 (センサの性能に依存します)分解能(℃)-50.0~999.9:0.1、1000~1300:1 ※0.1/1 自動切替外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×32.5×120適合センサ熱電対K電池寿命(時間)約100(連続使用時)サンプルレート(回/s)2.5最大表示9999カウント使用環境温度(℃)0~50確度-50.0~999.9:±(0.3%rdg+1)、1000~1300:±(0.5%rdg+1)使用周囲湿度(%RH)0~60以下(結露なきこと)
  • USBカメラ(サーモグラフィ) ホーザン

    USBカメラ(サーモグラフィ)

    ホーザン
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
    付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    適合機種F-93
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種F-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    13日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
    仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
    質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
  • キャリングケース ホーザン

    キャリングケース

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合DT-510/F-100
温度計・温湿度計