特小14型百葉箱マイゾックス当日出荷
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品Uボルト(M8×118)×2個寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8質量(kg)1.5(金具込み)タイプ単葉型マイゾックスコード220811
デジタル温湿度計・露点計 H560マイゾックス当日出荷
薄さ17mmのポケットサイズ。
ワイドな測定範囲。
露点演算/湿球温度表示。
最大値・最小値・ホールド表示。
テーブルスタンド/保護キャップ付。
オートパワーオフ切替。
用途温湿度の測定付属品単四アルカリ乾電池2個精度±0.5℃±3%(20~80%)表示分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~70機能露点演算湿度測定範囲(%)0~99温度表示方式デジタルマイゾックスコード219094
ハンド風速計マイゾックス3日以内出荷
30秒間の平均風速を簡易的に測定。
用途風速の簡易測定測定範囲平均風速22m/s迄仕様1.1~22m/s高さ(mm)370(ニギリ付)質量(g)約500径(Φmm)風杯回転部:130測定方式風速30秒間測定後ストップレバーによる平均風速直示方式マイゾックスコード219915
特小14型百葉箱マイゾックス3日以内出荷
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。トラスコ品番821-8763材質木製、ステンレス質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1596マイゾックスコード220811
銅製雨量計・雨量桝・貯水瓶マイゾックス翌々日出荷から3日以内出荷
降水計測に必要な道具。
いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。
社内検査付。
温湿きろく君マイゾックス3日以内出荷から8日以内出荷
用途温湿度の計測・記録付属品ペン:赤青各1本、記録紙30枚寸法(mm)200×200×60mm質量(g)約650電源乾電池(マンガン単3・1本)目盛温度:-10~40℃、相対湿度:0~100%RH精度温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度:±5%RH
ミニ風速計マイゾックス3日以内出荷
一体型でコンパクトなポケットサイズ。
ボタン1つでシンプル操作。
自動バックライト機能。
最大値・平均値表示。
オートパワーオフ機能。
用途風速測定測定範囲0.4~25m/s付属品ソフトケース寸法(mm)165×54×34質量(g)180電源9Vアルカリ乾電池精度±(3%+0.30m/s)表示m/s、kph、fpm、mph、ノット表示分解能0.01m/sマイゾックスコード220474
ベーン式デジタル風速・風量・温度計マイゾックス14日以内出荷
1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。
用途風速・風量・温度の測定測定範囲風速:0.4~30m/秒、風量0~999900m3/分、温度:-10~60℃付属品9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース寸法(mm)210×75×50質量(g)約280精度風速:±3%FS、温度:±2℃表示分解能風速:0.01m/秒、温度:0.1℃マイゾックスコード219221
ウォッチロガーマイゾックス当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×15電池CR2477
百葉箱用木脚マイゾックス3日以内出荷
百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する適合各タイプ共通材質檜(一部杉を使用しています)長さ(mm)1800マイゾックスコード81136
百葉箱用スチール脚マイゾックス3日以内出荷
百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する適合各タイプ共通材質檜(一部杉を使用しています)長さ(mm)1000マイゾックスコード81130
アスファルト現場透水試験機用マットマイゾックス3日以内出荷
材質は粘着性の高いシリコンで従来の油製粘土のように路面に目詰まりさせることなく路面に密着。
使用後は水洗いが可能で、陰干しした後は元の粘着性が復活。
用途透水試験時の水漏れ防止寸法(mm)280×280×5(中心穴Φ130)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
振動計アミッタリ税込¥71,478¥64,980