絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(172)
  • 佐藤計量器製作所(162)
  • testo(テストー)(142)
  • CHINO(チノー)(75)
  • 理化工業(61)
  • 熱研(59)
  • アズワン(58)
  • エンペックス気象計(57)
  • シンワ測定(53)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(32)
  • カスタム(29)
  • A-Gas Japan(29)
  • DeltaTRAK(28)
  • ケニス(25)
  • クレセル(24)
  • ドリテック(19)
  • 三商(18)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(18)
測定範囲(℃)
  • 0~50(7)
  • 0~90(4)
  • -30~250(3)
  • -40~70(3)
  • -40~95(3)
  • -40~100(5)
  • -45~95(1)
  • -50~110(1)
  • -50~190(4)
  • -50~200(4)
  • -50~250(3)
  • -50~280(4)
  • -50~300(6)
  • -50~350(1)
  • -50~400(1)
  • -50.1~-100(1)
  • -100~400(3)
  • -100~1300(1)
  • -199~850(1)
  • -200~1370(2)
校正証明書
  • 付き(52)
特性
  • 防水(2)
特殊用途
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(49)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

環境測定(自然環境/安全環境) :「タル」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 温度計 デジタル
  • デジタル温度計
  • 温湿度計 デジタル
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルマウント型温度コントローラ マザーツールパネルマウント型温度コントローラマザーツール
6,498税込7,148
1個
当日出荷
リレー接点出力搭載の温度コントローラです。
測定範囲(℃)-50~110質量(g)約27出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3センサーサーミスタ(付属)(MTC103K)精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃)分解能(℃)0.1サンプリング4秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと)入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨温度表示方式デジタル
デジタル中心温度計 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 MTシリーズマザーツール
2,098税込2,308
1個
当日出荷
食品・調理・園芸・教材などに最適食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
付属品CR-2032×1(本体内蔵)質量(g)約20電源CR-2032×1測定範囲(℃)-50~200精度±1℃(-19.9~199.9℃)左記以外±2℃分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)金属センサー部/2.5×123.5電池寿命約6ヶ月寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×41×17アズワン品番64-3728-92
ポケットサイズ デジタル温湿度計 マザーツールポケットサイズ デジタル温湿度計マザーツール(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95付属品単4乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルTKG品番9-0623-1201TKG品番(2017)6-0557-0601
デジタルデータロガ温度計(2点式) マザーツールデジタルデータロガ温度計(2点式)マザーツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。
測定範囲(℃)-200~1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります付属品006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×184×30センサーKタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ)分解能0~200℃:0.1℃、201℃~1370℃:1℃温度表示方式デジタル
デジタル溶存酸素計 マザーツールデジタル溶存酸素計マザーツール
35,980税込39,578
1個
当日出荷
スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定範囲(mg/L)0~20ケーブル長(m)約4精度±0.4mg/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25最小目盛0.1mg/L測定原理ポーラログラフ式プローブ長(mm)Φ28×190
デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)周波数範囲10~5000Hz
温度モジュール マザーツール温度モジュールマザーツール(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル
デジタル温湿度・露点計 マザーツールデジタル温湿度・露点計マザーツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)プローブ197mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル騒音計(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタルデカ文字温湿度計 マザーツールデジタルデカ文字温湿度計マザーツール(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)質量(g)154電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)分解能(℃)0.1(IN/OUT)サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-94温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール
94,980税込104,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
防水型デジタルペンサーモ(マグネット付) マザーツール防水型デジタルペンサーモ(マグネット付)マザーツール
7,398税込8,138
1個
当日出荷
センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃精度±1.0℃(-50~150℃)材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm全長(mm)210質量(g)約50分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃電池CR2032(3V)×1温度表示方式デジタル特性防水防水性IP65準拠TKG品番9-0619-0301TKG品番(2017)6-0552-1101温度計の種類防水温度計
デジタルO2(酸素)メータ マザーツールデジタルO2(酸素)メータマザーツール
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品取説、ソフトケース(CA-52A)寸法(mm)180×40×40測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃質量(g)約489電源単4(1.5V)×4本精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ応答時間約15秒(90%応答)サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RHデータホールドボタンを押したときの瞬間値を固定メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示過負荷保護100%O2アラーム酸素濃度18%以下で警告音
デジタル照度計 MT-EN1L マザーツールデジタル照度計 MT-EN1Lマザーツール
5,998税込6,598
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの照度計測定値を固定するデータホールド機能搭載電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載液晶バックライト付き測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-6887幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)28電源単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時)分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時)測定範囲(Lux)0~199999
デジタルデカ文字温湿度計 マザーツールデジタルデカ文字温湿度計マザーツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
測定範囲(温度)0~50℃、(湿度)20~90%RH付属品単4電池(1.5V)×1(お試し電池)質量(g)130電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25分解能(℃)0.1サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-93温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
低・高温用温度モジュール マザーツール低・高温用温度モジュールマザーツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)電源LR44(1.5V)×1分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
デジタル4ch温度計 マザーツールデジタル4ch温度計マザーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷から26日以内出荷
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)64×30×184センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
デジタル温湿度・CO2計 マザーツールデジタル温湿度・CO2計マザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説質量(g)約285電源単4電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32データ出力SDカード、USB出力測定間隔5秒/回時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタル
デジタルペンサーモ マザーツールデジタルペンサーモマザーツール
4,298税込4,728
1個
当日出荷
防滴仕様の中心温度計です。
電源LR44(1.5V)×1
白金デジタル温度計 マザーツール白金デジタル温度計マザーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷から26日以内出荷
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル質量(g)約150測定範囲(℃)-100.0~400.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)分解能0.1℃センサー寸法(mm)Φ3.0×100保護等級IPX5(防噴流型)機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)電池単3電池×2サンプリング約0.5秒使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内設置方式ハンディタイプ保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)液晶表示LCD 文字高18mm温度表示方式デジタル
デジタル振動計用磁気ベース マザーツールデジタル振動計用磁気ベースマザーツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合VB-8201HA・VB-8206SD
デジタル風速計 マザーツールデジタル風速計マザーツール
5,998税込6,598
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの風速計です。屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。測定値を固定するデータホールド機能搭載です。測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。平均風速を表示するAVG機能搭載です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。液晶バックライト付です。風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-5373幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)30電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s)風速測定範囲(m/s)1~30分解能(m/s)0.1
デジタル熱線式風速・風量計 マザーツールデジタル熱線式風速・風量計マザーツール
64,980税込71,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説質量(g)約347電源単3電池×6精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RHプローブΦ12×280~940mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RHデータ出力SDカード/USB/RS232その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下
SDカードデータロガ式デジタル温湿度計 マザーツールSDカードデータロガ式デジタル温湿度計マザーツール(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から26日以内出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計
測定範囲0~50℃、10~90%RH付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約282電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RHデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
デジタル照度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル照度計(SDスロットル搭載)マザーツール
19,980税込21,978
1台
当日出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
デジタルハンディ風杯式風速計 マザーツールデジタルハンディ風杯式風速計マザーツール
32,980税込36,278
1個
当日出荷
屋外の風速測定に最適な防水・防塵タイプの風杯式風速計です。
測定範囲0.9~35.0m/s付属品ハードケース、取説、電池質量(g)約180電源単4×4寸法(Φmm)カップベーン/135(回転径)表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×32センサーカップベーン式
デュアル表示温度モジュール マザーツールデュアル表示温度モジュールマザーツール
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用測定範囲(℃)0~90精度(℃)±1(0~40℃)質量(g)約40(電池含む)電源CR2032(3V)×1(お試し電池付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1.5温度表示方式デジタル測定周期3秒/回
デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正
ソーラーデジタル温度計 マザーツールソーラーデジタル温度計マザーツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソーラー電池使用のデジタル温度計です。ソーラー電池使用で電池不要です。室内(250Lux以上)で作動します。MAX/MIN表示機能付です。
用途デジタル温度計。質量(g)約33電源アモルファスソーラー電池測定範囲(℃)0~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×68×13分解能0.1度確度±1.0度(10~40度)左記以外±2度測定周期10秒/回
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 校正証明書付マザーツール
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット寸法(mm)80×32×132電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード・USB・RS232CメモリーSDカード(1~16G)サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート校正証明書一般校正
デジタルLED表示大文字温度計 マザーツールデジタルLED表示大文字温度計マザーツール
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃)-9.9~99.9付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2質量(kg)約2.5電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外)分解能(℃)0.1外部出力DC24V/2A使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品電池、取説質量(g)約220電源006P(9V)×1精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)分解能0.01Lux(最小)光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯測定範囲(Lux)0~400000アズワン品番1-9831-01
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付マザーツール
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-20校正証明書一般校正
デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正
デジタル騒音計 校正証明書付 マザーツールデジタル騒音計 校正証明書付マザーツール
22,980税込25,278
1個
26日以内出荷
データホールド機能電池残量表示MAX値表示/MIN値表示バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番64-3729-04校正証明書一般校正
防滴型デジタル温度計 マザーツール防滴型デジタル温度計マザーツール
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計測定値の最大値/最小値表示機能搭載HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)
付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm電源(V)単4形乾電池(1.5×2測定範囲(℃)-50~300精度(℃)±0.5(-10~100 ±1.5(-10.1以下、100.1~200 ±2.5(200.1~300分解能(℃)0.1サンプリング約1秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池)保存環境温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒電源006P(9V)×1付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説センサー寸法(mm)Φ16×29
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
55,980税込61,578
1個
21日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説質量(g)約489電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)精度±4%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
パネルマウント温度計 マザーツールパネルマウント温度計マザーツール
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
測定範囲(℃)-40~100精度(℃)±1(-20~100℃)電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)分解能(℃)0.1使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル
環境測定(自然環境/安全環境)