絞り込み
ブランド
  • CEM
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,007)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(460)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(336)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(105)
  • A-Gas Japan(101)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱線式風速計 CEM

    熱線式風速計

    CEM
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。
    仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g測定項目風速、風量、温度温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.1~25アズワン品番65-9088-10
  • 熱線式風速計 DT-8880 CEM

    熱線式風速計 DT-8880

    CEM
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース
    用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)質量(g)200電源9V角乾電池測定項目風速・風温・風量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F
  • ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96 CEM

    ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96

    CEM
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
    仕様チャネル:2.5、10um測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3質量(g)139電源充電式内蔵リチウムバッテリー温度範囲(℃)空気温度:0~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH分解能1ug/m3湿度範囲0~100%RH測定ガスPM2.5、PM10
  • PM2.5/PM10測定器 185×55×38mm CEM

    PM2.5/PM10測定器 185×55×38mm

    CEM
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    小型ハンディタイプのDT-96は2.0インチTFTカラーLCD画面を搭載し使用がいたって簡単で素早くPM2.5とPM10を同時に測定することができます。DT-96はパーティルカウンターパーティクル質量濃度気温と相対湿度も同時測定します環境保護や省エネルギー対策に最適な機器です。2.0インチTFTカラーLCD表示。PM2.5とPM10を同時に表示。PM2.5とPM10の微粒子数測定(パーティクルカウンター機能)。気温と相対湿度も表示。リアルタイム時計表示。アナログバー表示。5000データメモリーと読出し。自動停止機能付き。
    付属品充電用USBケーブル、日本語取扱い説明書質量(g)139測定範囲(℃)PM2.5/PM10/2000μg/m3、温度/0~50、湿度/0~100%RH(結露無きこと)測定方式PM2.5/10:レーザ光散乱方式分解能(℃)PM2.5/10/1μg/m3、温度/0.1、湿度/0.1%RH機能PM2.5/濃度により表示色変化、PM2.5とPM10を同一画面に表示、パーティクルカウンター機能、温度と湿度も同一画面に表示、自動停止機能付き使用時間フル充電で約5時間使用電池充電式リチウム電池サイズ(mm)185×55×38アズワン品番69-3884-05
  • デジタル騒音計 DT8851 CEM

    デジタル騒音計 DT8851

    CEM
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。 最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
    質量(g)350規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50精度±1.4dBアナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB分解能0.1dBマイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク測定レベル範囲(dB)LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz表示更新周期2回/秒時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s)ダイナミックレンジ50dB
  • 卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967 CEM

    卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967

    CEM
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
    寸法(mm)96×59×48質量(g)117電源内蔵充電式リチウムバッテリー測定精度CO2:±5%±75ppm分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)-10~60温度精度±1℃湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)測定範囲(ppm)CO2:0~9999検知対象ガス二酸化炭素湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0
  • デジタル照度計 DT-8809A CEM

    デジタル照度計 DT-8809A

    CEM
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    DT-8809Aは測定範囲40万ルクス、ピーク値、最大値、最小値、データ保持機能を備えた照度計です。 内蔵のUSBンターフェイスによってデータをすばやくPCに転送できます。
    用途工場/オフィス/事務所/病院/住居などの照明の管理、研究室/ラボなどでの光学実験、電球/螢光灯などの光源管理、農業/林業/水産業分野などの照度管理にご利用いただけます。仕様データログ数:99、USB出力:あり、相対モード:あり質量(g)363電源9V角乾電池本体寸法(mm)202×73×45分解能0.1LUX測定誤差±3%rdg±5% f.s.(10000LUX以下)、±4%±10d(10000LUX以上)測定間隔毎秒1.5回測定範囲(Lux)400000ピークホールド機能あり
環境測定(自然環境/安全環境)