絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~500(1)
- -30~200(3)
- -30~600(5)
校正証明書
- 付き(7)
特性
- 耐衝撃(1)
- 防水(2)
ブランド
- OPTEX(オプテックス)
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,007)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(460)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(336)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る

防水型非接触温度計
OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。温度範囲(℃)-30~200精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃、環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)再現性±1℃応答時間(秒)0.7(90%応答)保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)電源9V積層アルカリ乾電池×1個付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル仕様バックライト付トラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)奥行(mm)42測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)寸法(幅)44mm表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42測定波長(μm)8~14放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正ディスプレイバックライト付検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95 / 0.85測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)レーザーの有無有
ポータブル型非接触温度計
OPTEX(オプテックス)¥46,980~税込¥51,678~1個ほか当日出荷から10日以内出荷温度範囲(℃)-30~600精度(%)201~600:読取値の±1(ε≒0.95)※環境温度23±5、環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単三アルカリ乾電池×2本分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
非接触温度計
OPTEX(オプテックス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。温度範囲(℃)0~500精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5/環境温度変動±1/時間(校正条件による)再現性±1℃距離係数14:1応答時間(ms)700(90%応答)保護等級IP67電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)トラスコ品番250-5622質量(g)200奥行(mm)42測定範囲(℃)0~500寸法(幅)44mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160温度表示(最小)1℃照準レーザポインタ(クラス2 IEC/JIS/FDA※FDAのLaser Notice No.56 の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にてClass 2に分類)応答時間700ms/90%応答表示範囲-10~+650℃放射率0.95、0.70測定温度範囲(℃)0~+500放射率補正(ε):0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000放射率設定0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1温度表示方式デジタル特性耐衝撃、防水寸法(高さ)(mm)160温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)14対1測定精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)レーザーの有無有
防水型非接触温度計 校正証明書付
OPTEX(オプテックス)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)保護構造IP67電源9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)精度-20.0~0.0/±3.0、0.1~+200/±2.0照準レーザマーカー(クラス2)波長(nm)8~14検出素子サーモパイル光学系ミラー式/シリコンフィルター測定視野範囲(mm)Φ25/300記憶容量(GB)99点メモリアズワン品番1-5621-01-20表示切替℃/゜F切り替え校正証明書一般校正
ポータブル型非接触温度計 中国語版校正証明書付 PTシリーズ
OPTEX(オプテックス)¥78,980~税込¥86,878~1台9日以内出荷液晶部分はELバックライト付きです。仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(中国語)
ポータブル型非接触温度計 英語版校正証明書付
OPTEX(オプテックス)¥78,980~税込¥86,878~1台9日以内出荷液晶部分はELバックライト付きです。仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600再現性±1℃分解能-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド・最小/最大値表示・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間(秒)0.5測定波長(μm)8~14校正証明書一般校正(英語)
防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付
OPTEX(オプテックス)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター、検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm、バックライト付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~200測定精度-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃再現性読取値の±1.0℃分解能0.1照準レーザマーカー(クラス2)機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、メモリ(99データ)応答時間(秒)0.5放射率0.85・0.95距離係数12:1測定視野範囲(mm)Φ25/300アズワン品番1-5621-01-57防水保護等級IP67データ記録件数99点メモリ校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(中国語)
防水型非接触温度計 英語版校正証明書付
OPTEX(オプテックス)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター、検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm、バックライト付き材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~200測定精度-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃再現性読取値の±1.0℃分解能0.1照準レーザマーカー(クラス2)機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、メモリ(99データ)応答時間(秒)0.5放射率0.85・0.95距離係数12:1測定視野範囲(mm)Φ25/300アズワン品番1-5621-01-56防水保護等級IP67データ記録件数99点メモリ校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(英語)
ポータブル型非接触温度計 校正証明書付
OPTEX(オプテックス)¥78,980税込¥86,8781台9日以内出荷液晶部分はELバックライト付きです。温度範囲(℃)-30~600精度(℃)±3/-30.0~0℃、±2/0.1~200℃、±1%/201~600℃再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)付属品専用収納ケース仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14ディスプレイELバックライト付液晶放射率補正0.95/0.85/0.70切換放射率設定0.95/0.85/0.70アズワン品番1-9391-02-20距離対測定範囲比(D対S)33:1校正証明書一般校正レーザーの有無有
ポータブル型非接触温度計 校正証明書付
OPTEX(オプテックス)¥92,980税込¥102,2781台9日以内出荷記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。 液晶部分はELバックライト付きです。温度範囲(℃)-30~600精度(℃)±3/-30.0~0℃、±2/0.1~200℃、±1%/200~600℃再現性±1℃距離係数33:1応答時間(ms)500(90%応答)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)付属品専用収納ケース・USBケーブル仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点)寸法(mm)56×38×182質量(g)約250(電池含む)測定範囲(℃)-30~600測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト応答時間0.5秒インターフェースUSB測定波長8~14μm測定波長(μm)8~14ディスプレイELバックライト付液晶放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)放射率設定0.3~1.2:0.01ステップ可変アズワン品番1-9391-01-20距離対測定範囲比(D対S)33:1校正証明書一般校正レーザーの有無有