絞り込み
測定範囲(℃)
- 800(1)
- -104.9~504.9(2)
- -105~505(1)
- -200~800(2)
- -200~1370(3)
校正証明書
- 付き(51)
特性
- 防水(2)
特殊用途
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
- 安立計器
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,007)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(460)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(336)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工

ハンディタイプ温度計測器
安立計器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード長さ(m)1コード種類標準コード
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1組(2本)ほか当日出荷から14日以内出荷CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ
安立計器¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から12日以内出荷AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン向き(接触板)平行
微小表面用温度センサ CSシリーズ
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から22日以内出荷CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジンコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240耐久性5万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
Bluetoothハンディタイプ温度計
安立計器¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から11日以内出荷Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。コード長さ(m)1
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から15日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
安立計器¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ
安立計器¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷から16日以内出荷AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)リニアライザデジタルリニアライザ方式
はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ
安立計器¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から12日以内出荷CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)ですコード標準コードプラグ形状標準プラグ
走行線用温度センサ MWシリーズ
安立計器¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から14日以内出荷MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ
安立計器¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷から12日以内出荷UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。 また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ
安立計器¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から14日以内出荷S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100
自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷から14日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
【標準用温度計】表面温度センサセット
安立計器¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷から3日以内出荷標準のステンレスガード材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ
安立計器¥22,980~税込¥25,278~1本7日以内出荷から14日以内出荷AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
高精度ハンディタイプ温度計
安立計器¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷から16日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)表示液晶測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約500ms保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下特性防水リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類低温タイプ標準コード
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400
安立計器¥74,980税込¥82,4781個当日出荷AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できますスイッチメンブレンスイッチ(操作)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)抵抗(Ω)500以下(信号源)表示7セグメントLCD(液晶)測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)電池寿命約5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用時間(時間)150温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード
安立計器¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から12日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
空気温度用センサ ATシリーズ
安立計器¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から14日以内出荷ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
突刺し形温度センサ BTシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から14日以内出荷BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から14日以内出荷BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
薄形・細溝用温度センサ THシリーズ
安立計器¥24,980~税込¥27,478~1本12日以内出荷から14日以内出荷THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4ヘッド長(mm)100耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
デジタル温度計
安立計器¥44,980税込¥49,4781台(1台)8日以内出荷低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ
安立計器¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷簡単操作のベーシックモデル。K熱電対タイプ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9232-96
【標準用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥44,980~税込¥49,478~1セット当日出荷から14日以内出荷半固形物・液体一般用使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ
安立計器¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷形状(センサー)Φ2.1、ストレートタイプ半固形物・液体一般用センサ使用温度範囲(℃)-200~500精度(℃)±2.5(at100)応答速度2.5秒熱電対Eアズワン品番2-1087-01
低温用温度センサ BRシリーズ
安立計器¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から12日以内出荷BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。コード長さ(m)1測定対象冷蔵・冷凍庫用プラグ形状ミニプラグコード種類標準コード
微小表面用温度センサ CSシリーズ
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から22日以内出荷CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップあり使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード種類グリップあり/標準コード
放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ
安立計器¥169,800~税込¥186,780~1個16日以内出荷接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計) 機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます 放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました電源Ni-Cd電池(4AA)充電式再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)精度(℃)±4±1digit(0~250)連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)照準レーザマーカ検出素子サーモパイル設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式応答速度300ms検出波長8~14μm温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)サンプリング周期(ms)300
はんだコテ温度計 HSシリーズ
安立計器¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷から22日以内出荷はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。 作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。温度測定範囲(℃)0~500分解能(℃)1保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)熱電対Kタイプ
ネジ止め温度センサ SCシリーズ
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本8日以内出荷から14日以内出荷SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定材質ネジ止め部材質/ステンレスコード長さ(m)1許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒プラグ形状ミニプラグ
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ
安立計器¥12,980~税込¥14,278~1組(5本)ほか12日以内出荷から14日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。用途LEDの発熱の測定・実験等許容差±2.5℃(100℃における)
突刺し保護管形温度センサ Model 520
安立計器¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷から14日以内出荷Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等材質グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~300℃における)応答速度1.5秒耐久性1年以上プラグ形状標準プラグ
シース熱電対温度センサ
安立計器¥29,980税込¥32,9781本21日以内出荷シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等材質(シース管)SUS316形状グリップタイプ種類(熱接点)接地形コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240コーティングテフロンコーティング無しプラグ形状標準プラグシース外径(Φmm)1.6シース長(mm)300被覆材シリコン
パイプ外面タイプ温度センサ Model 528
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷から14日以内出荷Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。用途パイプ表面の温度測定等材質ガード材質/黒色フェノールレジン形状ひっかけタイプ使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~210℃における)応答速度3秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグ
高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ
安立計器¥64,980~税込¥71,478~1本8日以内出荷から21日以内出荷SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒プラグ形状標準プラグ被覆材ポリウレタン
高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ
安立計器¥99,980税込¥109,9781本12日以内出荷から14日以内出荷S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)種類高温用接触部使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性600℃にて6万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材ガラス繊維