絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(11)
  • 0~100(8)
  • 0~150(6)
  • 0~200(4)
  • 0~300(2)
  • 0~360(3)
  • 0~400(1)
  • -10~50(3)
  • -20~50(5)
  • -20~70(1)
  • -20~100(4)
  • -30~50(1)
  • -50~50(1)
  • -50~280(1)
  • -60~50(1)
  • -60~625(1)
  • -64~1400(1)
  • -70~50(1)
  • -80~50(1)
  • -100~50(1)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(17)
  • ガステック(260)
  • エスコ(112)
  • 佐藤計量器製作所(102)
  • エンペックス気象計(69)
  • 日油技研工業(67)
  • シンワ測定(63)
  • 新コスモス電機(58)
  • リオン(56)
  • CHINO(チノー)(55)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(48)
  • 安藤計器製工所(47)
  • SKC(環境測定)(47)
  • bitstrong(43)
  • TGK(東京硝子器械)(42)
  • T&D(ティアンドデイ)(42)
  • クレセル(41)
  • タニタ(38)
  • アズワン(34)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
簡易雨量計 見たまま 三商簡易雨量計 見たまま三商(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
オプションセンサ 三商オプションセンサ三商
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。
測定温度範囲(℃)-50~280
水銀棒状温度計 三商水銀棒状温度計三商
4,398税込4,838
1個
当日出荷
アルコール足長棒状温度計 三商アルコール足長棒状温度計三商
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
フッ素コーティング温度計 三商フッ素コーティング温度計三商
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300最小目盛(℃)1
乾湿計 三商乾湿計三商
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
金属地中ケース 三商金属地中ケース三商
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ製
二重管アルコール温度計 三商二重管アルコール温度計三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)1
アルコール精密棒状温度計 三商アルコール精密棒状温度計三商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
三商 熱中症指数計 三商三商 熱中症指数計三商
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
ペッテンコーヘル用 三商ペッテンコーヘル用三商
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
最小目盛(℃)0.5目盛範囲(℃)-10~50
K熱電対対応放射温度計 三商K熱電対対応放射温度計三商
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
三商キャリブレーションサーモ用 アクセサリ SMP変換ケーブルプラグ 三商三商キャリブレーションサーモ用 アクセサリ SMP変換ケーブルプラグ三商
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
キャリブレーションサーモとマグネットセンサを接続する際に使用する、SMP変換ケーブルプラグ。
デジタル最高・最低温度計 三商デジタル最高・最低温度計三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷
設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
水銀足長棒状温度計 三商水銀足長棒状温度計三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
最小目盛(℃)1
水銀精密温度計 1/2目盛 三商水銀精密温度計 1/2目盛三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
アナログ高度・気圧計 三商アナログ高度・気圧計三商
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m最小目盛気圧:5Pa高度:20m外寸法(mm)60×22×60
通信ケーブル 三商通信ケーブル三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
デジタル温湿度計 三商デジタル温湿度計三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。
測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1
温湿度計 三商温湿度計三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
温湿度計 Tamago 三商温湿度計 Tamago三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
掛、置き両用。スタンド付き
寸法(mm)82×33×133
パトス温湿計 黒 三商パトス温湿計 黒三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
温度と湿度を同時に確認できます。。室内の空調管理の目安に最適です。
温度測定範囲(℃)-20~50外寸法(mm)70×306
金属地中ケース SUS304 三商金属地中ケース SUS304三商
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ステンレス(SUS304)製
材質ステンレス適合寸法(mm)温度計:300
水銀足長棒状温度計 黄バック 三商水銀足長棒状温度計 黄バック三商
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)450最小目盛(℃)1
水銀精密温度計 黄バック 1/2目盛 三商水銀精密温度計 黄バック 1/2目盛三商
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
二重管水銀温度計 三商二重管水銀温度計三商
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
水銀 黄バック温度計 三商水銀 黄バック温度計三商
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
最小目盛(℃)1
留点付棒状温度計 1/1目盛 三商留点付棒状温度計 1/1目盛三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。
最小目盛(℃)1
拡張ユニット 三商拡張ユニット三商
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
接続したVR-71の記録のタイミングに合わせてセンサ等の電源へON/OFFの信号を出力するプレヒート機能と、最大で4台までのVR-71(ケーブル別に2本必要)を同期記録させる同期記録機能が利用できます。
仕様ON抵抗:MAX15Ω付属品ユニット接続ケーブル2本(VR-1C01(15cm)1本、VR-1C10(1m)1本)、壁面アタッチメント(TR-00K2)1個、単3アルカリ電池(LR6)1個質量(g)約230(単3アルカリ電池1個を含む)電源単3アルカリ電池(LR6)1個出力接点容量(mA)プレヒート:C30V_100
シリコンプロテクタ 三商シリコンプロテクタ三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ペッテンコーヘル用水銀温度計 三商ペッテンコーヘル用水銀温度計三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
水銀精密温度計 1/5目盛 三商水銀精密温度計 1/5目盛三商
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)0.2
環境測定(自然環境/安全環境)