絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9,753件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶存酸素計 SMART SENSOR(US)

    溶存酸素計

    SMART SENSOR(US)
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様塩分補正:0 ~ 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 ~ 3500メートル寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169質量(g)143電源単3型乾電池×4コ測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0~30.0温度(℃)解析度:0.1ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む)温度測定範囲(℃)-5.0~ +60.0精度(%)溶存酸素:±3温度精度±0.5℃データ記録件数最大99レコード(手動)バックライトあり分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1
  • 【USB型赤外線専用ポート】IrCOMMアダプタIR001 理研計器

    【USB型赤外線専用ポート】IrCOMMアダプタIR001

    理研計器
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    本商品は、USB形式による赤外線送受信用ポートとなります。該当する個人装着型・携帯型ガス検知器のデータロガ機能を使用する際に、PCのUSBポートに挿入してご使用頂けます。専用データロガマネジメントプログラム(CD-ROM)は別売品となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
    用途蛍光灯や電球の明るさ測定。付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー材質ABS樹脂電源単4形乾電池2本測定精度±(5%+10dgt)センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)レンジ0~200000lux使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 伸縮延長棒(フレキシブル) カノマックス(KANOMAX)

    伸縮延長棒(フレキシブル)

    カノマックス(KANOMAX)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
  • デジタル温度計 本体のみ 理化工業

    デジタル温度計 本体のみ

    理化工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    仕様●入力:熱電対 K●測定範囲:-200~1200℃、-199.9~199.9℃(0.1℃表示可能範囲)●精度:±(指示値の0.2%+1digit)または±2℃以内 ※-100℃以下は±4℃以内●サンプリング周期:約 0.3秒●表示:液晶表示●付加機能:測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム●電源:単三乾電池 2本●許容周囲温度:0~50℃アズワン品番67-2538-16
  • 百葉箱鉄柱型 大平産業

    百葉箱鉄柱型

    大平産業
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
    形状バイブ固定式(U字ボルト付)構造完成品羽根形状単葉型
  • testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計プリンタセット testo(テストー)

    testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計プリンタセット

    testo(テストー)
    169,800税込186,780
    1セット
    20日以内出荷から21日以内出荷
    testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
  • testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー)

    testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット

    testo(テストー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
    用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス検知対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲酸素濃度:0~21vol%、一酸化炭素濃度:0ppm~4000ppm
  • 取付板 佐藤計量器製作所

    取付板

    佐藤計量器製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合機種TM-27/29
  • 短型 赤液 棒状温度計 東亜計器

    短型 赤液 棒状温度計

    東亜計器
    649税込714
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット SKC(環境測定)

    MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット

    SKC(環境測定)
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:MCE(混合セルロースエステルメンブランフィルター)フィルター径:37mm、フィルターポアサイズ:0.8um
    仕様オートクレーブ:不可材質MCE直径(Φmm)37孔径(Φμm)0.8
  • アルコールテスター 303 KONTEC(コンテック)

    アルコールテスター 303

    KONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。
    付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP質量(g)約83(電池含まず)外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)測定範囲(mg/L)0.000~1.000精度±0.03mg/L使用温度(℃)10~40データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。検知方式電気化学式センサー
  • 振動計 BS-GM63A bitstrong(ビットストロング)

    振動計 BS-GM63A

    bitstrong(ビットストロング)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。 あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。 加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。 使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。 加速度、速度、変位の測定。 異なる振動周波数の選択。 高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。
    長さ(mm)183幅(mm)67厚さ(mm)30測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます)質量(g)182電源(V)9・アルカリ電池出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能測定精度±5%±2桁測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO)振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)
  • PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート サクラクレパス

    PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート

    サクラクレパス
    17,000税込18,700
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのシートタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
    用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)190×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)210×300×0.2耐熱温度(℃)100
  • 記憶計(R) SK-L754シリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    記憶計(R) SK-L754シリーズ 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • ガス検知管 8LL 塩素 8LLシリーズ ガステック

    ガス検知管 8LL 塩素 8LLシリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    対象ガス塩素測定範囲(ppm)0.025~2.0検知原理変色反応仕様検知管名:8LL 塩素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.025~2.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名8LL 塩素目盛範囲(0.05)~1.0ppm〔基準n=1〕保管環境冷蔵有効期限12ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 111L メタノール 111シリーズ ガステック

    ガス検知管 111L メタノール 111シリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:111L メタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:80~200ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:20~1000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲40~1000ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガスエチレンクロロヒドリン/メタノール測定範囲(ppm)エチレンクロロヒドリン:80~200、メタノール:20~1000有効期限36ヵ月
  • ガス検知管 180L アミン類 180シリーズ ガステック

    ガス検知管 180L アミン類 180シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    対象ガスN.N-ジエチルエタノールアミン/N.N-ジメチルエチルアミン/N.N-ジメチルエタノールアミン/N-メチルモルホリン/n-ブチルアミン/アミン類/イソプロピルアミン/エタノールアミン(モノエタノールアミン)/エチルアミン/エチレンジアミン/ジ-n-ブチルアミン/ジイソプロピルアミン/ジエチルアミン/ジエチレントリアミン/シクロヘキシルアミン/ジプロピルアミン/ジメチルアミノプロピルアミン/ジメチルアミン/テトラメチレンジアミン/トリエチルアミン/トリメチルアミン/プロピルアミン/プロピレンイミン/ヘキサメチレンジアミン/ペンタメチレンジアミン/ヘキシルアミン/メチルアミン/モルホリン測定範囲(ppm)0.5~10検知原理変色反応仕様検知管名:180L アミン類●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:N.N-ジエチルエタノールアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエタノールアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N-メチルモルホリン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:n-ブチルアミン●測定範囲:0.55~11ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:アミン類●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:イソプロピルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エタノールアミン(モノエタノールアミン)●測定範囲:1.95~39ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチレンジアミン●測定範囲:0.9~18ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:0.4~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジイソプロピルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチレントリアミン●測定範囲:0.95~19ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキシルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジプロピルアミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミノプロピルアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:テトラメチレンジアミン●測定範囲:0.8~16ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリメチルアミン●測定範囲:0.25~5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピレンイミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキサメチレンジアミン●測定範囲:1.55~31ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキシルアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ペンタメチレンジアミン●測定範囲:0.75~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メチルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:モルホリン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.5)~10ppm〔基準n=1〕有効期限36ヵ月
  • ガス検知管 122 トルエン 122シリーズ ガステック

    ガス検知管 122 トルエン 122シリーズ

    ガステック
    10,680税込11,748
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    仕様検知管名:122 トルエン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:11~330ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:5~690ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名トルエン目盛範囲(10)~300ppm〔基準n=1〕検知原理変色反応対象ガスエチルベンゼン/トルエン有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
  • ガス検知管 18L オゾン 18シリーズ ガステック

    ガス検知管 18L オゾン 18シリーズ

    ガステック
    11,480税込12,628
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
    対象ガスオゾン測定範囲(ppm)0.025~6検知原理変色反応仕様検知管名:18L オゾン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.025~6ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲(0.05)~0.6ppm〔基準n=5〕
  • 温度・温湿度ロガー Tempシリーズ用交換バッテリー bitstrong(ビットストロング)

    温度・温湿度ロガー Tempシリーズ用交換バッテリー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    温度・温湿度ロガーTempシリーズ(BS-LOG-TempT、BS-LOG-TempH)用の交換バッテリーです。
    用途温度ロガー、温湿度ロガー用の交換バッテリー電圧(V)3
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
    用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
  • 静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
    仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
  • シリンジホルダ(SDM-73用) 新コスモス電機

    シリンジホルダ(SDM-73用)

    新コスモス電機
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
  • ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122 bitstrong(ビットストロング)

    ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122

    bitstrong(ビットストロング)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。 ・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。 ・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
    用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。付属品USB充電ケーブル仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG寸法(mm)61×25×134質量(g)131.3電源充電式3.7Vリチウムイオン電池測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG表示桁数3.5表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mGバッテリー容量(Ah)1測定モード電界、磁場同時デュアルモード表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG過負荷表示測定範囲の最大値を表示動作温度(℃)0~50測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHzサンプリング速度約0.4動作湿度(%RH)80以下
  • FC1500用 ストローホルダー タニタ

    FC1500用 ストローホルダー

    タニタ
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器「FC1500」用のストローホルダー。 市販のストローを差し込んで使用します。 長さを約60mmにしてご使用ください。
    直径(Φmm)(対応ストロー)4~6
  • FC1000/1200共通 スタンド タニタ

    FC1000/1200共通 スタンド

    タニタ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アルコールセンサーFC1000/1200をしっかりと保持するスタンドです。FC1000/1200共通。
  • FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り タニタ

    FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り

    タニタ
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    唾液を遮断するフィルター付きのマウスピース。唾液が入ることでの誤検知を防止します。FC1000/1200共通。
  • アルコールチェッカー STAR Light

    アルコールチェッカー

    STAR Light
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。 簡単操作です。 軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。 モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。 測定後は自動的に電源オフします。
    用途運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取り扱い説明書、ストラップ仕様自動電源オフトラスコ品番381-2750幅(mm)34高さ(mm)104質量(g)25品名アルコールチェッカー奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.99目盛範囲(mg/L)最小:0精度±0.03mg/L測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイバックライト付寿命センサー:1000回測定または、購入後1年経過した場合ウォームアップ時間10秒検知方式半導体ガスセンサー分解能(mg/L)0.01
  • LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個 リンクサス(Linxas)

    LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個

    リンクサス(Linxas)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷
    LXアルコールチェッカー専用のマウスピースです。
    用途LXアルコールチェッカー用マウスピースとして。トラスコ品番436-3615幅(mm)140高さ(mm)90品名交換マウスピース奥行(mm)55
  • ローノイズケーブル(3m) 昭和測器

    ローノイズケーブル(3m)

    昭和測器
    14,480税込15,928
    1本
    欠品中
    汎用ローノイズケーブルです。
    材質テフロン使用温度範囲(℃)-20~150ケーブル長(m)3適合検出器2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430コネクタ10-32×10-32
  • TESTO625 温湿度計 testo(テストー)

    TESTO625 温湿度計

    testo(テストー)
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
    付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)199測定範囲(℃)【NTC】-20~60精度±0.5、2.5%rH(5~95%rH)分解能0.1分解能(℃)0.1保護等級IP40、IP20湿度測定範囲(%)0~100ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50、プローブ:-20~70保管温度(℃)-20~50バッテリー寿命100H
  • TESTO417 ベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO417 ベーン式風速計

    testo(テストー)
    88,980税込97,878
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
    用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
  • 防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ) 藤田電機製作所

    防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ)

    藤田電機製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
    用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製トラスコ品番260-7484材質ABS/耐熱アクリルパネル測定範囲衝撃:3~125G電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~80保護等級IP67測定対象温度/衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34データメモリ(温度・湿度)各16000最小表示(℃)0.1
  • 定置型酸素検知警報器 新コスモス電機

    定置型酸素検知警報器

    新コスモス電機
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    大型LCDを搭載。警報は音声・ランプでお知らせします。 自動バックアップにより停電時でも2週間以上使用できます。
    寸法(mm)82×35×150測定範囲0~25.0vol%質量(g)約300電源(V)AC100分解能0.1vol%検知原理隔膜ガルバニ電池方式使用温湿度範囲-10~40℃/30~85%RH警報設定1段目:19.0vol% 2段目:18.0vol%
  • CO2・温湿度計 ケニス

    CO2・温湿度計

    ケニス
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。 壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。 室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。
    付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm質量(g)約285電源ACアダプタ(付属)測定項目温度、湿度、CO2精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下)分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm温度測定範囲(℃)0~50記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
  • 防水型デジタル温度計 ケニス

    防水型デジタル温度計

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
    寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • ヒートラベル 不可逆性 4点表示ミニ ミクロン

    ヒートラベル 不可逆性 4点表示ミニ

    ミクロン
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    超小型シールの為、小スペースの温度測定に最適 貼っておくだけで表面温度を記録可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆性 ※すべてのレンジにポリイミドフィルム使用
    寸法(mm)12×4表示4点表示
  • PCソフトウェア マザーツール

    PCソフトウェア

    マザーツール
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    測定データをリアルタイムで解析・編集するためのPCソフト
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    99,980税込109,978
    1台ほか
    9日以内出荷から13日以内出荷
    小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本
環境測定(自然環境/安全環境)