カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(272)
- 0~100(161)
- 0~150(73)
- 0~200(90)
- 50~100(46)
- 100~150(39)
- 150~200(40)
- 200~250(31)
- 250~300(28)
- 300~360(33)
- -9.9~50(28)
- -10~50(86)
- -10~60(32)
- -20~50(82)
- -20~70(45)
- -20~100(46)
- -30~50(107)
- -40~80(48)
- -40~250(36)
- -50~300(34)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,006)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(475)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(331)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

デジタル濃度計 0~90% 防塵防水 工業用 補正値設定機能付
シンワ測定¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から15日以内出荷仕様濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9電源単4アルカリ乾電池1本本体寸法(mm)120×58×25使用温度(℃)5~40測定範囲(%)0~90温度表示最小:0.1℃温度精度±1℃製品質量(g)130照度(Lx)10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。)設定範囲係数a:0.01~9.99オートパワーオフ無操作状態で約1分後温度補正(℃)自動:5~40
【まとめ買い】LXアルコールチェッカー
リンクサス(Linxas)¥61,980税込¥68,1781セット(24個)当日出荷通常価格の10%OFFです。息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます。約20秒で測定完了します。(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。視認性がよい7セグメントLED表示です。市販のストローにも対応可能です。(対応ストローΦ6mm)。付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます。用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)トラスコ品番535-7335材質ABS、PP幅(mm)34高さ(mm)16品名アルコールチェッカー24台奥行(mm)120電源DC5V/1A(USB Type-C)測定範囲(mg/L)0.00~0.5
ガス検知管 4L 硫化水素 4Lシリーズ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)1~240検知原理変色反応仕様検知管名:4L 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~240ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲10~120ppm〔基準n=1〕有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
ガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)10~4000検知原理変色反応仕様検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。使用検知管名硫化水素目盛範囲100~2000ppm〔基準n=1〕有効期限36ヵ月吸引回数(回)1
ガス検知管 17 フッ化水素 17シリーズ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:17 フッ化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~100ppm●標準吸引回数(n):4●測定範囲:0.5~50ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスフッ化水素/フッ素
ガス検知管 14L 塩化水素 14シリーズ
ガステック¥10,680~税込¥11,748~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。対象ガス塩化水素測定範囲(ppm)0.2~76検知原理変色反応仕様検知管名:14L 塩化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.2~76ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。目盛範囲1~20ppm〔基準n=1〕
おんどとりJr. Bluetooth対応 校正証明書付き TRシリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。校正証明書一般校正
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付
T&D(ティアンドデイ)¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。付属品単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式仕様測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa、センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ寸法(mm)78×18×55測定範囲【気圧】750~1100hPa電源単3アルカリ電池(L6)×1本(テスト用付属)測定精度(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPaチャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95通信方式USB・シリアルインターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)記憶容量8000データ×3チャンネルアズワン品番1-9822-01-20記録間隔1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択校正ポイント温度25℃・湿度50%点・大気圧(750・850・950・1013・1100hPa)校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信)
WATCH LOGGER¥32,980税込¥36,2781個当日出荷「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。 衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定項目温度本体質量(g)約50g(電池CR2477/1個を含む)センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:静電容量型、衝撃:加速度センサ測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%チャンネル数温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch ・ 衝撃 / 1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80温度精度±0.3、±0.5測定対象温度・湿度・衝撃インターフェースUSB記憶容量温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x、y、z各軸)防塵防水性能IP54電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)湿度精度±3(5℃~45℃)%防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-2912-12データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式湿度測定範囲(%RH)0~99
FC1200用 ストローホルダー 10個入り
タニタ¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷アルコール検知器「FC1200」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。直径(Φmm)(対応ストロー)6
コードレス温湿度計(子機)
ドリテック¥1,688税込¥1,8571個欠品中本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信 データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅 複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に 急激な温度変化によるヒートショック対策に 熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示仕様子機設置距離:30m、フック穴あり材質ABS樹脂電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)湿度センサー抵抗式湿度センサ湿度測定範囲(%)10~99保証期間1年測定間隔10秒測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0周波数(MHz)子機:315防水仕様子機:IPX4送信間隔110~160秒
サーモ デジタル最高最低温度計
アイシー¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最高温度と最低温度をリセットするまで記憶タイプ1055 デジタル温度計測定範囲(℃)-50~70アズワン品番64-6478-06
水素ガス検知器
WatchGas¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガス水素測定範囲(ppm)0~2000サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源リチウム電池 3.6V使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式分解能1ppm測定対象水素(H2)測定原理電気化学式対象ガス水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7警報設定値100ppm(初期値)使用期間(年)センサー:約1電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE校正証明書付き
TESTO416 ベーン式風速計
testo(テストー)¥85,980~税込¥94,578~1台ほか当日出荷から20日以内出荷testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量長さ(mm)(プローブ)329測定項目風速・風量ケーブル長(m)1.5精度±(0.2m/s測定値の1.0%)保護等級IP40、IP20ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA風速測定範囲(m/s)0.6~40動作温度(℃)-10~50、プローブ:-10~70保管温度(℃)-10~50直径(mm)(プローブシャフト)16バッテリー寿命60H分解能(m/s)0.1
自動ガス採取装置
ガステック¥98,980税込¥108,8781個当日出荷小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。 防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。付属品チップホルダー/検知管アダプタ寸法(mm)80×40×140質量(g)300電源単3電池×2 (付属)流量精度±5%(瞬時積算)流量範囲(L/min)0~0.25流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
おんどとり用金属表面温度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途金属表面温度仕様【90%応答】空気中 約210秒ケーブル長(m)0.6センサービス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm材質(ケーブル)TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)測定温度範囲(℃)-40~110最大延長(m)3.0まで
ヒートラベル 不可逆性 10点表示
ミクロン¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷から10日以内出荷貼っておくだけで表面温度を記録 接近しにくい箇所の測定が可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など寸法(mm)55×18表示10点表示
騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付
アズワン¥23,600税込¥25,9601個9日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利です。寸法(mm)50×25×125質量(g)約86種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図電源単4乾電池(テスト用付属)機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示測定レベル範囲A特性(dB)30~130数値表示・分解能(dB)0.1周波数範囲31.5~8.5kアズワン品番3-6677-01-20サンプルレート2回/秒校正証明書一般校正
防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。 センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)分解能0.1℃付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)内容本体+センサー付きセンサー使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)アズワン品番2-7383-11-20校正証明書一般校正
測HAKARI デジタル温湿度計
パール金属¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷一目で室温・湿度・時間がわかる温湿度計。時計・温度・湿度を同時に表示できます。置き型スタンド付材質ABS樹脂電源リチウム電池:CR2032 3V 1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×10
NEO BLUE NEB-601
日本テレマティーク¥41,980税込¥46,1781個当日出荷吐息によりアルコール数値を検知する機械。スマートフォンから専用アプリを通じてBluetoothによるペアリングを行い、インカメラでの表情の撮影、GPSの共有を管理者向かいに同時送信。管理者はクラウドにより点呼を行い、データの蓄積、管理を行う。保証はアルコールチェッカー本体にのみついています(1年間利用、1万回利用)。センサーは電気化学式センサーです。1万回利用でマークが表示されます。測定範囲(mg/L)0.00~2.50 250
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品マウスピース5個仕様【吹きかけ時間】約5秒使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLED寿命1000回または1年(センサー)保管温度範囲(℃)20~70データ記録件数直近20回分を保存
アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)
高森コーキ¥889税込¥9781本当日出荷アルコール温度計の金属保護ケース材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ
シンワ測定¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から20日以内出荷コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。用途様々な温度測定に。温度範囲(℃)-55~250測定精度±2℃または±2%応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)-10~50電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)付属品ストラップ材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム質量(g)30(電池含)最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50本体寸法(mm)75×42×20精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃使用温度(℃)-10~50測定波長(μm)8~14放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)電池寿命連続使用40時間測定間隔1秒波長(μm)8~14
業務用呼気アルコール検知器
サンコーテクノ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚仕様顔写真自動撮影/顔写真+測定結果自動プリントアウト適合ST-MP、ST-PPR-2000材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC幅(mm)271色ネイビー高さ(mm)124質量(g)1300(センサーモジュール含む)備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)使用温度範囲(℃)5~35奥行(mm)184電源(V)DC12/ACアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184検知方式燃料電池センサーRoHS指令(10物質対応)対応認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-57)
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から15日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
安立計器¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷から14日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
デジタルハンディ温度計
CHINO(チノー)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか当日出荷から14日以内出荷大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500精度【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択ディスプレイバックライト付測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
ポータブル酸素モニター
エスコ¥43,000税込¥47,3001個翌日出荷長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
メデシルテープ 可逆性 25枚入
日油技研工業¥4,698税込¥5,1681箱(25枚)当日出荷50℃以上で紫からピンクに変色し、冷却すると元の色に戻るシールラベルです。水銀化合物を含まない可逆性タイプです。仕様低温色高温色:紫(ラメ有)⇔ピンク(ラメ有)材質フィルム、示温インキ、粘着剤変色温度(℃)50アズワン品番4-2451-01
記憶計 (R) SK-Lシリーズ
佐藤計量器製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品分離型センサSK-L754-2(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂測定範囲温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約35タイプ温湿度分離型奥行(mm)35(突起部除く)電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度コード長さ(m)約1.6寸法(幅)114mm測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-20~80直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×34、コネクタ部/12×40電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-14温度表示方式デジタル特性防塵・防水寸法(高さ)(mm)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
記憶計 (R) SK-Lシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約9タイプ温湿度一体型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度寸法(幅)114mm測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-13温度表示方式デジタル特性防塵・防水寸法(高さ)(mm)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
共通摺合温度計 アルコール 200℃
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。測定範囲(℃)0~2001目盛(℃)1寸法a(mm)76寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用
GRUS(グルス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。1目盛(℃)21目盛(%)5仕様防塩素加工材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性防塩素校正証明書なし