絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9,753件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式 エレコムヘルスケア

    アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式

    エレコムヘルスケア
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    毎日の安全管理をもっとラクに。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できる、コンパクトサイズのアルコールチェッカーです。無料のスマホアプリで測定結果をスムーズに記録・管理できます。
    用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会規則で定める要件に対応したアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、直行直帰や出張時にも便利。まとめて管理しても場所を取りません。 。センサーカバーをスライドすると電源が入り、センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。呼気判別センサーで「ちゃんと息が入っているか」を判定し、呼気流量検知センサーで「息の量(流量)が足りているか」を確認。息が弱い・短いなどによる測定エラーや誤測定を抑え、なりすましなどの不正な行為も防止する設計で、適切なチェック運用をサポートします。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。息を吹きかけてから約2秒で測定結果を表示します。 。測定結果がアルコール閾値を超えると、警告音と「Danger」の画面表示でお知らせする安心のサポート機能です。 。測定時は安全運転管理者と直接対面または電話など、通話が可能なアプリを併用してください。 。使用開始後1年経過した場合、もしくはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)までご使用可能です。 。バックライト付きの画面で、車内や部屋が暗くても測定結果がしっかり確認できます。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」が測定結果をOCRで読み取り、データをペーパーレスで記録・管理。アプリから測定結果を簡単にメール転送できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。持ち運びや保管に便利な収納袋付き。車への常備や複数台をまとめて保管しやすく、管理の手間を減らします。 。本体のストラップホールに付属ストラップを取り付けて、スマートに携帯できます。出し入れしやすく、外出先や車内でもサッと使えます。 。信頼性の高い電池を同梱しているため、開封後すぐに使えます。付属品本体、収納袋、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2仕様表示装置:バックライト付きLCDホワイト測定範囲呼気中アルコール濃度:0.00mg/L~0.50mg/L(0.05mg/L未満の場合は0.00mg/L表示)質量(g)約40タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本センサーアルコール測定:半導体式センサー、呼気判別:温度センサー、呼気流量検知:マイクセンサー通信方式なし ※付属アプリでOCR読み取り可能寿命センサー:使用開始後1年経過、またはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間、または1,000回測定するまで(どちらか早い方)サイズ(mm)幅約33×奥行約18.6×高さ約102
  • 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    黒球式熱中症指数計(WBGT計)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、電池含まず仕様警告アラーム:音量3段階 消音/小/大材質ABS規格JIS B7922:2023 準拠電源CR2023コイン形リチウム電池×1個DC3V(別売り)測定範囲(℃)0.0~50.0 0.1単位本体寸法(mm)約W65×H108×D40本体質量(g)約56精度区分:クラス2電池寿命約6カ月(警告アラーム音なし)
  • 暑さ指数計 中型 キングジム

    暑さ指数計 中型

    キングジム
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    大きめ表示。バックライト。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途施設・職場に。遠くからも暑さ指数と時計が見やすい中型タイプ。遠くからも確認できるため、複数人の環境管理が必要な施設や工場、職場、学校などに最適です。休憩や水分補給の指示の目安として活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/60dB/80dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT):測定範囲:0~50℃(最小表示1℃)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-2本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約430(電池含まず)外形寸法(mm)約W227×D30.5×H141.2電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付)、掛け(フック穴)電池寿命約2年(アラーム・バックライト・タイマー不使用時)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト自動点灯(ON・OFF可能)、手動点灯(高輝度)測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
  • ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器

    ポータブルガスモニター GX-3R

    理研計器
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
    用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個トラスコ品番412-0076幅(mm)58測定範囲可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)高さ(mm)65奥行(mm)26電源専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当対象ガス酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素測定範囲(ppm)一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション 理研計器

    GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション

    理研計器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    ガス検知器GX-3RシリーズおよびGX-3RProシリーズ(充電池仕様)の充電時に製品を置く専用台となります。連結が可能で複数台整列させられることで陳列の整頓ができます。
    トラスコ品番657-5662
  • デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト シンワ測定

    デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    熱中症やインフルエンザの注意レベルを表示で判断でき、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で、様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)90使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • デジタル温湿度計 D 日時・アラーム グレー シンワ測定

    デジタル温湿度計 D 日時・アラーム グレー

    シンワ測定
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)80使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット
  • ポータブルPARメーター PPFD測定 センサー分離型 bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルPARメーター PPFD測定 センサー分離型

    bitstrong(ビットストロング)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・分離型センサーユニットを目的の場所に設置し、手元で操作、確認ができます。・読取りやすい大型ディスプレイを搭載しています。・測定値を一時保持する読取りに便利なホールド機能を搭載しています。・最大100件のデータを記録できます。・センサーユニットには、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
    用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・アクアリウムや水族館。・植物生理学や生態学研究。・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、センサーユニット、カールコード(1.5m)、ストレートコード(3.65m)、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~3999(μmol/m2/sec)質量(g)115(ケーブル、電池別)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.1(0~999)、1(1000~3999)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60サイズ(mm)115×60×24(本体)、80×45.6×26(センサーユニット)
  • NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度データロガー

    藤田電機製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度チェック容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
  • デジタル温度計 AD-5625 A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル温度計 AD-5625

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    デジタル温度計
    型式AD-5625寸法(mm)40×17×187測定範囲(℃)-40~+260精度(℃)±1.0(-9.9~+59.9)、±2.0(-19.9~-10.0、60.0~99.9)、±3.0(-29.9~-20.0、100~199.9)、±4.0(-40.0~-30.0、200.0~260.0)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX7)
  • 湿度プローブ ROTRONIC

    湿度プローブ

    ROTRONIC
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    高精度湿度プローブ
    材質ポリカーボネイト(キャップ)質量(g)約17測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)消費電力< 4.5 mAプローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)注文番号HC2A-SフィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)温度センサーPT100湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時電源供給3.3~5 VDCRoHS指令(10物質対応)対応長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3
  • サーモグラフィー シンワ測定

    サーモグラフィー

    シンワ測定
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
    用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示。2.照準か所の温度表示。3.最高・最低温度表示。データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)-14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)-20~-15:±4視野角37°×28°空間分解能(mrad)5.31解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)フレームレート25Hz付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質ゴムカバー:TPU材質(本体)ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)-20~550使用温度(℃)-20~50範囲波長:8~14μm機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵測定波長(μm)8~14放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)放射率設定0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間最小表示(℃)0.1
  • 日本製ポータブルアルコールチェッカー オムニ[家電]

    日本製ポータブルアルコールチェッカー

    オムニ[家電]
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。
    セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×11.8×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2500回または約2年保証期間2年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
  • 単成分ガス検知警報器”パック8000” Drager

    単成分ガス検知警報器”パック8000”

    Drager
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
    幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
  • ローユマーク(R) 日油技研工業

    ローユマーク(R)

    日油技研工業
    6,898税込7,588
    1ケース(10枚)
    翌々日出荷
    高感度タイプの油検知インジケータです。1滴の油でも瞬時に「白」から「赤」へ明瞭に変色するため、発見しづらい油漏れを速やかに可視化することができます。別途付属のシールを両端に貼るだけで簡単に取り付けができ、きれいに取り外しが可能です。検知できる油の種類も多く、油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。配管のフランジやバルブ等に貼り付けるだけで、油漏れを素早く発見することができます。インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途油封入機器(例:変圧器, 油遮断器, コンデンサ)の油配管のフランジ、バルブ等油が漏れやすい箇所の確認、保管または輸送中における試薬瓶や油保存容器の蓋周り、屋外送油配管を接続した直後の漏れ確認変色白→赤
  • サーモグラフィー用三脚 bitstrong(ビットストロング)

    サーモグラフィー用三脚

    bitstrong(ビットストロング)
    6,498税込7,148
    1個
    10日以内出荷
    体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。
    用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行付属品雲台、三脚用ケース質量(kg)1.19段数3段耐荷重(kg)2.5~3.5最大伸長(mm)1530縮長(mm)610ロック機構脚:レバーロック式
  • 装着形警報計 センサー延長棒 ガステック

    装着形警報計 センサー延長棒

    ガステック
    31,980税込35,178
    1本
    欠品中
    垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
    用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
  • 普通騒音計 リオン

    普通騒音計

    リオン
    179,800税込197,780
    1台(1台)
    当日出荷
    107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
    付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気圧・温湿度計 ケニス

    気圧・温湿度計

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    当日出荷
    測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。
    付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    67,980税込74,778
    1台(1台)
    欠品中
    データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
    付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア寸法(mm)272×83×42測定範囲1レンジ 30~130dB質量(g)約390規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2電源単3電池×4(付属)精度±1.4dB(94dB/1kHz時)機能FAST/SLOWモード切替メモリー最大64000データRoHS指令(10物質対応)対応
  • PDF Elite イントランジットデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    PDF Elite イントランジットデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
    用途温度計測・温度観察品番40050-08温度測定範囲(℃)-40~60
  • ポータブル振動計 セパレート bitstrong(ビットストロング)

    ポータブル振動計 セパレート

    bitstrong(ビットストロング)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
    用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms)電源9 V電池温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型)温度精度±2℃表示形式3.5桁表示測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク)測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO)動作湿度(%RH)80 ~ 90サイクルタイム表示更新:1秒動作温度範囲(℃)0 ~ 40バッテリー寿命連続使用約20時間変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
  • デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売

    デジタル温度湿度計

    保土ヶ谷電子販売
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    快適度を表情マークでわかりやすく表示してくれる機能付きです。熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
    材質プラスチック・ガラスホワイト表示デジタル電池寿命アルカリ電池使用時約1年
  • 打点用インクパッド(1個入り) CHINO(チノー)

    打点用インクパッド(1個入り)

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能。 露点/湿球温度機能
    用途製品品質の維持と製造環境の最適化。倉庫管理。農作物の生育環境の最適化。建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33質量(g)約120(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RHセンサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RHサンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
  • ヒートラベル 不可逆性 5点表示 ミクロン

    ヒートラベル 不可逆性 5点表示

    ミクロン
    2,798税込3,078
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇。製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
    寸法(mm)43×16精度変色:±1%(100℃以下±1℃)表示5点表示
  • フィルター A-Gas Japan

    フィルター

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • testo 270 BT  食用油テスター testo(テストー)

    testo 270 BT 食用油テスター

    testo(テストー)
    76,980税込84,678
    1台ほか
    当日出荷
    食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
    測定対象食用油
  • ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続

    シンワ測定
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • 塩化水素ガス検知器 WatchGas

    塩化水素ガス検知器

    WatchGas
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
    防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガス塩化水素測定範囲(ppm)0~15サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6使用温度(℃)-20~+50測定方法拡散式分解能0.1ppm測定対象塩化水素(HCl)測定原理電気化学式対象ガス塩化水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7警報方式ブザー、ランプ、バイブレーション警報設定値2.0ppm、 5.0ppm使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション校正証明書付き
  • 非接触温度計(GP) オーストリッチインターナショナル

    非接触温度計(GP)

    オーストリッチインターナショナル
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
    用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定温度範囲(℃)34.0~42.0測定精度±0.2応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)16~35保管温度範囲(℃)-25~55電源単4電池×2本(別売り)寸法(mm)149×95×43質量(g)約106タイプ赤外線測定範囲(℃)34.0~42.0精度±0.2測定時間約1秒機能【自動シャットダウン時間】約18秒ディスプレイ液晶デジタル測定距離3~5cm表示単位0.1℃測定メモリ数32回動作温度(℃)16~35保管温度(℃)-25-55RoHS指令(10物質対応)対応検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェースアラーム機能有無データロギング有無
  • testo 425 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 425 風速校正書類付

    testo(テストー)
    83,980税込92,378
    1セット
    欠品中
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
  • testo 405-V1 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 405-V1 風速校正書類付

    testo(テストー)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
    付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
  • エアーモニターフレッシュ Laserliner(レーザーライナー)

    エアーモニターフレッシュ

    Laserliner(レーザーライナー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    揮発性有機化合物(VOC)の測定と警告 塗装や印刷時のインクや、燃料・化学品・接着剤から発生するVOCによる健康被害の対策に。
    仕様●測定項目:VOC濃度ppb、eCO2(二酸化炭素相当物)濃度ppm、温度℃、湿度%●機能:時計、ナイトモード●温度測定範囲:-9.9~50℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:1~99%●湿度測定精度:30~70%時/±3%、0~30、70~100%時/±5%●測定範囲:VOC測定範囲/0~9999ppb、eCO2測定範囲/400~9999ppm●警告とインジケーター●▼VOC 0~399ppb:カラーバー緑●▼400~1500ppb:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1500ppb:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●▼eCO2 0~999ppm:カラーバー緑●▼1000~1400ppm:カラーバー赤+換気アイコン●▼>1400ppm:カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン●湿度:30~65%/カラーバー緑、<30%もしくは>65%/ビープ音とカラーバー赤●電源:DC5V 1Aアダプター(PSEマーク取得済)●動作環境●▼温度:0~40℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきこと●▼高度:<2000m●保管環境●▼温度:-10~60℃●▼湿度:<80%rH●▼結露なきことアズワン品番67-4602-59
  • 蛍光剤クリーナー イチネンTASCO

    蛍光剤クリーナー

    イチネンTASCO
    2,348税込2,583
    1個
    翌々日出荷
    最新配合によって開発されたクリーナーであり、従来より強力となり、効率的な洗浄を実現しました。 頑固な蛍光剤汚れを簡単に落とすことができます。
    仕様●内容:60mLアズワン品番67-3075-76
  • 快適不快を知らせてくれる温湿度計 アイメディア

    快適不快を知らせてくれる温湿度計

    アイメディア
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    お部屋の快適、不快を直感的に判断できる温湿度計。赤ちゃんのいる部屋やご年配の方の暑い夏に起きる室内熱中症対策に!。室内の快適・不快を顔の表情で表示!湿度と温度の原因も分かるので室内調節も簡単!。快適・不快の変化をランプとブザーでお知らせ!逐一画面を見る必要がありません。時間表示は12時間/24時間表示とお好みの形式に変更可能!。温度は0.1℃単位で表示されるので室温調節がかんたん!。湿度の測定範囲は20~95%と広範囲に測定します。リビング、キッチン、寝室など気になる場所にお使いいただけます。
    材質ABS樹脂、アクリル樹脂、希土類磁石質量(g)(約)75 (電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売)表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内)温度測定範囲(℃)-10~50(測定範囲外はLo:Hi表示)※0.1単位精度(%)湿度:±5(45~70)それ以外±10寸法(cm)本体:(約)8.8×9.0×2.4、パッケージ:(約)12×16×3精度(℃)温度:±1(0~50)それ以外±2機能お知らせ:顔表示・ランプ・ブザー・不快原因湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo:Hi表示)※1単位設置方法スタンド・マグネット電池寿命約12ヵ月(アルカリ乾電池使用の場合)測定間隔(約)20秒に1回
  • 壁掛け用アタッチメント 佐藤計量器製作所

    壁掛け用アタッチメント

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。
    付属品取扱説明書 1部材質ABS質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44~104×13~29×70~52設置場所壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石)耐荷重(g)約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル風速計 マザーツール

    デジタル風速計

    マザーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの風速計です。屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。測定値を固定するデータホールド機能搭載です。測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。平均風速を表示するAVG機能搭載です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。液晶バックライト付です。風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。
    付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-5373幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)30電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s)風速測定範囲(m/s)1~30分解能(m/s)0.1
  • クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター用プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    クリモマスター6501シリーズ用プローブ
  • 二酸化硫黄ガス(SO2)検知器 SMART SENSOR(US)

    二酸化硫黄ガス(SO2)検知器

    SMART SENSOR(US)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化硫黄ガス(SO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
環境測定(自然環境/安全環境)