絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9,753件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触温度計 赤外線 電子温度計 1秒測定 高精度±0.2℃ メモリー機能32回分 3色バックライト 大画面表示 ディーエーピーネットワーク

    非接触温度計 赤外線 電子温度計 1秒測定 高精度±0.2℃ メモリー機能32回分 3色バックライト 大画面表示

    ディーエーピーネットワーク
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    触れずに約1秒で測定できる、非接触式の電子温度計。赤外線センサーによりスピーディーかつ高精度(±0.2℃)で測定でき、毎日の健康管理に便利です。測定距離は約3~5cmで使いやすく、32回分のデータ記録機能付き。大画面ディスプレイと3色バックライトで結果も見やすく、自動電源OFF機能で省エネにも配慮。軽量設計で扱いやすい温度計です。
    用途毎日の体温チェックや健康管理に。家庭やオフィス、施設での非接触での素早い温度測定に。質量(g)106電源単四電池×2本(別売)測定範囲(℃)32~42.9測定時間約1秒センサー赤外線センサー機能記録:32回分保存測定距離約3~5cmサイズ(mm)43×95×150測定精度(℃)±0.2
  • ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器

    ポータブルガスモニター GX-3R

    理研計器
    88,980税込97,878
    1個
    31日以内出荷から91日以内出荷
    最小・最軽量クラスの最大4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
    用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源(V)専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX-3R用ポンプユニット 理研計器

    GX-3R用ポンプユニット

    理研計器
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    用途GX-3R用ポンプユニット付属品単3形アルカリ乾電池1本トラスコ品番161-1596適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/minRoHS指令(10物質対応)対応警報の表示<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
  • HIKMICRO LYNX LE15 3.0 HIKMICRO

    HIKMICRO LYNX LE15 3.0

    HIKMICRO
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.021℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。
    仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)156.3×53.6×49.5倍率2.2x~17.6x相当 (8x)分解能【NETD】20mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度256×192焦点調整フリーフォーカスディスプレイ1024×768、0.39型 AMOLED焦点距離(mm)15検出距離(m)750電源供給【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短7m画角11.7×8.8°/20.5×15.4m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON)
  • 測定用品 カイセ

    測定用品

    カイセ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    動画の撮影・再生が可能。(連続録画時間:最大30分間)。温度レンジ切り替え機能。(低:-20~120℃、 高:100~500℃)。解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。わかりやすい日本語の画面表示。画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像や動画データをPCに移動可能。熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電。放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
    質量(g)380測定範囲(℃)低(L):-20~120、高(H):100~500(それ以外の表示については、確度対象外)連続使用時間(時間)2~3記録媒体8G 内蔵メモリー高さH×幅W×長さL(mm)223×105×90バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【温度】0.1℃【表示】300000ピクセル【赤外線】256×192 (49152ピクセル)解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindowsPCにインストールして使用(対応OS:Wndows10,11)フォーカス固定グリーン購入法適合焦点距離最小0.1m(最適距離:0.3m~)フレームレート≦25Hz測定視野角(°)56×42
  • 定置型一酸化炭素警報器 根本特殊化学

    定置型一酸化炭素警報器

    根本特殊化学
    84,980税込93,478
    1台
    8日以内出荷
    8つのLED表示と2段階ブザーで、一酸化炭素の危険レベルを段階的に通知。7セグメントLEDによるリアルタイムCO濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製COセンサ採用。
    用途工場・設備内の定置型CO監視、リアルタイム濃度表示による安全管理、濃度ログの保存・管理(USBメモリー対応)、外部設備と連動するCO警報システム、NDS-9A-COを用いたCO安全監視の強化仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~1000ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス一酸化炭素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-21警報設定50ppm(注意)、150ppm(警報)
  • 多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ 根本特殊化学

    多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ

    根本特殊化学
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    実績の高い自社製ガスセンサを採用し、高精度に検知。LCD表示により、ガス濃度から設定状況まで視認性良く確認可能。ガス濃度をppm単位でリアルタイム表示。リレー出力、アナログ出力、シリアル通信(RS-232C)など外部機器との連動に対応。本体とセンサが分離した設計で、計測したい位置に柔軟にセンサ配置が可能(3mハーネス)。付属ACアダプタで簡単に電源供給でき、研究室や設備周辺での監視に最適。
    質量(g)本体部(約390、センサ部(220長さ(m)センサーハーネス:3使用温度範囲(℃)-10~+40 95%RH以下(結露なきこと)電源(V)AC100-240 50/60Hzサイズ(mm)100×67×35
  • 加速度データレコーダー SRIC(スリック)

    加速度データレコーダー

    SRIC(スリック)
    52,980税込58,278
    1台ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
    電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
  • 二酸化炭素濃度計 はくでん

    二酸化炭素濃度計

    はくでん
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    室内の空気環境を1台で確認できる、コンパクトなCO?モニターです。CO?濃度に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示します。3色のインジケータ(緑・黄・赤色)で濃度の度合いをお知らせします。設定値を超えるとアラームでお知らせ。換気の目安管理に役立ちます。(※アラームのON/OFF切替可能)
    付属品充電用USBケーブル仕様【保管湿度範囲】20%~85%寸法(mm)80×70×35質量(g)150電源1600mAh充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60ポート充電:USB Type-C湿度範囲(%)測定相対:20~85
  • 冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) エスコ

    冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌々日出荷
    壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
    付属品外部センサ固定金具、取扱説明書材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム質量(g)(電池含む)71電源単4電池×1本 (付属)測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50コード長さ(m)3精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他)センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9)分解能(℃)0.1耐熱温度(℃)コード:50使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと)表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示表示サンプリング(秒)10サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H)電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)
  • デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」

    ドリテック
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。フレームが細く、数値が見やすい。インテリアに馴染む。壁掛け用フック穴。ストラップ穴
    ホワイト質量(g)41(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×53表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒
  • ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定 bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定

    bitstrong(ビットストロング)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    ・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
    用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・屋外耕作地の日照条件評価。・植物生理学、育種研究。・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)
  • PM2.5/PM10測定器 185×55×38mm CEM

    PM2.5/PM10測定器 185×55×38mm

    CEM
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    小型ハンディタイプのDT-96は2.0インチTFTカラーLCD画面を搭載し使用がいたって簡単で素早くPM2.5とPM10を同時に測定することができます。DT-96はパーティルカウンターパーティクル質量濃度気温と相対湿度も同時測定します環境保護や省エネルギー対策に最適な機器です。2.0インチTFTカラーLCD表示。PM2.5とPM10を同時に表示。PM2.5とPM10の微粒子数測定(パーティクルカウンター機能)。気温と相対湿度も表示。リアルタイム時計表示。アナログバー表示。5000データメモリーと読出し。自動停止機能付き。
    付属品充電用USBケーブル、日本語取扱い説明書質量(g)139測定範囲(℃)PM2.5/PM10/2000μg/m3、温度/0~50、湿度/0~100%RH(結露無きこと)測定方式PM2.5/10:レーザ光散乱方式分解能(℃)PM2.5/10/1μg/m3、温度/0.1、湿度/0.1%RH機能PM2.5/濃度により表示色変化、PM2.5とPM10を同一画面に表示、パーティクルカウンター機能、温度と湿度も同一画面に表示、自動停止機能付き使用時間フル充電で約5時間使用電池充電式リチウム電池サイズ(mm)185×55×38アズワン品番69-3884-05
  • 外部センサ 佐藤計量器製作所

    外部センサ

    佐藤計量器製作所
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    PC-3310、PC-3510、PC-3710用外部センサになります。
  • デジタル水温計 DS-2用キングストン 村山電機製作所

    デジタル水温計 DS-2用キングストン

    村山電機製作所
    18,980税込20,878
    1式
    6日以内出荷
    本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
    セット内容キングストンのみ
  • 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    木目調デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。
    用途屋内の温湿度管理、熱中症対策電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)測定範囲(℃)-9.9~50.0本体寸法(mm)約120×72×15温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法スタンド、壁掛け電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
  • 卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式 bitstrong(ビットストロング)

    卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式

    bitstrong(ビットストロング)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・CO2濃度、温度、湿度、電源をオフにしても7日間維持するリアルタイムクロック時刻情報を測定します。・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化が同等のため、差の変化が少なく長期校正が不要になります。・約20分で手動校正もできます。・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。・最大24時間のCO2の測定結果をチャート表示します。・2段階のアラーム値を設定できます。・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。・夜間22:00~6:00では、バックライトが暗くなり外部電池の寿命を伸ばします。
    用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と24時間記録仕様CO2濃度測定温度依存性:25℃で、1℃あたり±0.2%、または1℃あたり±2ppmの大きい方/CO2濃度測定気圧依存性:1mmHgあたり0.13%(高度な入力により補正)寸法(mm)110×38×27.8本体質量(g)84測定精度CO2濃度:±50ppmまたは読取り値の±5%の大きい値(0~3000ppm)、±7%(3000ppm以上)表示分解能温度測定:0.1℃、湿度測定:1%RH、0.1%RH(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間CO2濃度:63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満/温度測定:20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)ピーク時160、平均15(5.0V時)電池寿命(時間)40以上(実験データ)電源(DC-V)5(Micro USBケーブル経由ACアダプターまたはモバイルバッテリー)ウォームアップ時間CO2濃度:15秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±5%RH測定範囲(ppm)CO2濃度:0~5000測定再現性(ppm)CO2濃度:20(400)10回/分測定結果の標準偏差アズワン品番67-7353-65動作湿度(%RH)0~95(結露無し)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(ppm)1(0~1000)、5(1000~2000)、10(>2000)保存湿度(%RH)0~95(結露無し)
  • 放射温度計 佐藤計量器製作所

    放射温度計

    佐藤計量器製作所
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。
    温度範囲(℃)-60.0~1550測定精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上)、 ±2+5%rdg(0未満)D:S比35:1応答時間(秒)約1(90%応答)動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-10~50仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域)測定範囲(℃)-60.0~1550精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95分解能(℃)0.1(-60.0~999.9 1(その他)応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14放射率0.10~1.00検出素子サーモパイル(シリコンレンズ)表示範囲(℃)-60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時)放射率設定範囲0.10~1.00(0.01単位で設定可能)温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可)放射率補正0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)レーザーの有無あり波長(μm)8~14
  • サーモグラフィ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    サーモグラフィ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    33,980税込37,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9145適合機種TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29、および Ti27 赤外線カメラ用の追加バッテリー・パック。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICRO

    スマートフォン用グラフィー MiniX

    HIKMICRO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
    用途各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。温度範囲(℃)-20~150/100~550視野角37.2×50.0°保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度256×192(赤外線)ピクセルバッテリー稼動時間4時間付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダートラスコ品番698-9501材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)38.89高さ(mm)155.45使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)32.1電源(V)360 mW温度(℃)最小表示:0.1測定温度範囲(℃)-20~150/100~550RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.33測定視野角(°)37.2×50.0
  • 放射温度計 AD-5617 A&D(エー・アンド・デイ)

    放射温度計 AD-5617

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    放射温度計
    温度範囲(℃)-33~180精度(℃)±2.5%または±2.5のいずれか大きい方(0以上)再現性0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)距離係数D:S=1:1応答時間(秒)1電源LR44電池付属品ストラップ、ペンホルダー型式AD-5617寸法(mm)17×20×86測定範囲(℃)-33~+180分解能(℃)0.2(-9.8~+180)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)放射率設定0.95(固定)
  • 防水型デジタル温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    防水型デジタル温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷
    防水型プローブ式のデジタル温度計
    付属品透明ビニールカバー型式AD-5604C寸法(mm)65×29×148測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-30~+250)、±2(前記以外)センサー寸法(mm)Φ3.6×150、コード長1m分解能(℃)0.1電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IPX7相当※温度センサ接続時
  • 湿度計 ROTRONIC

    湿度計

    ROTRONIC
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
    仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)-100~+200 (※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)注文番号HP32表示バックライト付LCD保護等級IP65測定範囲(%RH)0~100(※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)温度センサー【素子】選択した分離型HygroClip2(HC2)シリーズによる別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型HygroClip2(HC2)シリーズ別売動作範囲【本体】湿度:結露なきこと設置方式ハンディ型最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防じん長期安定性<1%rh/年2PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェアHW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能動作温度範囲(℃)【本体】-10~+60バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
  • ローノイズコード リオン

    ローノイズコード

    リオン
    10,980税込12,078
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • ステレオ出力アダプタ リオン

    ステレオ出力アダプタ

    リオン
    7,998税込8,798
    1個
    35日以内出荷
  • 絶縁アタッチメント リオン

    絶縁アタッチメント

    リオン
    2,998税込3,298
    1個
    35日以内出荷
  • 1/2インチマイクホルダ リオン

    1/2インチマイクホルダ

    リオン
    999税込1,099
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NH-12/17/22用、NA-42S、NL-05/05A/15ほか
  • TAIHEI 百葉箱補修用塗料 SK TAIHEI

    TAIHEI 百葉箱補修用塗料

    SK TAIHEI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    木製箱である百葉箱を保護し、長くお使いいただくためにメンテナンスは大変重要です。新品購入時にお薦めします。
    用途年に数度の定期的メンテナンスにご利用下さい付属品刷毛(40mm)×1本トラスコ品番207-5650材質アクリルウレタン塗料幅(mm)230容量(mL)500奥行(mm)90分解能(%RH)170
  • 留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器

    留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )

    東亜計器
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種
    用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。 加速度センサのレンジを最大2Gと1Gで選択できる。 本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録できる。 GL01dにはBluetooth機能を搭載しているため一部外部制御ができる。 本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録できる ※計測条件、測定環境、電池性能による。 記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。 記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができる
    用途【微小振動記録に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01d・GL01dは、最大2Gと1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微振動測定に最適です。付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:2G(±10% 測定分解能0.02G)、静的加速度:1G(±10% 測定分解能0.01G)記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択
  • アルコールチェッカー 高森コーキ

    アルコールチェッカー

    高森コーキ
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    息を吹き込むだけで呼気中のアルコール濃度を測定!
    用途本製品は、高感度のナノ半導体センサーを採用し、数秒間で測定ができます。付属品取扱説明書、マウスピース5本、収納ケース材質本体/ABS、PC マウスピース/PP測定範囲0.000~1.000mg/L電源単4アルカリ乾電池×2(別売)センサーナノ半導体センサー使用環境温度(℃)0~50警告0.150mg/L以上使用期限使用開始から1年または測定数1000回
  • アンモニア検知器 はくでん

    アンモニア検知器

    はくでん
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    本製品はアンモニアガス濃度を検出する機器です。電気化学センサーを採用し、第一段階(20.0ppm)・第二段階(40.0ppm)のアラーム設定が有り、音・光によるアラーム機能があります。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    検知対象ガスアンモニア測定範囲(ppm)0~100検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-10~50付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池寸法(mm)182×66×31測定範囲0~100ppm質量(g)148電源(V)3.7充電式リチウム電池(付属)測定精度±2%センサー電気化学分解能0.1ppm温度測定範囲(℃)-10~50使用周囲温度(℃)-10~50対象ガスアンモニア(NH3)応答速度T90 ≦120秒バッテリー容量(mAh)1000警報設定値20.0ppm、40.0ppm動作湿度(%RH)<95(霜なし)アラーム音と光のダブルアラーム、アラーム値は固定(20.0ppm, 40.0ppm)、アラーム音は最大80dBまでリピート機能≦120秒
  • 温度データロガー testo(テストー)

    温度データロガー

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
  • ホスフィン検知管 ガステック

    ホスフィン検知管

    ガステック
    2,498税込2,748
    1個
    11日以内出荷
    酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単。大きくて分かりやすい表示画面。連続測定も可能。酸素センサーは3 年間交換不要。専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能
    対象ガスリン化水素
  • エアパーティクルモニタ マツシマ メジャテック

    エアパーティクルモニタ

    マツシマ メジャテック
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    光散乱方式です。エアパーティクルモニタは、空間に漂う埃(ほこり)や塵(ちり)、エアロゾル等の微粒子の数や質量濃度を連続監視します。精密作業ルームやクリーンブースなどの製造環境や労働環境の管理に最適です。35~1000μg/m3の高感度で連続測定し僅かな微小粒子の侵入も見逃しません。清浄度の連続測定も可能でクラス10000のパーティクルカウンターとしても機能します。アナログ出力(DC4~20mA)と接点信号(1c)を搭載。既存システムと連携して傾向監視や異常時の発報だけでなく、清浄装置の運転を制御して省エネに貢献します。Wi-Fi機能搭載。遠隔地にいながらPCやスマホでいつでも計測値や異常を確認できます。現場確認や現地測定の時間が必要なく省力化を実現します。
    用途微小粒子濃度の連続監視用。トラスコ品番434-3941材質ABS幅(mm)127高さ(mm)36.3奥行(mm)70.6測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)0~80
  • デジタル照度計 テクノオプティス

    デジタル照度計

    テクノオプティス
    63,980税込70,378
    1台ほか
    24日以内出荷から30日以内出荷
    本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能。使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能。JIS規格 一般形A級照度計に準拠
    用途建設・建築施工業者による照明施設評価。工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理。道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品)直線性±5% of rdg. ±1 digit測定範囲(Lux)0.1~19990/オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内
  • 超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー。-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート。輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能。使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)。LEDステータスでアラームの有無を表示。PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成。付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能。バッテリー残量低下時に表示。ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止。アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
    用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
  • 高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V) クローネ

    高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V)

    クローネ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構
    付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番646-4750材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)100Kモデル電池駆動(9V)
  • 気体検知管163L エチレンオキシド (5回分) ガステック

    気体検知管163L エチレンオキシド (5回分)

    ガステック
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
    用途ガス検知・測定用対象ガスエチレンオキシド測定範囲(ppm)0.4~350検知原理変色反応トラスコ品番227-6083材質硝子内に各種試薬を封入幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54使用検知管名163L有効期限(年)1有効期間1年(冷蔵庫保管)対象エチレンオキシド
  • カッターガイド No.101 3mm、5mm、60度用 TP技研

    カッターガイド No.101 3mm、5mm、60度用

    TP技研
    28,980税込31,878
    1枚
    3日以内出荷
    塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。3mm、5mm用、60度用 60°クロスカット併用タイプです。
    トラスコ品番584-4775材質ステンレス(SUS304)幅(mm)90高さ(mm)2タイプ3mm×25個、5mm×9個、60°用×2個奥行(mm)70
環境測定(自然環境/安全環境)