絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,019)
- A&D(エー・アンド・デイ)(695)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(624)
- ホーザン(611)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- SKC(環境測定)(508)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(386)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(304)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

オートポンチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。 押し込むだけで目打ちできます。 キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。 携帯に便利なペンタイプ。用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。全長(mm)138質量(g)26直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。電源電池、コンセント、USB倍率2倍レンズ径(Φmm)100
ライティングルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46倍率3.5倍電池CR2016
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。用途車の点検作業などに。トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)2クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球レンズサイズ(mm)95
フレキシブル・スタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。種類スタンドルーペ
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品収納ケース付仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ全長(mm)83質量(g)48種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)20倍率(倍)10収納時寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキペン
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。全長(mm)130直径(Φmm)8質量(g)36タイプペンシルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
メガネルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から4日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
インスペクションルーペ(22倍)
ENGINEER(エンジニア)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペ倍率22レンズ径(Φmm)15レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
マグピック
ENGINEER(エンジニア)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。吸着能力(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ(4倍×2枚)
ENGINEER(エンジニア)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!種類ポケットルーペ倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48倍率3倍電池CR2016
ライティングルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。対象の上に置くだけで焦点が合います。0.5mm、1/32”スケール内蔵。LEDライト付き。用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。寸法(mm)H190×W56×H62質量(g)161倍率5倍レンズ径(Φmm)Φ50材質(レンズ)ガラスレンズ
XYテーブル
ENGINEER(エンジニア)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。付属品SLM-01取付用ネジ×3本寸法(mm)(ステージサイズ)150×190質量(g)1554移動量(mm)70×60
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷観察箇所をスポット照射できます。付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
フレネルレンズルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
インスペクションルーペ(15倍)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペ倍率15レンズ径(Φmm)20レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる全長(mm)83種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)19倍率(倍)3、 4、 5RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。付属品LR1130(テスト用)×3個質量(g)40倍率10倍照明LED3灯電池LR1130
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。ロッドは全長200mmから685mmまで伸縮できます。薄型ヘッドで狭い場所での作業に対応。後端マグネット付で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。材質ガラス[鏡]、ステンレス[フレーム]、真鍮[ロッド]全長(mm)200~685質量(g)44径(Φmm)【鏡】40ミラー形状丸型
インスペクションルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルーペ(3倍)
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷色収差の少ないホワイトレンズを使用。 柄には自然木を使用。トラスコ品番848-1853全長(mm)175質量(g)80種類手持ち式レンズ径(Φmm)65倍率(倍)3
インスペクションルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1849種類インスペクションルーペ倍率10レンズ径(Φmm)28レンズ構成シングル2枚RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷色収差のないアクロマートレンズ使用。 倍率18倍/レンズ径17mm全長(mm)63種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)17倍率(倍)18RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター
ENGINEER(エンジニア)¥4,598~税込¥5,058~1台ほか当日出荷から40日以内出荷接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。オートパワーオフ機能付き。背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。ソフトケース付き。用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ電池寿命(時間)120使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
インスペクションルーペ(4.5倍)
ENGINEER(エンジニア)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷基板の精密検査にもご使用頂けます。トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ倍率5レンズ径(Φmm)30
LEDリングライト(実体顕微鏡用)
ENGINEER(エンジニア)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。トラスコ品番848-1854材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125gコード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60HzLED白色56灯照射角50°出力調整9.5~13.5V