絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • HIOKI(日置電機)(372)
  • フルーク(FLUKE)(358)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
  • Schutzinger(231)
  • 共立電気計器(230)
  • MUELLER ELECTRIC(219)
  • RS PRO(201)
  • 三和電気計器(136)
  • エスコ(126)
  • RIGOL(リゴル)(123)
  • MULTI-CONTACT(98)
  • はくでん(88)
  • 横河計測(76)
  • MCP(73)
  • Pico Technology(66)
  • マルチ計測器(64)
  • マザーツール(59)
直流電流(A)
  • 最大0.25(2)
  • 最大0.3(2)
  • 最大0.5(1)
  • 最大10(2)
  • 最大12(1)
交流電圧(V)
  • 最大30(1)
  • 最大300(1)
  • 最大500(3)
  • 最大600(6)
  • 最大750(1)
  • 最大1000(2)
  • 最大1200(2)
直流電圧(V)
  • 最大300(1)
  • 最大500(3)
  • 最大600(6)
  • 最大1000(3)
  • 最大1200(2)
交流電流(A)
  • 最大10(4)
  • 最大20(1)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(21)
なし・付き
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメーター カイセ

    デジタルマルチメーター

    カイセ(7件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
    仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量質量(g)180電源1.5V R6P電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×29文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44Vダイオードテストあり導通チェックあり
  • 導通チェッカー カイセ

    導通チェッカー

    カイセ(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
    用途コード類の断線、配線チェックに付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源1.5V R03単4電池3本表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0ディスプレイ光、音保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
  • テストピン カイセ

    テストピン

    カイセ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)22最大電圧(V)50
  • ワニグチクリップ カイセ

    ワニグチクリップ

    カイセ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    被測定物にクリップし、安全な測定をサポート
    口径(mm)25
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)820
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端部分を金メッキ処理することで、経年変化による接触不良を起こりにくくしました。
    全長(mm)960
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ

    アナログマルチテスター(ミニテスター)

    カイセ(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    テストリード・本体一体型で使いやすい
    直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:25m/250m抵抗(Ω)レンジ:10k/1M付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書質量(g)160電源1.5V R03単4電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×120×28直流電流(レンジ)25mA、250mA電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)低周波出力(dB)+4~+36、50、56
  • アナログサーキットテスター カイセ

    アナログサーキットテスター

    カイセ
    8,798税込9,678
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
    直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12抵抗(Ω)レンジ:5k、500k、5M(×1、100、1k)付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書質量(g)215電源1.5V R6P(単3)電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)導通テスト約30Ω以下でブザー
  • マニュアルレンジデジタルマルチメーター カイセ

    マニュアルレンジデジタルマルチメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。 DC10Aレンジ付き。 文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。 バックライト付きLCD。 省電力設計で長時間の連続測定が可能。 導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。 非接触電圧検知(NCV)付き。 オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
    付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本表示1999カウントLCD文字高(mm)16サンプリング2~3回/秒
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    全長(mm)1600最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • 暗電流クランプメーター カイセ

    暗電流クランプメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測。パワーオンイニシャライズ。新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい。小型ヘッドで使い易い
    付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30消費電力約78mW表示4000カウント文字高(mm)12機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用)直流電流(A)5m~200被測定導体径Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
  • ヒューズ カイセ

    ヒューズ

    カイセ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストレートテストピン カイセ

    ストレートテストピン

    カイセ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
  • カード型デジタルメーター カイセ

    カード型デジタルメーター

    カイセ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
    直流電圧(V)200m/2/20/200/600(レンジ)、0.0001、1m、10m、100m、1(分解能)交流電圧(V)2/20/200/600(レンジ)、1m/10m/100m/1(分解能)抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト寸法(mm)55×9×109質量(g)約60使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格電源3V CR2032(コイン形)電池1個耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
  • テストリードキット カイセ

    テストリードキット

    カイセ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
    セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
  • テスト棒 カイセ

    テスト棒

    カイセ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)10最大電圧(V)1000
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    全長(mm)1085
  • 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ

    直流/交流両用デジタルクランプメーター

    カイセ
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
    付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    抜き差しがしやすく測定中に抜けにくい、新設計のプラスマイナスプラグ一体型コネクターを採用。
    全長(mm)965
  • テストピン カイセ

    テストピン

    カイセ
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
  • デジタル絶縁抵抗計 カイセ

    デジタル絶縁抵抗計

    カイセ
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。コンパレータ機能を搭載。データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存
    仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ質量(g)600表示4000カウントLCD、最大表示4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×120×70機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング2回/秒測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt開放電圧(V)【低抵抗】6以上オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
  • 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ

    直流/交流両用デジタルクランプメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
    付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27表示4000カウントLCD、最大4050文字高(mm)12周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHzサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
  • キャリングケース カイセ

    キャリングケース

    カイセ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • コイル型コンタクトピン カイセ

    コイル型コンタクトピン

    カイセ
    389税込428
    1個
    欠品中
    スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい極細テストピンです。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)先端/0.4最大電圧(V)50
  • ワニグチクリップ カイセ

    ワニグチクリップ

    カイセ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷
    最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
  • テストフック(ピン内径10mm) カイセ

    テストフック(ピン内径10mm)

    カイセ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)内径/10、口径/0.9ピン長さ(mm)68最大電圧(V)100
  • 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ

    直流/交流両用デジタルクランプメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
    付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書温度(℃)-30~150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33表示4000カウント2重液晶、最大表示9999周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hzサンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)レンジ切替オートレンジパルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mSデューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%被測定導体径最大Φ36mm
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ

    アナログマルチテスター(ミニテスター)

    カイセ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    導通ブザー付きミニテスター
    直流電圧(V)レンジ:2.5/10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:10m/500m抵抗(Ω)レンジ:10k/100k/1M付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書質量(g)152電源1.5V R6P単3電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×115×34直流電流(レンジ)10mA、500mA電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)導通テスト約15Ω以下でブザー低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    全長(mm)740
  • テストリードセット カイセ

    テストリードセット

    カイセ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
    セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
  • テストピン カイセ

    テストピン

    カイセ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    狭いポイントの測定に適したピン先Φ0.4mmのテストピンです。自動車の絶縁カプラの後ろ側にピン先を差し込んで測定できます。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.8(先端0.4)ピン長さ(mm)19最大電圧(V)50
  • ストレートテストピン(赤のみ) カイセ

    ストレートテストピン(赤のみ)

    カイセ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
  • 自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター カイセ

    自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター

    カイセ
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
    付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5消費電力約90mW表示4000カウント文字高(mm)12周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)連続25以上デューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径Φ35mm
  • 交流専用デジタルクランプメーター カイセ

    交流専用デジタルクランプメーター

    カイセ
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ひねりに強いミニクランプ。ひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド。12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ。オートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消。ディスプレイホールド機能。キャリングケースが付属
    付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24表示4000カウントLCD、最大表示4000機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2.5回/秒レンジ切替オートレンジ被測定導体径最大Φ27mm
  • アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ

    アナログマルチテスター(ミニテスター)

    カイセ
    3,898税込4,288
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    広い測定ができるミニテスター
    直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:50/250m抵抗(Ω)レンジ:×1k(0~1MΩ)付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書質量(g)95電源1.5V R6P単3電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×90×30直流電流(レンジ)50mA、250mA電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
  • カード型デジタルマルチメーター カイセ

    カード型デジタルマルチメーター

    カイセ
    5,298税込5,828
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
    直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:0.0001、1m/10m、100m、1交流電圧(V)レンジ:4/40、400、600、分解能:1m/10m、100m、1付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト質量(g)約70奥行(mm)11電源1.5V LR44電池2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k表示4000カウントLCD文字高(mm)9周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz機能偏差測定、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.44V直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩデューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
  • デジタルマルチメーター カイセ

    デジタルマルチメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群。単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可。20A AC/DC測定
    付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本表示4000カウントLCD文字高(mm)20サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)レンジ切替オート/マニュアルレンジ
  • デジタルマルチメーター カイセ

    デジタルマルチメーター

    カイセ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)。本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
    付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知温度(℃)-40~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49表示9999カウント機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダーサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
  • デジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタ カイセ

    デジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタ

    カイセ
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能 出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能 最大導体径Φ19mmの小型クランプ 片手で操作しやすいスライドスイッチ式 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
    仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書アズワン品番67-7235-36
電気測定