絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • モノタロウ(3)
  • フルーク(FLUKE)(54)
  • HIOKI(日置電機)(43)
  • マルチ計測器(30)
  • 共立電気計器(25)
  • エスコ(19)
  • 三和電気計器(15)
  • RS PRO(8)
  • A-Gas Japan(8)
  • testo(テストー)(7)
  • カスタム(5)
  • 横河計測(5)
  • マザーツール(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • 甲神電機(3)
  • オーム電機(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(2)
  • PMK(2)
  • ELPA(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
校正証明書
  • 付き(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 暗電流クランプメーター カイセ

    暗電流クランプメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測。パワーオンイニシャライズ。新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい。小型ヘッドで使い易い
    付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30消費電力約78mW表示4000カウント文字高(mm)12機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用)直流電流(A)5m~200被測定導体径Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
  • 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ

    直流/交流両用デジタルクランプメーター

    カイセ
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
    付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm
  • 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ

    直流/交流両用デジタルクランプメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
    付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27表示4000カウントLCD、最大4050文字高(mm)12周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHzサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
  • 直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ

    直流/交流両用デジタルクランプメーター

    カイセ(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
    付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書温度(℃)-30~150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33表示4000カウント2重液晶、最大表示9999周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hzサンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)レンジ切替オートレンジパルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mSデューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%被測定導体径最大Φ36mm
  • 自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター カイセ

    自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター

    カイセ
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
    付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5消費電力約90mW表示4000カウント文字高(mm)12周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)連続25以上デューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径Φ35mm
  • 交流専用デジタルクランプメーター カイセ

    交流専用デジタルクランプメーター

    カイセ
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ひねりに強いミニクランプ。ひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド。12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ。オートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消。ディスプレイホールド機能。キャリングケースが付属
    付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24表示4000カウントLCD、最大表示4000機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2.5回/秒レンジ切替オートレンジ被測定導体径最大Φ27mm
  • 直流専用デジタルクランプメーター カイセ

    直流専用デジタルクランプメーター

    カイセ
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
    付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30表示4000カウントLCD、最大表示4050機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ直流電流(A)レンジ:4000m、40、200サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A被測定導体径最大Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
  • SK-7720/7722用外部電源入力コード カイセ

    SK-7720/7722用外部電源入力コード

    カイセ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • リーク(漏れ電流)クランプメーター カイセ

    リーク(漏れ電流)クランプメーター

    カイセ
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ。ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます。ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット。使い易い小型リーククランプ。連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
    付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本表示4000カウントLCD、最大表示4050機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
  • 交流専用デジタルクランプメーター カイセ

    交流専用デジタルクランプメーター

    カイセ
    39,980税込43,978
    1セット
    20日以内出荷
    導体位置に影響されない正確な測定を実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。小電流にも対応した幅広い測定範囲。斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
    付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵仕様導通試験、ダイオードテスト表示2000カウントLCD、最大表示1999機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V被測定導体径最大Φ26mm
クランプメーター